絞り込み
ねじの呼び
  • -(1)
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下(2)
  • エスコ(1)
  • 倉敷化工(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
形状
形状
丸型(1)
形状
吊型(4)
接続方式
  • 両端おねじ(1)
  • 丸穴(2)
最大許容荷重(N)
  • 230
  • 98(17)
  • 100(7)
  • 160(8)
  • 180(14)
  • 200(9)
  • 280(14)
  • 490(10)
  • 880(14)
  • 980(9)
  • 1000(7)
  • 1100(17)
  • 1200(7)
  • 1300(11)
  • 1400(9)
  • 1600(7)
  • 1800(12)
  • 2500(18)
  • 2900(9)
  • 4400(14)
  • 4500(8)
適合用途
  • 懸垂支持(1)
  • 防振(4)
懸垂支持・防振
材質(ゴム)
  • 天然ゴム(NR)(2)
天然ゴム(NR)
材質(防振ゴム)
  • 天然ゴム(2)
  • 高減衰ゴム(1)
天然ゴム・高減衰ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防振ゴムとは、クッションゴムともいい、振動する器械に組み込むことで振動を緩和するためのゴムです。防音効果も得られます。機器取付ボルトの絶縁に使用することも可能です。防振ゴムは、シンプルな構造になっているので取付けが簡単です。形状を変えることで、容易にばね定数を変更することが可能になります。振動による発熱が小さく、耐久性があります。円筒形のほか、敷くタイプのプレート型の防振ゴムもあります。
FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吊形防振ゴム KF 倉敷化工

    吊形防振ゴム KF

    倉敷化工(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムKF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 単体でも使用可能 : KF形は機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。
    形状吊形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/懸垂支持
  • ハイブリッドエアーダンパー EZタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ハイブリッドエアーダンパー EZタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    今まで単体の防振ゴムでは防振対策の難しかった20Hz以下の振動域でも、防振効果を大幅に改善しています。またオリフィス板を設け内包している空気の減衰効果により、共振時に発生する振幅を低く抑えています。 荷重は主に金属スプリングで支持しますので、防振ゴムでは問題となっていたクリープ(ヘタリ)がほとんどなく、くりかえし振幅による耐久性も高いレベルにあります。 温度変化による支持バネの変化がきわめて少なく、幅広い温度領域で安定した性能が得られます。 ブリヂストンオリジナルの高減衰ゴムとエアダンピング効果によって高い減衰が得られます。 摺動部がなくメンテナンス性に優れ、また空気バネのように空気の供給源等も不要なため、トータルコストが大幅に抑えられます。
    形状丸形接続方式丸穴固有振動数(Hz)支持系(参考値)/5.0~9.0材質(防振ゴム)高減衰ゴム許容変位(mm)圧縮方向/14、剪断方向/5
  • 吊形防振ゴムRF型 ジョー・プリンス竹下

    吊形防振ゴムRF型

    ジョー・プリンス竹下
    669税込736
    1個
    12日以内出荷
    配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 防振ゴムとハンガーが一体になっているため、取り付けが簡単です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
    用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト材質天然ゴム(NR)形状吊型硬度60°±5°仕上RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 吊形防振ゴムKF型 ジョー・プリンス竹下

    吊形防振ゴムKF型

    ジョー・プリンス竹下
    449税込494
    1個
    12日以内出荷
    配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 取り付けが簡単です。 機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
    用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト材質天然ゴム(NR)形状吊型仕上適合用途防振
  • 32x 70mm/Φ11mm [吊形]防振ゴム エスコ

    32x 70mm/Φ11mm [吊形]防振ゴム

    エスコ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    吊形防振ゴムは配管類ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 防震ゴムとハンガーが一体になっていますので取付作業が大幅に改善されます。 15Hz以上の振動に対して有効な防震効果を得られます。
    用途冷暖房機器、パッケージ型エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機等の懸垂支持に。エスコ品番EA949HS-221形状吊形高さ(mm)70寸法L(mm)70寸法D(mm)11接続ねじ-寸法B(mm)32接続方式両端おねじ寸法d1(mm)10ばね定数(N/mm)59支持荷重(N)-材質(防振ゴム)天然ゴム特性-最大許容荷重(N)230適合用途防振

防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります

防振ゴム