防振パットとは、機器の下面などに取り付けて振動から守ったり、他の場所に機器から発生する振動が伝わるのを防いだりするものです。カットされたもの以外にシート状のものがあり、現場で適宜にカットして使うことが可能。振動の伝達を抑える役割の他に遮音性も兼ね備えているものもあります。素材としてはゴム製、ゲル製、シリコン製があります。使用温度条件などが設定されていますので、環境に合わせて必要なものを選択しましょう。
FA現場のお役立ち情報
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ゴム)から絞り込む
  • 防振パット モノタロウ

    防振パット

    モノタロウ(42件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    騒音・共鳴、高周波振動を防ぎます。ハサミやカッターでお好きな寸法にカットな可能です。
    用途機械や設備の防振に材質天然ゴム引張強度(MPa)5販売区分業務用
  • 防振パット(天然ゴム ゴム硬度50) 倉敷化工

    防振パット(天然ゴム ゴム硬度50)

    倉敷化工(48件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
    用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質天然ゴム(ゴム硬度50)ゴム硬度(JIS)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振パット TRUSCO

    防振パット

    TRUSCO(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
    用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製ゴム硬度55°±5
  • 防振パット(天然ゴム ゴム硬度60,75) 倉敷化工

    防振パット(天然ゴム ゴム硬度60,75)

    倉敷化工(5件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的
    用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質天然ゴム許容面圧(N/mm2)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲルダンパー エクシール

    ゲルダンパー

    エクシール(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
    用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など材質ポリウレタン厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片面筋入りゴム ブラック 光

    片面筋入りゴム ブラック

    (7件のレビュー)
    149税込164
    1枚
    当日出荷
    スジ入ゴム 防振・防音・すべり止め等
  • 防振パッド(シロディン) ナベヤ

    防振パッド(シロディン)

    ナベヤ(3件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・連続振動に対応 高い弾性特性を持った材料を使用。連続振動に対する振動減衰特性に優れているため、悪影響を及ぼす振動の発生もしくは影響を受ける装置の振動対策を行うことが可能。 装置本来の性能を発揮させることができます。 ・優れた耐久性 油およびグリースだけでなく、防振ゴムでは劣化してしまう紫外線やオゾンに対しても高い耐久性があります。 また一般的な防振ゴムと比較しクリープが少ないため長期間ご使用いただけます。 ・幅広い周波数、荷重領域に対応 さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています。
    用途MRIや測定機器等の医療機器の防振 搬送用ローラー及びベルトの除振 フィットネス機器 建築設備 産業用機械圧縮永久ひずみ(%)<5摩擦係数(鉄面)0.7、(コンクリート面)0.7燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)使用温度範囲(℃)-30~70許容温度(℃)+120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振パット TRUSCO

    防振パット

    TRUSCO(16件のレビュー)
    139税込153
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
    用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。材質天然ゴム(NR)使用温度範囲-5~70℃ゴム硬度55°±5
  • ハイパーゲルシート エクシール

    ハイパーゲルシート

    エクシール
    5,990税込6,589
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
    用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど材質ポリウレタン寸法(mm)500×500透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振パッド(シロマー) ナベヤ

    防振パッド(シロマー)

    ナベヤ
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    衝撃吸収+減衰性能。 共振周波数での伝達率が低い。 オープンセルとクローズドセルの混合型セル構造。
    用途専業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。 弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。使用温度範囲(℃)-30~70圧縮永久ひずみ(%)<5許容温度(℃)+120摩擦係数(鉄面)0.5、(コンクリート面)0.7RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)
  • ハイパーゲルシート 粘着材付 エクシール

    ハイパーゲルシート 粘着材付

    エクシール
    5,490税込6,039
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
    用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)寸法(mm)500×400透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振パット(クロロプレンゴム) 倉敷化工

    防振パット(クロロプレンゴム)

    倉敷化工(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的
    用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質クロロプレンゴム(CR)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振パット(合成ゴム) TRUSCO

    防振パット(合成ゴム)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。 切削油・機械油・潤滑油などに対し耐性があります。 使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。
    用途工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。冷蔵庫、エアコン、プリンターなどの防振用。材質合成ゴム(CR)使用温度範囲(℃)-5~110ゴム硬度55°±5
  • 高性能防振パッド KHS型 倉敷化工

    高性能防振パッド KHS型

    倉敷化工(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)12長さ(mm)480幅(mm)240タイプ高性能防振パッド材質(ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重ねる防振ゴム WAKI(和気産業)

    重ねる防振ゴム

    WAKI(和気産業)
    879税込967
    1セット(2枚)
    当日出荷
    2段重ねで防振効果がUPします。重ねた隙間が振動をさらに吸収します。 厚み10mmと20mm(別売)を組み合わせで高さの調整ができます。 色移りしにくい非移行性素材(EPDM)を使用しています。
    用途洗濯機、エアコン室外機、中型家電製品の防振に使用します。 設置面のキズ防止に使用 段差の調整やかさ上げする時に使用します。材質EPDM長さ(mm)90幅(mm)90硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振パッド TOZEN(トーゼン)

    防振パッド

    TOZEN(トーゼン)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    設備機器及び配管などが接触をし、音が発生している箇所で緩衝材としてご使用いただけます。 また、形状・材質の特性により、大きな衝撃荷重に耐え、振動を吸収し、地震時には機器の滑りを防止します。
    用途パッケージ・ポンプなどの機器類の防振に。配管と指示金具との縁切りに。材質天然ゴム
  • 筋ゴムロング WAKI(和気産業)

    筋ゴムロング

    WAKI(和気産業)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。筋形状で振動吸収します。
    用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。スベリ止め防止に。材質SBR(スチレン・ブタジエン)長さ(mm)1000厚さ(mm)3硬度60°±5耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微振動吸収パッド 八幡ねじ

    微振動吸収パッド

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    449税込494
    1パック(8個)ほか
    当日出荷
    貼るだけで振動吸収・キズ防止が簡単にできる屋内専用パッド!! 電気製品、精密機器の足ゴム専用に開発された高密度極微細セル均一構造。設置面に対して、一定周波数領域の機械的微振動伝達を減衰させます。貼るだけで使用できて長時間使用しても設置面に色うつりや汚染性は少なく、キズもつきにくい材質です。 防振効果を上げ、取付後の安定感を出しやすくするため、8個入となっています。
    用途電気製品、精密機器のモーター音や微振動を減衰させ、キズを防止する足ゴム。材質[本体]PORON(マイクロセルポリマーシート),[粘着材]アクリル系直径(Φmm)21
  • 防振パット HS50° コクゴ

    防振パット HS50°

    コクゴ
    4,298税込4,728
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    据付けや移動が簡単です。砂、フェルト、コルク等より、はるかに防振・防音効果が優れています。必要に応じて簡単に切断でき、長寿命ですから、非常に経済的です。
  • 座金ゴムブッシュ ジョー・プリンス竹下

    座金ゴムブッシュ

    ジョー・プリンス竹下
    289税込318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ROHS対応品です。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振パッド IPタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    防振パッド IPタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    据付け移動がかんたんにできる。特殊な場合を除いて機械の下に敷くだけでよく、据付けや移転がきわめて容易にできます。据付けの際は特別な基礎工事の必要がほとんどなく、またボトル締めの必要がありません。 防振、防音の効果が大きい。普通行われている基礎固定の取付け方法にくらべて、防振、防音の効果が著しく、砂・フェルト・コルクなどよりもずっとすぐれています。 緩衝効果が大きい。IP1002、1003は中間にキャンバスを入れてあるので、衝撃荷重に対しても拡がることはありません。さらにIP1003は重ねて使用すればたわみが大きくとれ、いっそう大きな緩衝効果が得られます。 経済的です。必要に応じてナイフまたは鋏で適当な大きさに切断して使用でき、非常に経済的です。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)及びC(クロロプレン系)に適合したゴムを使用。
  • 筋ゴムシート WAKI(和気産業)

    筋ゴムシート

    WAKI(和気産業)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。筋形状で振動吸収します。
    用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。スベリ止め防止に。材質SBR(スチレン・ブタジエン)長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)5硬度60°±5耐熱温度(℃)100アズワン品番64-8270-88RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微振動吸収ラインパッド 八幡ねじ

    微振動吸収ラインパッド

    八幡ねじ
    1,798税込1,978
    1パック(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    電気製品、精密機器の足ゴム専用に開発された高密度・極微細セル均一構造。 用途に合わせて硬さが選べます。 はさみでカットできます。 貼るだけで設置面に対して、一定周波数領域の機械的微振動伝達を減少させます。 長時間使用しても設置面に色うつりや汚染性は少なく、キズも付きにくい材質です。 屋内専用。
    用途プレートの底やスペースの無い場所に。幅(mm)25長さ(mm)300材質PORON、アクリル系粘着剤
  • 防振パッド 倉敷化工

    防振パッド

    倉敷化工
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディンプルパッド TOZEN(トーゼン)

    ディンプルパッド

    TOZEN(トーゼン)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小さな振動から大きな振動まであらゆる振動の除去に特化した高性能防振パッドです。
    用途建築設備機器などの振動・固体音対策。 ビル用マルチ室外ユニット・床置形室内ユニット・ファンコイルユニット・エアハンドリングユニット・チラー・ターボ冷凍機・発電機。材質CR(クロロプレン)

防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります

防振パット