絞り込み
太さ(Φmm)
ブランド
長さ(m)
破断荷重(kN)
50未満・50~100未満・100~250未満・250~500未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ワイヤーロープ

958件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
0.36mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ0.36mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)エスコ(2件のレビュー)
245税込270
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA628SD-0.4適合ワイヤ径(Φmm)0.36
3.00mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ3.00mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
3,530税込3,883
1個
当日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-82全長(m)10参考使用荷重(kg)250
ステンレスワイヤロープ(カット品) AIOULE(ふじわら)ステンレスワイヤロープ(カット品)AIOULE(ふじわら)
829税込912
1本
4日以内出荷
JIS規格認定工場の国産品のカットワイヤーロープ
ステンレスワイヤー2.0mm×100M ニッサチェインステンレスワイヤー2.0mm×100Mニッサチェイン
10,980税込12,078
1巻(100m)
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品トラスコ品番849-0445質量(kg)2全長(m)100線径d(Φmm)2.0使用荷重(kN)1.17
ステンレスワイヤーロープ ニッサチェインステンレスワイヤーロープニッサチェイン
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
ワイヤー7×7
2.5 mmx30m ステンレスワイヤーロープ エスコ2.5 mmx30m ステンレスワイヤーロープエスコ(2件のレビュー)
3,740税込4,114
1個
当日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用仕様30m巻きエスコ品番EA628SJ-2.5質量(kg)732
ステンレスワイヤーロープ エスコステンレスワイヤーロープエスコ(1件のレビュー)
1,890税込2,079
1本
当日出荷から翌々日出荷
アルミ管入り(端末加工は圧着ペンチでかしめて下さい。)
付属品加工用スリーブ(アルミ管)5個ワイヤー(構成)7×7
0.63mmx30m ステンレスワイヤーロープ エスコ0.63mmx30m ステンレスワイヤーロープエスコ
2,880税込3,168
1個
当日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用仕様30m巻きエスコ品番EA628SJ-0.6質量(kg)46.8ワイヤー(構成)7×7
日立ホイスト交換用ワイヤ 大綱日立ホイスト交換用ワイヤ大綱
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷
ワイヤの端末にホワイトメタルや亜鉛を使わない押し出し加工を採用した、環境にやさしいホイスト用ワイヤロープ。
用途日立天井ホイスト交換用ワイヤ
ステンレスワイヤー CUSTOR(クストー)ステンレスワイヤーCUSTOR(クストー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
質量(g)150
2.0mm ワイヤーロープスリーブ(ステンレス/10個) エスコ2.0mm ワイヤーロープスリーブ(ステンレス/10個)エスコ
1,250税込1,375
1袋(10個)
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:2.0mmアズワン品番64-2252-37
スリムロック PAT.P 共栄実業スリムロック PAT.P共栄実業
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
「ヒゲ」をアルミ管の内部に納めましたので、玉掛け作業を安全に行えます。ロック加工部にテーパーをつけましたので、引き抜き作業が容易に行えます。(※角度をつけた引き抜き作業はご遠慮ください)
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ1.5x450mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付) エスコΦ1.5x450mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付)エスコ
515税込567
1個
当日出荷
仕様両端ビス止め端子付エスコ品番EA628ST-23全長(mm)450穴径(Φmm)【端子】5.2
0.72mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本) エスコ0.72mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)エスコ
900税込990
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SS-0.7
5.0mm x100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ5.0mm x100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
33,100税込36,410
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SR-150
2.5mm x100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ2.5mm x100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
10,700税込11,770
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SR-125
0.45mmx100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ0.45mmx100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
9,830税込10,813
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SR-104
3.00mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ3.00mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
2,200税込2,420
1個
当日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-81全長(m)5参考使用荷重(kg)250
ステンレスワイヤ 6mmX10m 大綱ステンレスワイヤ 6mmX10m大綱
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)1.52長さ(m)10ロープ径(Φmm)6構成7×19破断荷重(kg)24.6
スーパーコード HAMILONスーパーコードHAMILON
7,998税込8,798
1巻(50m)
3日以内出荷
スーパーコードは基本的に芯糸と側糸で構成されており、芯糸にハイテク繊維を使用して強度・伸度を保ちつつ、側糸をポリエステル、ナイロン等で製紐する事により耐磨耗性と耐光性を向上させています。ケブラーはニーズに応じてさまざまな加工を施すことができ、広範囲な応用の可能性を秘めています。スーパーコードは、スポーツ・レジャー分野のみならず 各種産業用ロープとしてOA・FA機器、通信機器、精密測定機器等の多くの分野で採用されています。
材質【側】ポリエステル【芯】ケブラー長さ(m)50
ステンプーリーカラビナ 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)ステンプーリーカラビナ123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
開口部が広くロープを通しやすいです。
用途産業、レスキューなど幅広い用途にお使いいただけます。トラスコ品番859-9738材質本体:ステンレス(SUS304)、プーリー:ステンレス(SUS303)幅(mm)57寸法L1(mm)129寸法D(mm)48寸法L2(mm)105適合ロープ径(Φmm)16使用荷重(kN)1
オールステンレスワイヤ カットロープ両端ワッパ+片側スナップフック付 TRUSCOオールステンレスワイヤ カットロープ両端ワッパ+片側スナップフック付TRUSCO
999税込1,099
1本
当日出荷
両端アイ加工で、片側にステンレス環付スプリングフック付きなので、すぐに使用できます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンレスのため異種金属による錆びが生じにくいです。スナップフックの輪の部分にワイヤーを通してからアイ加工をしているので、フックからワイヤーが抜け落ちることがありません。
用途屋外での吊金具として。材質ステンレス(SUS304)
Φ1.0x450mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付) エスコΦ1.0x450mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付)エスコ
515税込567
1個
当日出荷
仕様両端ビス止め端子付エスコ品番EA628ST-3全長(mm)450穴径(Φmm)【端子】3.2
0.27mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本) エスコ0.27mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)エスコ(1件のレビュー)
789税込868特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SS-27
1.2mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本) エスコ1.2mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)エスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SS-120A
4.0mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ4.0mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
27,800税込30,580
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SR-4
3.0mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ3.0mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
17,500税込19,250
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SR-3
4.0mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ4.0mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
38,500税込42,350
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SR-240
6/ 8mmx 30m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート) エスコ6/ 8mmx 30m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)エスコ
8,230税込9,053
1個
翌日出荷
スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-63外径(Φmm)8
5/ 7mmx100m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート) エスコ5/ 7mmx100m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)エスコ
21,400税込23,540
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA628SM-500質量(kg)11青透明被覆外径(mm)7
1.5/2.0mmx 5m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆) エスコ1.5/2.0mmx 5m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)エスコ
900税込990
1個
当日出荷
付属品加工用スリーブ4個エスコ品番EA628SL-11外径(Φmm)2
2.50mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ2.50mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
1,960税込2,156
1個
当日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-76全長(m)5参考使用荷重(kg)160
1.50mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ1.50mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-67全長(m)10参考使用荷重(kg)70
0.45x600mm カットワイヤー(ステンレス製) エスコ0.45x600mm カットワイヤー(ステンレス製)エスコ
315税込347
1個
当日出荷
両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。
エスコ品番EA628SA-12全長(mm)600
0.45x300mm カットワイヤー(ステンレス製) エスコ0.45x300mm カットワイヤー(ステンレス製)エスコ
275税込303
1個
当日出荷
両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。
エスコ品番EA628SA-11全長(mm)300
ステンレス ボルトクリップ ニッサチェインステンレス ボルトクリップニッサチェイン
4,398税込4,838
1箱(20個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ワイヤーロープ専用パーツ 1適合ワイヤーロープ:SY30~SY15(V)用寸法A(mm)3.1ねじ径(mm)10仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入) スリーエッチステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入)スリーエッチ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 片側はアルミ管による端末加工付で、さらに仮止め用アルミ管(ペンチ・カナヅチ等で圧着ください)が入っております。但し仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りはできません。
10mmx 50m ステンレス ワイヤーロープ エスコ10mmx 50m ステンレス ワイヤーロープエスコ
58,800税込64,680
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA628SC-60質量(g)21寸法ワイヤー7×19
ステンレス ナイロンコート ワイヤーロープ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス ナイロンコート ワイヤーロープダイドーハント(旧:大同製鋲所)
7,598税込8,358
1巻
翌々日出荷
ステンレス製(SUS304)の網組にナイロンコートを施している、防錆性・耐摩擦性に優れたワイヤーロープです。国内工場で生産しております。
用途美術館・個展のピクチャーレール・防護柵・電球の飾りつけに。材質SUS304長さ(m)50
JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O大洋製器工業
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷
・物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)・土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーロープ