絞り込み
太さ(Φmm)
ブランド
長さ(m)
破断荷重(kN)
50未満・50~100未満・100~250未満・250~500未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ワイヤーロープ

955件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
ワイヤ・留め付け金具セット グリップルワイヤ・留め付け金具セットグリップル
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ接続金具のセットです。 専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。 地震等による振れや振動への対応を想定した、ダブルロック機構を有しています。 施工時間の大幅な短縮が可能です。 誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げセット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個、くさび解除ピン×1個、ダブルロック用レンチ×1個
4.0mm ワイヤーロープスリーブ(ステンレス/10個) エスコ4.0mm ワイヤーロープスリーブ(ステンレス/10個)エスコ
4,380税込4,818
1袋(10個)
翌日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:4.0mm
2.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ2.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)エスコ
300税込330
1袋(10個)
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:2.5mm
ロープシンブル TRUSCOロープシンブルTRUSCO
789税込868
1個
当日出荷
繊維ロープ専用です。 繊維ロープの先端をアイ加工して使用する際に、ロープの摩耗を防ぎます。 穴を通すことによって安定感が増します。
用途繊維ロープをアイ加工する場合のあて金具として。
天井クレーン用ホイスト 交換ワイヤロープ 浪速製網天井クレーン用ホイスト 交換ワイヤロープ浪速製網
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
天井クレーン用ホイストの交換ワイヤロープ。 メーカー純正品と同等の国産品です。 両端ソケット止め。
ロープ仕様6×Fi(29)FC
【オーダー】 国産JISワイヤロープ ロック加工品(両アイ) 6×24 O/O(黒)2本組 浪速製網【オーダー】 国産JISワイヤロープ ロック加工品(両アイ) 6×24 O/O(黒)2本組浪速製網
2,730税込3,003
1セット(2本)
5日以内出荷
国産JIS品のワイヤロープをアルミロック管で圧縮止めした商品です。メッキ無し(黒)の商品です。6×24の構造は比較的柔らかく、操縦性に優れています。オーダーメイド品です。 国産JIS品を採用しているため、万が一ワイヤロープの破断があった場合でも、ワイヤロープ内のネームテープをもとに、ワイヤロープメーカーを特定できます。 事故の検証については、当該国内メーカーが前向きに対応します。
サービス分類オーダー・加工
0.63mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本) エスコ0.63mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)エスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SS-0.6
0.54mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本) エスコ0.54mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)エスコ
1,000税込1,100
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SS-0.5
8.0mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ8.0mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
76,900税込84,590
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SR-8
2.5mmx200m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ2.5mmx200m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
27,400税込30,140
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SR-25
0.36mmx100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ0.36mmx100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
12,800税込14,080
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SR-103
2.0/2.5mmx 5m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆) エスコ2.0/2.5mmx 5m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)エスコ
985税込1,084
1個
当日出荷
付属品加工用スリーブ4個エスコ品番EA628SL-21外径(Φmm)2.5
0.81/1.00x400mm ステンレスロープ(ナイロン被覆/10本) エスコ0.81/1.00x400mm ステンレスロープ(ナイロン被覆/10本)エスコ(1件のレビュー)
1,240税込1,364
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SL-111外径(Φmm)1
1.5/2.0mmx 5m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆) エスコ1.5/2.0mmx 5m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)エスコ
900税込990
1個
当日出荷
付属品加工用スリーブ4個エスコ品番EA628SL-11外径(Φmm)2
2.50mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ2.50mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
1,960税込2,156
1個
当日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-76全長(m)5参考使用荷重(kg)160
2.00mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ2.00mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
2,520税込2,772
1個
当日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-72全長(m)10参考使用荷重(kg)120
1.00mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ1.00mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
1,170税込1,287
1個
当日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-61全長(m)5参考使用荷重(kg)30
0.45mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ0.45mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-51全長(m)5参考使用荷重(kg)6
0.45x300mm カットワイヤー(ステンレス製) エスコ0.45x300mm カットワイヤー(ステンレス製)エスコ
275税込303
1個
当日出荷
両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。
エスコ品番EA628SA-11全長(mm)300
ステンレス ボルトクリップ ニッサチェインステンレス ボルトクリップニッサチェイン
4,398税込4,838
1箱(20個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ワイヤーロープ専用パーツ 1適合ワイヤーロープ:SY30~SY15(V)用寸法A(mm)3.1ねじ径(mm)10仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤーロープ3.0mm×100M ニッサチェインステンレスワイヤーロープ3.0mm×100Mニッサチェイン
19,980税込21,978
1巻(100m)
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品トラスコ品番849-0447質量(kg)4全長(m)100線径d(Φmm)3.0使用荷重(kN)2.45
ステンレスワイヤーロープ0.45mm×200M ニッサチェインステンレスワイヤーロープ0.45mm×200Mニッサチェイン
24,980税込27,478
1巻(200m)
8日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品トラスコ品番849-0440全長(m)200線径d(Φmm)0.45使用荷重(kN)0.05
ステンレスワイヤー  7×19 大洋製器工業ステンレスワイヤー 7×19大洋製器工業(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1巻(200m)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
8mmx 50m ステンレス ワイヤーロープ エスコ8mmx 50m ステンレス ワイヤーロープエスコ
40,400税込44,440
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA628SC-58質量(g)13寸法ワイヤー7×19
亜鉛メッキ ワイヤーロープ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)亜鉛メッキ ワイヤーロープダイドーハント(旧:大同製鋲所)
5,498税込6,048
1巻
翌々日出荷
スチール製に亜鉛メッキ(ユニクロ)メッキを施しているワイヤーロープです。国内工場で生産しております。
用途美術館・個展のピクチャーレール・防護柵・電球の飾りつけに。トラスコ品番707-5770材質スチールシルバー長さ(m)50使用荷重(kg)25ロープ径(Φmm)2破断荷重(kg)250
黒染めワイヤロープ 4mm×30m 大綱黒染めワイヤロープ 4mm×30m大綱
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。
用途舞台設備、意匠質量(kg)1.65長さ(m)30表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O大洋製器工業
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷
・物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)・土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定RoHS指令(10物質対応)対応
アウト ワイヤロープ G/O 大洋製器工業アウト ワイヤロープ G/O大洋製器工業
489税込538
1個
4日以内出荷
黒染めワイヤロープ 5mmX10m 大綱黒染めワイヤロープ 5mmX10m大綱
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
質量(kg)0.875長さ(m)10表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)5構成6×7破断荷重(kg)1490
ステンレスワイヤ 6mmX30m 大綱ステンレスワイヤ 6mmX30m大綱
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)4.56長さ(m)30ロープ径(Φmm)6構成7×19破断荷重(kg)24.6
ステンレスワイヤ 12mmX20m 大綱ステンレスワイヤ 12mmX20m大綱
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)11.7長さ(m)20ロープ径(Φmm)12構成7×19破断荷重(kg)98.5
ステンレスワイヤ 4mmX20m 大綱ステンレスワイヤ 4mmX20m大綱
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)1.34長さ(m)20ロープ径(Φmm)4構成7×19破断荷重(kg)10.7
ステンレスワイヤ 12mmX10m 大綱ステンレスワイヤ 12mmX10m大綱
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)5.84長さ(m)10ロープ径(Φmm)12構成7×19破断荷重(kg)98.5
ステンレスワイヤ 4mmX200m 大綱ステンレスワイヤ 4mmX200m大綱
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)13.4長さ(m)200ロープ径(Φmm)4構成7×19破断荷重(kg)10.7
ステンレスワイヤ 9mmX10m 大綱ステンレスワイヤ 9mmX10m大綱
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)3.4長さ(m)10ロープ径(Φmm)9構成7×19破断荷重(kg)58.4
ワイヤロープ RS PRO スチール 直径3 mm, 75m RS PROワイヤロープ RS PRO スチール 直径3 mm, 75mRS PRO
21,980税込24,178
1リール(75m)
7日以内出荷
RS Pro PVC ワイヤロープ ワイヤロープの歴史は 19 世紀に到達しました。つまり、世界各国の多くの専門家がこの製品を日常的に使用していることで知られています。金属製ワイヤロープは、より合わせた金属製のより線で構成されています。より線が中央のコアを閉じると、ロープが形成されます。荷物を安全かつ確実に上げ降ろしする頑丈な手段になります。複数の異なるサイズのワイヤを使用することで、最大限の腐食保護と優れた耐摩耗性を実現しています。ワイヤケーブルは、ビジネスの遂行に不可欠な多くの建設プロジェクトで柔軟性を提供します。最大 100 kg の安全な作業荷重を備えた、受賞製の RS Pro 金属製 PVC 被膜ワイヤロープを誇りに思います。ワイヤロープの長さは 75 で、 本のより線と 本のワイヤで構成されています。このワイヤ及びロープは、主に固定及び支持用途であるため、一般的な吊り荷用途には適していません。リフティングスリング及びチェーンについては、このセクションにある「ストラップ、スリング、チェーン」を参照してください。メーカーの金属ワイヤは、要求の厳しい条件での認識に対応し、あらゆる RoHS 準拠に準拠しています。 特長と利点 ?ワイヤロープストランド SWG (ストランド数) /7 (ワイヤ数) ?安全な作業荷重は約 100kg 振動します ?ワイヤロープはすべての RoHS 規制に準拠しています ?このワイヤの長さは 75 です ?中程度の柔軟性 ?ワイヤは ISO BS EN12385-4 規格に適合しています ?直径 mm のワイヤロープは、 PVC (重合塩化ビニル)シース付きのスチール製です。 ?金属製ワイヤロープはリール状になっています 2 種類のサイズを用意: エンドプレート (183-5829:) 183-5829:O mm 金属ケーブル 直径 (183-5835) 183-5835: 5 mm の金属製ケーブル 用途 ワイヤーロープは次の区域に市場の場所を有する 海上での使用 あらゆる産業用途に対応します PVC 被膜ワイヤロープは、ダクトの吊り下げや設備の固定に最適です 建築システム(リギング、ホイスト、ウィンチなど)に対応しています ワイヤロープは一般的な用途向けです よくある質問 ケーブルロープとワイヤロープの違いは何ですか? 一般的なルールは、ワイヤロープの直径が 3/8 インチ( 9.525 mm )よりも大きい場合、ワイヤロープとして設定された分類ですが、 3/8 インチ未満の場合は、ケーブル又はコードを処理します。 ワイヤロープを選択 購入する際には、何を考慮する必要がありますか? 1. Strength パラメータを確認します 2. 抵抗値を確認します 3. ベンド可能性とは何か 4. つぶれ、金属の損失、変形に対する耐性と、回転や腐食に対する耐性を特定します RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro の優れた品質に自信がある場合
仕様タイプ = ワイヤーロープ材質 = スチール直径 = 3 mmストランドの数 = 6配線数 = 7コア = ワイヤーコア定格荷重 = 100kg長さ = 75mコーティング = PVC
0.5t フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ無) エスコ0.5t フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ無)エスコ
2,920税込3,212
1本(1本)
翌日出荷
1本吊。ラッチ無。
材質SS400使用荷重(t)0.5ワイヤー径(Φmm)9フック口開き(mm)24フック質量(g)200ワイヤー構成:6×24
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 12mmx8M アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 12mmx8Mアイビッグ
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ240長さ(m)8使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.24ワイヤー径(Φmm)12
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 12mmx2.5M アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 12mmx2.5Mアイビッグ
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)2.5使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.24ワイヤー径(Φmm)12
ワイヤーロープ