絞り込み
太さ(Φmm)
ブランド
長さ(m)
破断荷重(kN)
50未満・50~100未満・100~250未満・250~500未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: ワイヤーロープ

956件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 12mmx3M アイビッグ玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 12mmx3Mアイビッグ
7,298税込8,028
1本
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ240長さ(m)3使用荷重(t)1.6破断荷重(t)10ワイヤー径(Φmm)12
玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 24mmx4M アイビッグ玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 24mmx4Mアイビッグ
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)4使用荷重(t)7破断荷重(t)41ワイヤー径(Φmm)24
玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 20mmx1M アイビッグ玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 20mmx1Mアイビッグ
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)1使用荷重(t)4.8破断荷重(t)29ワイヤー径(Φmm)20
玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 24mmx3.5M アイビッグ玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 24mmx3.5Mアイビッグ
33,980税込37,378
1本
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)3.5使用荷重(t)7破断荷重(t)41ワイヤー径(Φmm)24
スーパーコード HAMILONスーパーコードHAMILON
8,398税込9,238
1巻(50m)
3日以内出荷から5日以内出荷
スーパーコードは基本的に芯糸と側糸で構成されており、芯糸にハイテク繊維を使用して強度・伸度を保ちつつ、側糸をポリエステル、ナイロン等で製紐する事により耐磨耗性と耐光性を向上させています。イザナスは、あらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強カ・高弾性繊維で、優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線ならびに化学的安定性をもつ先端素材です。スーパーコードは、スポーツ・レジャー分野のみならず 各種産業用ロープとしてOA・FA機器、通信機器、精密測定機器等の多くの分野で採用されています。
材質【側】イザナス長さ(m)50
[ステンレス製]封印線 エスコ[ステンレス製]封印線エスコ
18,200税込20,020
1巻
翌々日出荷
仕様【撚り数】7本材質ステンレス長さ(mm)370質量(g)1000寸法(Φmm)0.25
ステンレスワイヤーロープ ニッサチェインステンレスワイヤーロープニッサチェイン
13,980税込15,378
1巻
当日出荷
●ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。
用途●転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。トラスコ品番127-8729RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
三菱ホイスト交換用ワイヤ 大綱三菱ホイスト交換用ワイヤ大綱
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
ワイヤの端末にホワイトメタルや亜鉛を使わない押し出し加工を採用した、環境にやさしいホイスト用ワイヤロープ。
用途三菱天井ホイスト交換用ワイヤ
ステンレスキーワイヤー ニッサチェインステンレスキーワイヤーニッサチェイン
9,498税込10,448
1箱(100個)
当日出荷
ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
用途吊り下げ金具に。仕様ステンレスキーワイヤー(100個入)トラスコ品番126-6251材質ロープ:ステンレス、金具:真ちゅう全長(mm)約120質量(g)170線径(mm)1グリーン購入法適合
古河ユニック 340シリーズ アイビッグ古河ユニック 340シリーズアイビッグ
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷
古河 ユニック ワイヤー トラック用クレーンワイヤ-。ユニッククレーンワイヤー IWRC6×WS(26)C種Zより
ワイヤーロープスリーブ(銅) エスコワイヤーロープスリーブ(銅)エスコ
1,450税込1,595
1袋(10個)ほか
翌日出荷
船舶および産業用に最適です。
マスターリンク(アイタイプ) YOKEマスターリンク(アイタイプ)YOKE
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。EN、AMSE等国際規格に準拠しています。
サブリンク付きマスターリンク(アイタイプ) YOKEサブリンク付きマスターリンク(アイタイプ)YOKE
7,598税込8,358
1個
当日出荷
焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。EN、AMSE等国際規格に準拠しています。
用途3本吊り、4本吊りのマスターリンク。
ポリエステル スパンロープ コンドーテックポリエステル スパンロープコンドーテック
6,798税込7,478
1巻ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
酸・アルカリに強く、摩擦にも強い強力なロープです。
アウトワイヤーロープ ステンレス 下谷金属アウトワイヤーロープ ステンレス下谷金属
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
JIS規格に準じたワイヤーロープです。(JIS規格外) 錆や腐食に強いステンレス製(SUS-304)
用途吊索、手すり、漁業、土木建築など幅広いシーンで使用できます。
工具接続ワイヤー強力タイプ ミトロイ(水戸工機)工具接続ワイヤー強力タイプミトロイ(水戸工機)
289税込318
1個
当日出荷
ポリウレタンコートワイヤーで抜群の強度です。
用途セーフティコードと工具の接続にトラスコ品番828-0183質量(g)4芯径(mm)1.2コード径(Φmm)1.6最大使用荷重(kg)2
3.0mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本) エスコ3.0mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SS-3.0A
2.5mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本) エスコ2.5mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)エスコ
1,500税込1,650
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SS-250A
2.0mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本) エスコ2.0mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)エスコ
1,280税込1,408
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SS-200A
1.5mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本) エスコ1.5mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA628SS-150A
1.5mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本) エスコ1.5mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)エスコ
835税込919
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA628SS-1.5A
1.2mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本) エスコ1.2mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SS-1.2A
0.9mm x1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本) エスコ0.9mm x1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)エスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SS-0.9
0.81mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本) エスコ0.81mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SS-0.8
0.45mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本) エスコ0.45mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)エスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SS-0.4
0.36mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本) エスコ0.36mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)エスコ(1件のレビュー)
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SS-0.3
6.0mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ6.0mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
45,900税込50,490
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SR-6
5.0mmx200m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ5.0mmx200m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
62,000税込68,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SR-50
4.0mmx200m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ4.0mmx200m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
46,600税込51,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SR-40
4.0mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ4.0mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
27,800税込30,580
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SR-4
2.5mmx200m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ2.5mmx200m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
27,400税込30,140
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SR-25
2.5mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ2.5mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SR-2.5
2.0mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ2.0mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SR-2
0.63mmx100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ0.63mmx100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
7,690税込8,459
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SR-106
9/11mmx30m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート) エスコ9/11mmx30m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)エスコ
30,800税込33,880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SN-93
9/11mmx10m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート) エスコ9/11mmx10m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SN-91
8/10mmx30m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート) エスコ8/10mmx30m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)エスコ
25,200税込27,720
1個
4日以内出荷
エスコ品番EA628SN-83
4/ 6mmx20m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート) エスコ4/ 6mmx20m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)エスコ
6,840税込7,524
1個
4日以内出荷
エスコ品番EA628SN-42
2/ 4mmx20m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート) エスコ2/ 4mmx20m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)エスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SN-22長さ(m)20線径(Φmm)2外径(Φmm)4構成【ワイヤー】7×7
5/ 7mmx 10m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート) エスコ5/ 7mmx 10m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)エスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-51外径(Φmm)7
ワイヤーロープ