433件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • M12x22mm アイボルト(鍛造) エスコ

    M12x22mm アイボルト(鍛造)

    エスコ
    375税込413
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SN-12ねじ径M12ねじ径(mm)M12
  • ステンレス アイボルト ひめじや

    ステンレス アイボルト

    ひめじや
    569税込626
    1個
    当日出荷
    金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス質量(g)7ねじ径M4寸法B(mm)12
  • ウルトラロングアイボルト(ブネジ) 水本機械製作所

    ウルトラロングアイボルト(ブネジ)

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12x200mm ステンレス製 ロングアイボルト エスコ

    M12x200mm ステンレス製 ロングアイボルト

    エスコ
    2,610税込2,871
    1個
    当日出荷
    付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個エスコ品番EA638ME-12材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)28使用荷重(kg)220寸法D(mm)10.5寸法B(mm)200ねじの呼びM12
  • ロータリーアイボルト マーテック

    ロータリーアイボルト

    マーテック
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    アイ本体が360°回転します。
    用途加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ロングアイボルトB型 ひめじや

    ステンレス ロングアイボルトB型

    ひめじや
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    首下が長く、厚みがある箇所で使用できます。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス
  • ロングアイボルト(ブネジ) 水本機械製作所

    ロングアイボルト(ブネジ)

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルト ナニワ(NANIWA)

    アイボルト

    ナニワ(NANIWA)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
    用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
  • アイボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    アイボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂
    4,598税込5,058
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質
  • 回転アイボルト 水本機械製作所

    回転アイボルト

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    チェーン等がよじれません。 専用のスパナで締めるので車止めチェーン等の盗難防止になります。
    仕様専用スパナ付材質ステンレス(SUS304)、専用スパナ:鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルティメイトアイボルト ナニワ(NANIWA)

    アルティメイトアイボルト

    ナニワ(NANIWA)
    6,598税込7,258
    1箱(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
    専用工具無しに取付可能な360度回転するアイボルトです。リング部分が固定された状態を保てるためワークの破損を防ぎます。リングが偏心しているため自然と引張方向に向き安全に使用いただけます。
    用途重量物の吊り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルト(鉄/生地) 池田金属工業

    アイボルト(鉄/生地)

    池田金属工業
    199税込219
    1パック(1本)ほか
    4日以内出荷
    材質:鉄(SS)
    用途用途:土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
  • アイボルト(鉄/三価クロメート) 池田金属工業

    アイボルト(鉄/三価クロメート)

    池田金属工業
    259税込285
    1パック(1本)ほか
    4日以内出荷
    材質:鉄(SS) 表面処理:三価クロメート
    用途用途:土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
  • ステンレス アイボルト ナット付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス アイボルト ナット付

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    673税込740
    1個
    3日以内出荷
    リング状のボルト頭部に、ワイヤー・ロープ・鎖などを通して使用する受け金具です。
    材質SUS304
  • ユニクロ アイBT(マスキングヨウ 大阪魂

    ユニクロ アイBT(マスキングヨウ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(12個)ほか
    翌々日出荷
  • 全方向アイボルト バリオリング RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    全方向アイボルト バリオリング

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    バリエーション豊富、反転作業も安心 360°回転、 230°可動 廃棄基準が一目でわかる、摩耗マーキング入り ボールベアリング封入
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 回転アイボルト 水本機械製作所

    ステンレス 回転アイボルト

    水本機械製作所
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。アイの部分が回転するので、チェーン等がよじれません。従来のアイボルトに比べ、頭部が回転します。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。専用のスパナで締めるので、車止めチェーン等の盗難防止に。セット内容スパナ(鉄製)材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
  • アイボルト クリスタルコート 浪速鉄工

    アイボルト クリスタルコート

    浪速鉄工
    699税込769
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたメッキを施しています。 通常のアイボルトに施すメッキと違い非常に腐食がしにくいメッキが施されています。
    用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ材質スチール表面処理クリスタルコート
  • スターポイントロングボルトタイプ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    スターポイントロングボルトタイプ

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 高強度・コンパクト設計です。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。 変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
    用途金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼
  • M12x20.5mmアイボルト(亜鉛メッキ) エスコ

    M12x20.5mmアイボルト(亜鉛メッキ)

    エスコ
    320税込352
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SR-4ねじ径M12ねじ径(mm)M12表面処理亜鉛メッキ
  • M42x63mm  アイボルト(亜鉛メッキ) エスコ

    M42x63mm アイボルト(亜鉛メッキ)

    エスコ
    8,040税込8,844
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SR-10ねじ径M42ねじ径(mm)M42表面処理亜鉛メッキ
  • M8x15mm アイボルト(鍛造) エスコ

    M8x15mm アイボルト(鍛造)

    エスコ
    280税込308
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SN-8ねじ径M8ねじ径(mm)M8
  • M42x65mm アイボルト(鍛造) エスコ

    M42x65mm アイボルト(鍛造)

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SN-42ねじ径(mm)M42
  • M8x30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製 エスコ

    M8x30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製

    エスコ
    630税込693
    1個
    当日出荷
    仕様右ねじエスコ品番EA638SB-8材質ステンレス質量(g)22穴径(Φmm)8.1ねじ径(mm)M8寸法b(mm)40寸法c2(mm)30リング厚(mm)9
  • M16x150mm ロングアイボルト(ステンレス製) エスコ

    M16x150mm ロングアイボルト(ステンレス製)

    エスコ
    5,650税込6,215
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA638BR-16A材質ステンレスねじ径M16ねじ径(mm)M16
  • ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製) ミリネジ 水本機械製作所

    ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製) ミリネジ

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス アイボルト 捻子径Mー3 水本機械製作所

    ステンレス アイボルト 捻子径Mー3

    水本機械製作所
    699税込769
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-1106材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス アイボルト 捻子径Mー2 水本機械製作所

    ステンレス アイボルト 捻子径Mー2

    水本機械製作所
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役にトラスコ品番849-1105材質ステンレス(SUS304)質量(g)2寸法L(mm)8寸法H(mm)13寸法A(mm)8ねじ径(mm)M-2寸法D(mm)2表面処理電解研磨寸法B(mm)10参考使用荷重(kN)0.10使用荷重(kN)0.10
  • つば付ロングアイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所

    つば付ロングアイボルト(ミリネジ)

    水本機械製作所
    689税込758
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルト 3分 富士商

    アイボルト 3分

    富士商
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    使用荷重は、垂直吊りとします。2個使用で45度吊りの場合は、 垂直使用荷重と同じです
    材質ドブメッキ
  • S45C(H)アイボルト 大阪魂

    S45C(H)アイボルト

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
  • ロータリーアイボルト マーテック

    ロータリーアイボルト

    マーテック
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    アイ本体が360°回転します。
    用途加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。トラスコ品番652-8607材質特殊合金鋼寸法L(mm)90寸法H(mm)36基本使用荷重(t)2.6寸法D(mm)19寸法E(mm)50ボルト径M24取付穴(mm)H11:10寸法K(mm)90破断荷重(kN)127.48RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス オープンアイナット 水本機械製作所

    ステンレス オープンアイナット

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    アイをドライバーで開けることができるので、施工後にパイプなどを通すことが容易です。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルト 生地 M30 ナニワ(NANIWA)

    アイボルト 生地 M30

    ナニワ(NANIWA)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
    用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。トラスコ品番849-1297材質スチール(SS400)、表面処理:生地ねじ径M30RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)14.7
  • アイボルト足長(Wねじ)生地 コンドーテック

    アイボルト足長(Wねじ)生地

    コンドーテック
    359税込395
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。
    用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。足長(mm)50
  • スターポイントキーのみ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    スターポイントキーのみ

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    単発的な吊り上げの場合のみ、本キーによる手締めでスターポイントが使用可能です。
    用途六角ボルトのソケットに本キーを差し込むだけで、手による締め込み及び取外しが可能です。吊り具をスターポイントに取り付ける前にキーを外し、スターポイントが自由に回る事を確認してください。
  • ソフトスリング用RHフック マーテック

    ソフトスリング用RHフック

    マーテック
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ソフトスリングに簡単に取り付け、取り外しできるスリングフックです。チョーク吊りの際、クレーンからソフトスリングを外して目通しする必要がなくワンタッチで作業が可能となります。
    用途ソフトスリングでの玉掛け作業用フックに。材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスつばなしロングアイボルト ジョー・プリンス竹下

    ステンレスつばなしロングアイボルト

    ジョー・プリンス竹下
    489税込538
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途電機設備付属品六角ナット×2個、ワッシャ×2枚材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ツバなしロングアイボルト ミリネジ AIOULE(ふじわら)

    ステンレス ツバなしロングアイボルト ミリネジ

    AIOULE(ふじわら)
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。 ネジ部分はミリネジタイプです。
    仕様ツバなし材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ミリネジ
  • ステンレス ロングアイボルト(ツバ付) ミリネジ AIOULE(ふじわら)

    ステンレス ロングアイボルト(ツバ付) ミリネジ

    AIOULE(ふじわら)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。 ネジ部分はミリネジタイプです。
    仕様ツバ付材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ミリネジ

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット』には他にこんなカテゴリがあります

吊具用アイボルト