絞り込み
ねじの呼び
ブランド
- 大阪魂(102)
- エスコ(83)
- 水本機械製作所(64)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(21)
- TRUSCO(14)
- 東京富士商会(14)
- マーテック(13)
- AIOULE(ふじわら)(13)
- YOKE(12)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
- ナニワ(NANIWA)(10)
- コンドーテック(9)
- ジョー・プリンス竹下(9)
- ひめじや(9)
- CODIPRO(9)
- 富士商(6)
- アイアイ(5)
- 浪速鉄工(4)
- 八幡ねじ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ねじの呼び」から絞り込む

M24x36.0mm アイボルト(ステンレス製)
エスコ¥7,150税込¥7,8651個翌日出荷エスコ品番EA638SD-37材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50線径(Φmm)20使用荷重(kg)1.8ねじ径(mm)M24
M20x30.0mm アイボルト(ステンレス製)
エスコ¥3,870税込¥4,2571個翌日出荷エスコ品番EA638SD-36材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)40線径(Φmm)16使用荷重(kg)1.2ねじ径(mm)M20
M12x20.5mm アイボルト(ステンレス製)
エスコ¥1,460税込¥1,6061個翌日出荷エスコ品番EA638SD-34材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)30線径(Φmm)12使用荷重(kg)340ねじ径(mm)M12
M8x13.0mm アイボルト(ステンレス製)
エスコ¥550税込¥6051個翌日出荷エスコ品番EA638SD-32材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)20線径(Φmm)8使用荷重(kg)140ねじ径(mm)M8
M12x35mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製
エスコ(1件のレビュー)¥1,320税込¥1,4521個当日出荷仕様左ねじエスコ品番EA638SC-12材質ステンレス穴径(Φmm)12.1ねじ径M12ねじ径(mm)M12寸法b(mm)50アイ部内径(Φmm)12.1寸法c2(mm)35リング厚(mm)14
M10x40mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製
エスコ¥940税込¥1,0341個当日出荷仕様左ねじエスコ品番EA638SC-10材質ステンレス穴径(Φmm)10ねじ径M10ねじ径(mm)M10寸法b(mm)50アイ部内径(Φmm)10寸法c2(mm)40リング厚(mm)12
M12x35mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製
エスコ(1件のレビュー)¥1,040税込¥1,1441個当日出荷仕様右ねじエスコ品番EA638SB-12材質ステンレス質量(g)64穴径(Φmm)12.1ねじ径(mm)M12寸法b(mm)50寸法c2(mm)35リング厚(mm)14
M10x40mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製
エスコ(1件のレビュー)¥835税込¥9191個翌日出荷仕様右ねじエスコ品番EA638SB-10材質ステンレス質量(g)38穴径(Φmm)10ねじ径(mm)M10寸法b(mm)50寸法c2(mm)40リング厚(mm)12
M10x24/81mm スイベルボルト(ステンレス製)
エスコ¥2,160税込¥2,3761個翌日出荷エスコ品番EA638C-4材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)26.5使用荷重(kg)150ねじ径(mm)M10寸法D(mm)10寸法W(mm)24
M8x19/64mm スイベルボルト(ステンレス製)
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷エスコ品番EA638C-3材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)22ねじ径M8使用荷重(kg)80ねじ径(mm)M8寸法D(mm)7寸法W(mm)20
M6x14/47mm スイベルボルト(ステンレス製)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷エスコ品番EA638C-2材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)14.5使用荷重(kg)50ねじ径(mm)M6寸法D(mm)6寸法W(mm)15
M5x13/43mm スイベルボルト(ステンレス製)
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷エスコ品番EA638C-1材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)13.5ねじ径M5使用荷重(kg)30ねじ径(mm)M5寸法D(mm)5寸法W(mm)13
ステンレス アイボルト
ひめじや¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)112寸法L(mm)30寸法H(mm)52ねじ径M12使用荷重(kg)220ねじ径(mm)M12寸法D(mm)10寸法B(mm)22
ステンレス アイボルト
ひめじや¥699税込¥7691個6日以内出荷金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)60寸法L(mm)20寸法H(mm)42ねじ径M10使用荷重(kg)150ねじ径(mm)M10寸法D(mm)8寸法B(mm)18
ステンレス アイボルト
ひめじや¥499税込¥5491個10日以内出荷金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)16寸法L(mm)16寸法H(mm)27ねじ径M6使用荷重(kg)50ねじ径(mm)M6寸法D(mm)5寸法B(mm)14
ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製) ブネジ
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス(SUS304)
ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-8
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷回転するアイの付いたボルトです。用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用しますトラスコ品番849-2002材質ステンレス(SUS304)質量(g)67寸法L(mm)45寸法H(mm)22ねじ径M-8ねじ径(mm)M-8寸法D(mm)7表面処理電解研磨寸法B(mm)19寸法W(mm)20使用荷重(kN)0.78
ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-5
水本機械製作所¥769税込¥8461個当日出荷回転するアイの付いたボルトです。用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用しますトラスコ品番849-2000材質ステンレス(SUS304)質量(g)18ねじ径M-5表面処理電解研磨寸法W(mm)13使用荷重(kN)0.29
アイボルト 足長(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
大阪魂¥72,980~税込¥80,278~1箱(20個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス表面処理茶ブロンズ頭部形状アイボルトねじ山種類メートル並目