絞り込み
ねじの呼び
ブランド
- 大阪魂(102)
- エスコ(83)
- 水本機械製作所(64)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(21)
- TRUSCO(14)
- 東京富士商会(14)
- マーテック(13)
- AIOULE(ふじわら)(13)
- YOKE(12)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
- ナニワ(NANIWA)(10)
- コンドーテック(9)
- ジョー・プリンス竹下(9)
- ひめじや(9)
- CODIPRO(9)
- 富士商(6)
- アイアイ(5)
- 浪速鉄工(4)
- 八幡ねじ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: 吊具用アイボルト
特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む

ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ
水本機械製作所¥939税込¥1,0331個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤーなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番205-0309材質ステンレス(SUS304)質量(g)18寸法L(mm)14.5寸法H(mm)26.5寸法A(mm)13ねじ径(mm)M-6寸法D(mm)5表面処理バレル研磨寸法B(mm)14包装JAN付袋入りアズワン品番64-8414-48使用荷重(kN)0.49
ステンレス ロングアイボルト
水本機械製作所¥539~税込¥593~1個4日以内出荷から5日以内出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。用途械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。セット内容六角ナット、丸ワッシャー付材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス フックアイボルト
水本機械製作所¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から5日以内出荷従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。鳩除けネット、カラス除けネットとして。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス ウルトラロングアイボルト
水本機械製作所¥759~税込¥835~1個当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。用途械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。セット内容六角ナット、丸ワッシャー×各1個材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス アイボルト
水本機械製作所¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から5日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)34寸法A(mm)30寸法D(mm)13寸法B(mm)27包装JAN付袋入り
ステンレス K型ロングアイボルト
水本機械製作所¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス アイボルト(M30×L55)
TAKIGEN(タキゲン)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷材質ステンレス鋼材(SUS305)質量(g)3110寸法L(mm)55表面処理電解処理寸法D1(Φmm)133寸法D2(Φmm)70寸法W(mm)55寸法D3(Φmm)31.5寸法M(mm)36寸法H1(mm)131.5寸法h(mm)29寸法H2(mm)65寸法D4(Φmm)70タキゲンコード10778
ダウンサイジングアイボルト(ステンレス)(小箱)
永井鋳造¥199,800税込¥219,7801箱(400個)9日以内出荷材質ステンレスねじピッチ1.5頭部形状アイボルトねじの呼びM10ねじ山種類メートル並目
ステンレス つば付きロングアイボルト(鍛造製)ミリネジ
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1袋4日以内出荷首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。 鍛造製です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に材質ステンレス(SUS304)
アイ・ボルト、DIN444、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス8.8、黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,298~税込¥1,428~1個9日以内出荷から18日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス8.8/黒形状BRoHS指令(10物質対応)対応
アイ・ボルト、DIN444、形状B強度クラス8.8精密タイプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,398~税込¥2,638~1個11日以内出荷から18日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス8.8/黒形状BRoHS指令(10物質対応)対応
M42x65mmアイボルト(ユニクロメッキ)
エスコ¥12,800税込¥14,0801個翌日出荷材質鉄内径(Φmm)80使用荷重(t)3.4線径(Φmm)35.5ねじ径(mm)M42×65表面処理ユニクロメッキ
M36x55mmアイボルト(ユニクロメッキ)
エスコ¥7,820税込¥8,6021個翌日出荷材質鉄内径(Φmm)70使用荷重(t)2.3線径(Φmm)31.5ねじ径(mm)M36×55表面処理ユニクロメッキ
M30x45mmアイボルト(ユニクロメッキ)
エスコ¥3,930税込¥4,3231個翌日出荷材質鉄内径(Φmm)60使用荷重(t)1.5線径(Φmm)25ねじ径(mm)M30×45表面処理ユニクロメッキ
M24x38mmアイボルト(ユニクロメッキ)
エスコ¥2,050税込¥2,2551個翌日出荷材質鉄内径(Φmm)50ねじ径M24線径(Φmm)20使用荷重(kg)950ねじ径(mm)M24×38表面処理ユニクロメッキアイ部内径(Φmm)50
M20x30mmアイボルト(ユニクロメッキ)
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷材質鉄内径(Φmm)40ねじ径M20線径(Φmm)16使用荷重(kg)630ねじ径(mm)M20×30表面処理ユニクロメッキアイ部内径(Φmm)40
M12x22mmアイボルト(ユニクロメッキ)
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷材質鉄内径(Φmm)30ねじ径M12線径(Φmm)10使用荷重(kg)220ねじ径(mm)M12×22表面処理ユニクロメッキアイ部内径(Φmm)30
フレノリンクボルトB型
マーテック¥94,980税込¥104,4781個5日以内出荷材質特殊合金鋼寸法L(mm)278基本使用荷重(t)15使用荷重(kg)15000寸法D(mm)43寸法E(mm)115寸法K(mm)246破断荷重(kN)735.5
アイボルト品)(ステンレス/生地)
大阪魂¥16,980~税込¥18,678~1パック(1個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)長さ(mm)45ねじ径M30表面処理生地(または標準)ねじの呼びM30
パワーポイントスイベル
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥25,980~税込¥28,578~1個5日以内出荷から8日以内出荷シャックルなどの接続金具が不要で吊り上げ作業時間を短縮できます。 ダブルボールベアリング封入によりボルトの緩む心配がなく反転作業が安全に行えます。 フックに開き限界値を表記しています。 ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。 吊り上げながらの反転作業がスムーズです。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど吊り具の種類を選びません。 精密鍛造および特殊熱処理が施され強靭です。用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
バリオリングロングボルトタイプ
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から5日以内出荷負荷時でもスムーズな回転が可能です。 全方向負荷が可能です。 ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。 シングルボールベアリングタイプです。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用材質ニッケルクロムモリブデン鋼
回転アイボルト
エスコ¥11,300~税込¥12,430~1個翌日出荷ボルトを固定した状態でリング部が負荷方向に360°回転!全方向負荷が可能な回転アイボルト。温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装、周囲温度(225℃~380℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます(※380℃を上回る高温雰囲気では使用不可)。従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能。ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事ができ、安全に作業が行えます。専用キーは取り外し可能。鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。並目。材質ニッケルクロムモリブデン鋼塗装温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装