絞り込み
ねじの呼び
ブランド
- 大阪魂(102)
- エスコ(83)
- 水本機械製作所(64)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(21)
- TRUSCO(14)
- 東京富士商会(14)
- マーテック(13)
- AIOULE(ふじわら)(13)
- YOKE(12)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
- ナニワ(NANIWA)(10)
- コンドーテック(9)
- ジョー・プリンス竹下(9)
- ひめじや(9)
- CODIPRO(9)
- 富士商(6)
- アイアイ(5)
- 浪速鉄工(4)
- 八幡ねじ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ねじの呼び」から絞り込む

回転アイボルト スターポイント ロングボルトタイプ キーツキ
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥26,980~税込¥29,678~1個5日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
フックアイボルト(ミリネジ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ミリネジ
ウルトラロングアイボルト ミリネジ
AIOULE(ふじわら)¥699~税込¥769~1個4日以内出荷首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。ナット、平ワッシャ付きです。ネジ部分はミリネジタイプです。材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ミリネジ
ステンレス ロングアイボルト(ツバ付) ミリネジ
AIOULE(ふじわら)¥899~税込¥989~1個当日出荷から4日以内出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。 ネジ部分はミリネジタイプです。仕様ツバ付材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ミリネジ
アイボルト ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥599~税込¥659~1個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製)
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。首下が長いので厚みのある部分に使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ウルトラロングアイボルト
水本機械製作所¥759~税込¥835~1個当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。用途械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。セット内容六角ナット、丸ワッシャー×各1個材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
アイボルト(ステンレス)
シブタニ¥599~税込¥659~1個4日以内出荷頭部がリング状になったボルトです。用途分電盤・配電盤・機械など材質ステンレス(SUS304)仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
アイ・ボルト、DIN444、形状B/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,498~税込¥1,648~1個18日以内出荷材質ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)形状BRoHS指令(10物質対応)対応
アイ・ボルト、DIN444、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス8.8、黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,298~税込¥1,428~1個9日以内出荷から18日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス8.8/黒形状BRoHS指令(10物質対応)対応
M22x35mmアイボルト(ユニクロメッキ)
エスコ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌日出荷材質鉄内径(Φmm)44線径(Φmm)19使用荷重(kg)790ねじ径(mm)M22×35表面処理ユニクロメッキ
スターポイントインチサイズ
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から3日以内出荷今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取り付け可能です。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げ用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼
イノックススター InoxSTar
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥28,980~税込¥31,878~1個5日以内出荷従来、孔食に強いとされているSUS316、SUS317よりも優れた耐孔食性、耐すきま腐食性を有しています。 常温における耐力はSUS304、SUS316の約2倍を有します。 100%磁気探傷試験済み(鍛造製造品)です。 リング内側摩耗限界表示ノッチ入り(特許所得)です。 機械指令2006/42/EGに適合しています。用途半導体製造業・原子力・屋外設置など材質高強度ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
M16x27.0mm アイボルト(ステンレス製)
エスコ¥2,240税込¥2,4641個翌日出荷エスコ品番EA638SD-35材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)35ねじ径M16線径(Φmm)14使用荷重(kg)700ねじ径(mm)M16アイ部内径(Φmm)35
M10x17.0mm アイボルト(ステンレス製)
エスコ¥990税込¥1,0891個翌日出荷エスコ品番EA638SD-33材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25ねじ径M10線径(Φmm)10使用荷重(kg)230ねじ径(mm)M10アイ部内径(Φmm)25
M6x13.0mm アイボルト(ステンレス製)
エスコ¥570税込¥6271個翌日出荷エスコ品番EA638SD-31材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)20ねじ径M6線径(Φmm)8使用荷重(kg)80ねじ径(mm)M6アイ部内径(Φmm)20
M6x30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製
エスコ¥705税込¥7761個当日出荷仕様左ねじエスコ品番EA638SC-6材質ステンレス穴径(Φmm)6.1ねじ径(mm)M6寸法b(mm)40寸法c2(mm)30リング厚(mm)7
M8x30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製
エスコ¥630税込¥6931個当日出荷仕様右ねじエスコ品番EA638SB-8材質ステンレス質量(g)22穴径(Φmm)8.1ねじ径(mm)M8寸法b(mm)40寸法c2(mm)30リング厚(mm)9
M12x24/89mm スイベルボルト(ステンレス製)
エスコ¥3,000税込¥3,3001個翌日出荷エスコ品番EA638C-5材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)26使用荷重(kg)220ねじ径(mm)M12寸法D(mm)11.5寸法W(mm)25
ステンレス アイボルト
ひめじや¥599税込¥6591個当日出荷金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)33寸法L(mm)19寸法H(mm)34使用荷重(kg)80ねじ径(mm)M8寸法D(mm)7寸法B(mm)15
全方向アイボルト パワーポイントスター (マスターリンクセット)
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ 捻子径Mー6
水本機械製作所¥799税込¥8791個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役にトラスコ品番849-1589材質ステンレス(SUS304)質量(g)18寸法L(mm)15寸法H(mm)26.5寸法A(mm)13ねじ径(mm)M-6寸法D(mm)5寸法B(mm)14使用荷重(kN)0.49
ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-12
水本機械製作所¥2,598税込¥2,8581個当日出荷回転するアイの付いたボルトです。用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用しますトラスコ品番849-1999材質ステンレス(SUS304)質量(g)206寸法L(mm)65寸法H(mm)26ねじ径M-12ねじ径(mm)M-12寸法D(mm)11.5表面処理電解研磨寸法B(mm)24寸法W(mm)25使用荷重(kN)2.16
ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-10
水本機械製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷回転するアイの付いたボルトです。用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用しますトラスコ品番849-1998材質ステンレス(SUS304)質量(g)134寸法L(mm)57寸法H(mm)26.5ねじ径(mm)M-10寸法D(mm)10表面処理電解研磨寸法B(mm)24寸法W(mm)24使用荷重(kN)1.47
足長アイボルト(ステンレス)
ナニワ(NANIWA)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。 首下が長く、厚みのある部材にも適合できます。用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。仕様六角ナット付材質ステンレス(SUS304)寸法B(mm)50
ベアリング入り全方向 パワーポイントスター
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から5日以内出荷コブラフック&ダブルボールベアリングで反転作業をサポート。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。 全方向負荷が可能、4倍の安全率。 ニッケルクロムモリブデン鋼製。 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 フックに開き限界値表示。 ロット毎疲労試験実地済み。 全数磁気深傷試験済み。 機械指令2006/421EGに適合。 『ピンク塗装』について。 目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。 周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。 ※400℃を上回る高温雰囲気では使用できません。用途反転作業を多くされる現場に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼