絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 水本機械製作所(257)
- エスコ(211)
- コンドーテック(83)
- 大洋製器工業(82)
- AIOULE(ふじわら)(33)
- ひめじや(33)
- RS PRO(25)
- クロスビー(22)
- アイビッグ(19)
- TRUSCO(16)
- 象印チェンブロック(10)
- Wichard(8)
- スリーエッチ(7)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- オーエッチ工業(6)
- 関西工業(6)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(6)
- アイアイ(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- ブランドをもっと見る
ねじの呼び
「使用荷重(t)」から絞り込む

ステンレス SBUシャックル
水本機械製作所¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
ステンレス SBMシャックル
水本機械製作所¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から5日以内出荷ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。
ステンレス R型フック
水本機械製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
溶接式リングシャックルコーナー用
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から翌々日出荷取り付けができなかったコーナー部分に取り付けが可能です。コーナー部取り付けによりリング270度旋回可能です。V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップしています。鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷試験済みです。材質ニッケルクロムモリブデン鋼
ステンレス ロッキングピンシャックル
水本機械製作所¥589~税込¥648~1袋4日以内出荷ピンが枠から抜け落ちないので、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス(SUS304)
ロードリング
エスコ¥28,400税込¥31,2401個翌日出荷特殊パープルパウダー塗装 温度により変化する、現場で目立つ蛍光パープル色材質本体:ニッケルクロムモリブデン鋼、ボルト:ICE鋼(高いタフネス性・低温耐衝撃性)質量(kg)1.3色蛍光パープルねじ径M20×32使用荷重(t)3.5寸法D(mm)55寸法E(mm)16.5寸法C(mm)54
17.0Ton強力型シャックル
エスコ¥26,700税込¥29,3701個翌日出荷材質スチール(S45C)寸法L(mm)146使用荷重(t)17寸法B(mm)61寸法D1(mm)38寸法D2(mm)42
13.5Ton強力型シャックル
エスコ¥19,900税込¥21,8901個翌日出荷材質スチール(S45C)寸法L(mm)134使用荷重(t)13.5寸法B(mm)58寸法D1(mm)36寸法D2(mm)38
12.0Ton強力型シャックル
エスコ¥19,300税込¥21,2301個翌日出荷材質スチール(S45C)寸法L(mm)119使用荷重(t)12寸法B(mm)52寸法D1(mm)32寸法D2(mm)36
3.25Ton強力型シャックル
エスコ¥2,910税込¥3,2011個4日以内出荷材質スチール(S45C)寸法L(mm)61使用荷重(t)3.25寸法B(mm)27寸法D1(mm)16寸法D2(mm)19
17.0Ton強力型ボウシャックル
エスコ¥28,900税込¥31,7901個翌日出荷材質スチール(S45C)寸法L(mm)146使用荷重(t)17寸法B(mm)61寸法D1(mm)38寸法D2(mm)42
13.5Ton強力型ボウシャックル
エスコ¥21,900税込¥24,0901個翌日出荷材質スチール(S45C)寸法L(mm)134使用荷重(t)13.5寸法B(mm)58寸法D1(mm)36寸法D2(mm)38
12.0Ton強力型ボウシャックル
エスコ¥20,900税込¥22,9901個翌日出荷材質スチール(S45C)寸法L(mm)119使用荷重(t)12寸法B(mm)52寸法D1(mm)32寸法D2(mm)36
9.5Ton強力型ボウシャックル
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷材質スチール(S45C)寸法L(mm)108使用荷重(t)9.5寸法B(mm)46寸法D1(mm)28寸法D2(mm)32
4.75Ton強力型ボウシャックル
エスコ¥4,160税込¥4,5761個翌日出荷材質スチール(S45C)寸法L(mm)72使用荷重(t)4.75寸法B(mm)32寸法D1(mm)19寸法D2(mm)22
3.25Ton強力型ボウシャックル
エスコ¥3,240税込¥3,5641個4日以内出荷材質スチール(S45C)寸法L(mm)61使用荷重(t)3.25寸法B(mm)27寸法D1(mm)16寸法D2(mm)19
13.5Ton強力型ボウシャックル
エスコ¥26,100税込¥28,7101個翌日出荷材質スチール(S45C)寸法L(mm)134使用荷重(t)13.5寸法B(mm)58寸法D1(mm)36寸法D2(mm)38
12.0Ton強力型ボウシャックル
エスコ¥18,800税込¥20,6801個翌日出荷材質スチール(S45C)寸法L(mm)119使用荷重(t)12寸法B(mm)52寸法D1(mm)32寸法D2(mm)36
90.7kgバンドシャックル(ステンレス製)
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)29使用荷重(kg)90寸法D(mm)4.8寸法B(mm)8.4適合バンド幅(mm)25
クロスビーボルトタイプ・チェーン・シャックル
クロスビー¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。用途荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。トラスコ品番115-0072セット内容本体1個ボルトナット1組割ピン1本材質合金鋼質量(kg)21.2寸法L1(mm)172基本使用荷重(t)35寸法D(mm)122寸法D1(mm)51寸法d3(mm)57口幅(mm)82.5
クロスビーステージ用・シャックル
クロスビー¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷から7日以内出荷名前の通り舞台上のセットや照明の取付に最適なつや消し黒色のシャックルです。用途荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。舞台上での取付金具など。材質合金鋼
マイクロシャックルネジシャックルタイプ
水本機械製作所¥699税込¥7691個当日出荷トラスコ品番113-6116材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)4寸法L(mm)12ねじ径M3寸法d(mm)6寸法D(mm)3寸法B(mm)6使用荷重(kN)0.25
クロスビーワイドボディーシャックル
クロスビー¥80,980~税込¥89,078~1個9日以内出荷亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。用途荷役作業。連結金具
クロスビーシャックルボルトナット ストレートタイプ
クロスビー¥4,498~税込¥4,948~1個6日以内出荷から9日以内出荷亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。用途荷役作業。連結金具
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル