絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 水本機械製作所(257)
- エスコ(211)
- コンドーテック(83)
- 大洋製器工業(82)
- AIOULE(ふじわら)(33)
- ひめじや(33)
- RS PRO(25)
- クロスビー(22)
- アイビッグ(19)
- TRUSCO(16)
- 象印チェンブロック(10)
- Wichard(8)
- スリーエッチ(7)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- オーエッチ工業(6)
- 関西工業(6)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(6)
- アイアイ(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- ブランドをもっと見る
ねじの呼び
「使用荷重(t)」から絞り込む

ブラック沈みシャックル(黒ツヤ消しセラミックコート)
AIOULE(ふじわら)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷黒艶消しのステンレス製の沈みシャックルです。材質SUS304ステンレス色黒ツヤ消し
2.5t 自動ロックピン付シャックル
エスコ¥5,690税込¥6,2591個(1個)翌日出荷ネジ山がないため、振動による脱落やネジ山のつぶれによるトラブルも全くありません。軸を5mm程押し込んでそのまま180度半回転させると、自動ロックピンがカチッとはまります。ロックピンをつまんで、5mm程引っ張りそのまま180度半回転させるとすぐに抜けます。材質スチール質量(g)900使用荷重(t)2.5寸法A(mm)16寸法F(mm)28ワイヤー径(Φmm)適合:~16寸法D(mm)19寸法E(mm)123寸法B(mm)31寸法P(mm)63
2.0t 強力型シャックル(ピン落下防止加工)
エスコ¥4,840税込¥5,3241個(1個)翌日出荷特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。材質スチール質量(g)1320穴径(Φmm)28寸法L(mm)88使用荷重(t)2寸法d(mm)22寸法t(mm)22寸法D(mm)50寸法B(mm)44寸法d1(mm)27
1.0t 強力型シャックル(ピン落下防止加工)
エスコ¥3,520税込¥3,8721個(1個)翌日出荷特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。材質スチール質量(g)540穴径(Φmm)21寸法L(mm)64使用荷重(t)1寸法d(mm)16寸法t(mm)16寸法D(mm)36寸法B(mm)32寸法d1(mm)20
3.0t 強力型シャックル(ピン落下防止加工)
エスコ¥7,590税込¥8,3491個(1個)翌日出荷特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。材質スチール質量(g)2380穴径(Φmm)33寸法L(mm)104使用荷重(t)3寸法d(mm)26寸法t(mm)26寸法D(mm)62寸法B(mm)52寸法d1(mm)31
0.6t 強力型シャックル(ピン落下防止加工)
エスコ¥2,750税込¥3,0251個(1個)翌日出荷特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。材質スチール質量(g)420穴径(Φmm)16寸法L(mm)48使用荷重(t)0.6寸法d(mm)12寸法t(mm)12寸法D(mm)28寸法B(mm)24寸法d1(mm)15![スーパー強力長シャックル[増トン] 7t アイビッグ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84706949-240829-02.jpg)
スーパー強力長シャックル[増トン] 7t
アイビッグ¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷【Grade10】【安全率5倍】ハイグレード特殊合金鋼製。よく使用されるサイズに絞った製品展開で、選びやすさとコスパを最大限向上。さまざまな用途に幅広く使用できる 長シャックル です。シャックル用途汎用サイズ展開の強力長シャックルボルト径寸法(Φmm)170![スーパー強力長シャックル[増トン] 5t アイビッグ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84706940-240829-02.jpg)
スーパー強力長シャックル[増トン] 5t
アイビッグ¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷【Grade10】【安全率5倍】ハイグレード特殊合金鋼製。よく使用されるサイズに絞った製品展開で、選びやすさとコスパを最大限向上。さまざまな用途に幅広く使用できる 長シャックル です。シャックル用途汎用サイズ展開の強力長シャックルボルト径寸法(Φmm)160![スーパー強力長シャックル[増トン] 3.5t アイビッグ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84706924-240829-02.jpg)
スーパー強力長シャックル[増トン] 3.5t
アイビッグ¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷【Grade10】【安全率5倍】ハイグレード特殊合金鋼製。よく使用されるサイズに絞った製品展開で、選びやすさとコスパを最大限向上。さまざまな用途に幅広く使用できる 長シャックル です。シャックル用途汎用サイズ展開の強力長シャックルボルト径寸法(Φmm)130
AIB 幅広軽量シャックルRS-5
アイビッグ¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷ピン径と本体径を安全率を確保しつつ、。もっとも細くして作業効率が格段に上がりました。AIB 軽量シャックルは特殊合金鋼に熱処理を施した強度・じん性共に優れ、。長期の安定使用に向いたシャックルです。優れた熱処理技術により、品質、耐磨耗性に富み、損傷が極めて少なく、。多様の現場環境にも適した仕様になっています。用途JISB2801に規定されるシャックルに比べ、約1/2 の軽さ設計!ボルト径寸法(Φmm)25
AIB 幅広軽量シャックルRS-8
アイビッグ¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷ピン径と本体径を安全率を確保しつつ、。もっとも細くして作業効率が格段に上がりました。AIB 軽量シャックルは特殊合金鋼に熱処理を施した強度・じん性共に優れ、。長期の安定使用に向いたシャックルです。優れた熱処理技術により、品質、耐磨耗性に富み、損傷が極めて少なく、。多様の現場環境にも適した仕様になっています。用途JISB2801に規定されるシャックルに比べ、約1/2 の軽さ設計!ボルト径寸法(Φmm)28
AIB 幅広軽量シャックルRS-10
アイビッグ¥16,980税込¥18,6781個欠品中ピン径と本体径を安全率を確保しつつ、。もっとも細くして作業効率が格段に上がりました。AIB 軽量シャックルは特殊合金鋼に熱処理を施した強度・じん性共に優れ、。長期の安定使用に向いたシャックルです。優れた熱処理技術により、品質、耐磨耗性に富み、損傷が極めて少なく、。多様の現場環境にも適した仕様になっています。用途JISB2801に規定されるシャックルに比べ、約1/2 の軽さ設計!ボルト径寸法(Φmm)32
AIB スーパー軽量シャックルストレート型AIB-SKS-5
アイビッグ¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷JISシャックルと比較しても軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上します。軽量シャックルは特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。このため、同一揚量における製品重量はJIS-B2801に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。製品は全品磁粉深傷検査を実施、検査証明書を添付可能です。別途依頼必須用途[軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上]材質特殊合金鋼使用荷重(t)5ピン径(Φmm)19
AIB スーパー軽量シャックルストレート型AIB-SKS-9.5
アイビッグ¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷JISシャックルと比較しても軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上します。軽量シャックルは特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。このため、同一揚量における製品重量はJIS-B2801に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。製品は全品磁粉深傷検査を実施、検査証明書を添付可能です。別途依頼必須用途[軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上]材質特殊合金鋼使用荷重(t)9.5ピン径(Φmm)25
AIB スーパー軽量シャックルバウ型AIB-SKB-12.5
アイビッグ¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷JISシャックルと比較しても軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上します。軽量シャックルは特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。このため、同一揚量における製品重量はJIS-B2801に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。製品は全品磁粉深傷検査を実施、検査証明書を添付可能です。別途依頼必須用途[軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上]材質特殊合金鋼使用荷重(t)12.5ピン径(Φmm)28
AIB スーパー軽量シャックルバウ型AIB-SKB-9.5
アイビッグ¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷JISシャックルと比較しても軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上します。軽量シャックルは特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。このため、同一揚量における製品重量はJIS-B2801に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。製品は全品磁粉深傷検査を実施、検査証明書を添付可能です。別途依頼必須用途[軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上]材質特殊合金鋼使用荷重(t)9.5ピン径(Φmm)25
AIB スーパー軽量シャックルストレート型AIB-SKS-21
アイビッグ¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷JISシャックルと比較しても軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上します。軽量シャックルは特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。このため、同一揚量における製品重量はJIS-B2801に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。製品は全品磁粉深傷検査を実施、検査証明書を添付可能です。別途依頼必須用途[軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上]材質特殊合金鋼使用荷重(t)21ピン径(Φmm)38
AIB スーパー軽量シャックルストレート型AIB-SKS-7
アイビッグ¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷JISシャックルと比較しても軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上します。軽量シャックルは特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。このため、同一揚量における製品重量はJIS-B2801に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。製品は全品磁粉深傷検査を実施、検査証明書を添付可能です。別途依頼必須用途[軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上]材質特殊合金鋼使用荷重(t)7ピン径(Φmm)22
AIB スーパー軽量シャックルバウ型AIB-SKB-21
アイビッグ¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷JISシャックルと比較しても軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上します。軽量シャックルは特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。このため、同一揚量における製品重量はJIS-B2801に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。製品は全品磁粉深傷検査を実施、検査証明書を添付可能です。別途依頼必須用途[軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上]材質特殊合金鋼使用荷重(t)21ピン径(Φmm)38
AIB スーパー軽量シャックルバウ型AIB-SKB-7
アイビッグ¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷JISシャックルと比較しても軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上します。軽量シャックルは特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。このため、同一揚量における製品重量はJIS-B2801に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。製品は全品磁粉深傷検査を実施、検査証明書を添付可能です。別途依頼必須用途[軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上]材質特殊合金鋼使用荷重(t)7ピン径(Φmm)22
AIB スーパー軽量シャックルバウ型AIB-SKB-5
アイビッグ¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷JISシャックルと比較しても軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上します。軽量シャックルは特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。このため、同一揚量における製品重量はJIS-B2801に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。製品は全品磁粉深傷検査を実施、検査証明書を添付可能です。別途依頼必須用途[軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上]材質特殊合金鋼使用荷重(t)5ピン径(Φmm)19
AIB スーパー軽量シャックルバウ型AIB-SKB-30
アイビッグ¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷JISシャックルと比較しても軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上します。軽量シャックルは特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。このため、同一揚量における製品重量はJIS-B2801に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。製品は全品磁粉深傷検査を実施、検査証明書を添付可能です。別途依頼必須用途[軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上]材質特殊合金鋼使用荷重(t)31ピン径(Φmm)42
AIB スーパー軽量シャックルバウ型AIB-SKB-15
アイビッグ¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷JISシャックルと比較しても軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上します。軽量シャックルは特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。このため、同一揚量における製品重量はJIS-B2801に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。製品は全品磁粉深傷検査を実施、検査証明書を添付可能です。別途依頼必須用途[軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上]材質特殊合金鋼使用荷重(t)15ピン径(Φmm)32
AIB スーパー軽量シャックルストレート型AIB-SKS-15
アイビッグ¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷JISシャックルと比較しても軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上します。軽量シャックルは特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。このため、同一揚量における製品重量はJIS-B2801に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。製品は全品磁粉深傷検査を実施、検査証明書を添付可能です。別途依頼必須用途[軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上]材質特殊合金鋼使用荷重(t)15ピン径(Φmm)32
ステンレス JIS型シャックルSB型
水本機械製作所¥6,998税込¥7,6981個当日出荷枠の径よりピンの径が太いシャックルです。ワリピン付でナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。トラスコ品番151-7217材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)40ねじ径M12寸法d(mm)25寸法t(mm)10寸法D(mm)12寸法B(mm)17使用荷重(kN)5.88
ビッグ半丸シャックル
水本機械製作所¥599税込¥6591個当日出荷従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。用途連結金具として使用します。トラスコ品番849-2425材質ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上寸法L(mm)42ねじ径M5寸法d(mm)15寸法t(mm)3寸法F(mm)7寸法D(mm)5寸法B(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.69
JISシャックル M級
ParkerTAIYO¥4,698税込¥5,1681個当日出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用トラスコ品番338-0261寸法L(mm)112基本使用荷重(t)4.8寸法t(mm)28寸法D(mm)70寸法B(mm)43寸法d1(mm)35寸法d3(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応
ホイストリング HRWシリーズ
象印チェンブロック¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷から10日以内出荷シャックル機能付き吊り具で吊り環が180度スイングします シャックルの代わりとして
強力型シャックル
エスコ¥880~税込¥968~1個翌日出荷鮮やかなライトグリーン塗装のシャックルのため、生産現場でも目立ちます。塗装加工されているため、生地品のように手が汚れることはありません。チャック付きポリ袋による個包装の為、傷がつきにくく、塗装がはがれにくいです。
TAIYOシャックル ドブ SB
大洋製器工業¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類SB
JISシャックル M級 ドブ BB
大洋製器工業¥7,598~税込¥8,358~1個3日以内出荷から11日以内出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
捻込シャックル(電気メッキ)
関西マリーン¥2,398~税込¥2,638~1組(20個)ほか4日以内出荷電気メッキ加工をした、ねじタイプのシャックルです。安価で錆びにくく、土木現場や建築現場などでの使用に適しています。小さなサイズのものは数をまとめて、お得な価格設定となっています。
捻込シャックル(黒)
関西マリーン¥2,598~税込¥2,858~1組(2個)ほか4日以内出荷表面が黒皮(ミルスケール)の、ねじタイプのシャックルです。小さなサイズのものは数をまとめて、お得な価格設定となっています。
捻込シャックル(ドブメッキ)
関西マリーン¥2,298~税込¥2,528~1組(2個)ほか4日以内出荷ドブメッキ加工の、ねじタイプのシャックルです。安価で錆びにくく、土木現場や建築現場など、主に野外での使用に適しています。小さなサイズのものは数をまとめて、お得な価格設定となっています。
シャックル(ストレート形) ドブメッキ
大洋製器工業¥899税込¥9891個当日出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。トラスコ品番819-9958材質スチール、表面処理:ドブメッキ寸法L(mm)56基本使用荷重(t)1.25寸法t(mm)14寸法D(mm)36寸法B(mm)24寸法d3(mm)17
(110053147)SG-SH380CP-12ステンレス鋼製ねじりシャックル
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷耐食性の高いステンレス鋼製のシャックルです。90°ねじれています。用途チェーンやワイヤーロープの連結金具仕様SUS316トラスコ品番367-7731材質ステンレス(SUS316)許容荷重(kg)749質量(g)220寸法L(mm)72寸法D(mm)12寸法B(mm)24許容荷重(N)7350使用荷重(kN)7.35
シャックル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥449~税込¥494~1個当日出荷から翌々日出荷ねじ込み式のスタンダードタイプです。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。用途荷物の吊り下げや連結金具として。材質スチール
JIS型シャックル(ステンレス製) SB型
水本機械製作所¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。JIS型です。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。材質ステンレス(SUS304)表面処理電解研磨
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル












![スーパー強力長シャックル[増トン] 7t アイビッグ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84706949-240829-02.jpg)
![スーパー強力長シャックル[増トン] 5t アイビッグ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84706940-240829-02.jpg)
![スーパー強力長シャックル[増トン] 3.5t アイビッグ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84706924-240829-02.jpg)