絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 水本機械製作所(257)
- エスコ(211)
- コンドーテック(83)
- 大洋製器工業(82)
- AIOULE(ふじわら)(33)
- ひめじや(33)
- RS PRO(25)
- クロスビー(22)
- アイビッグ(19)
- TRUSCO(16)
- 象印チェンブロック(10)
- Wichard(8)
- オーエッチ工業(7)
- スリーエッチ(7)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- 関西工業(6)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(6)
- アイアイ(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- ブランドをもっと見る
ねじの呼び
「使用荷重(t)」から絞り込む

(110053147)SG-SH380CP-12ステンレス鋼製ねじりシャックル
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷耐食性の高いステンレス鋼製のシャックルです。90°ねじれています。用途チェーンやワイヤーロープの連結金具仕様SUS316トラスコ品番367-7731材質ステンレス(SUS316)許容荷重(kg)749質量(g)220寸法L(mm)72寸法D(mm)12寸法B(mm)24許容荷重(N)7350使用荷重(kN)7.35
シャックル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥449~税込¥494~1個当日出荷から翌々日出荷ねじ込み式のスタンダードタイプです。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。用途荷物の吊り下げや連結金具として。材質スチール
強力長シャックル用ボルトナット一式 TSL用
大洋製器工業¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷ボルト・ナット止めタイプの交換部品です。ボルト・ナット・割りピンセット(オレンジ塗装)です。RoHS指令(10物質対応)対応
JIS型シャックル(ステンレス製) SB型
水本機械製作所¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。JIS型です。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。材質ステンレス(SUS304)表面処理電解研磨
キャプティブピンロングDシャックル
Wichard¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ピンが抜けない仕様のため、ピンをなくす心配がありません。丁寧に鍛造されたシャックルは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。Wichard社の特許技術によって製造されています。用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。材質ステンレス(SUS316L)
チタン製シャックル(TA6V)
Wichard¥13,980税込¥15,3781個当日出荷チタン(TA6V)製で、ステンレス(SUS316L)と同等以上の強度かつ約40%軽量です(メーカー内比較)。鍛造して作られたチタン製シャックルは非常に頑丈です。海水などに対しても優れた耐食性があります。用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。材質チタン(TA6V)
シングルスイベルシャックル(ステンレス製)
Wichard¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷高強度で耐食性に優れたステンレス(SUS630 17.4PH)製で、非常に頑丈です。スイベル式でロープやワイヤーのねじれやよじれを解消します。用途チェーン、ロープ、ワイヤーなどの連結用として。材質ステンレス(SUS630 17.4PH)
ドブメッキ JIB規格 M級 BBシャックル
コンドーテック¥5,698~税込¥6,268~1個7日以内出荷種類BB等級M表面処理ドブメッキJIS規格JIS B 2801-1996RoHS指令(10物質対応)対応
6300kg ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ¥45,100税込¥49,6101個翌日出荷材質ステンレス(SUS316)寸法(mm)D1:31.8、B:51.6、L:119.1質量(kg)4.96使用荷重(t)6.3
2700kg ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷材質ステンレス(SUS316)寸法(mm)D1:19.1、B:31.8、L:72.1質量(kg)1.07使用荷重(t)2.7
585kg ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ¥2,270税込¥2,4971個翌日出荷材質ステンレス(SUS316)寸法(mm)D1:7.9、B:13.5、L:30.5質量(g)82使用荷重(kg)585
450kg ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ¥2,250税込¥2,4751個翌日出荷材質ステンレス(SUS316)寸法(mm)D1:6.4、B:11.9、L:28.2質量(g)54使用荷重(kg)450
2700kg シャックル(ステンレス製)
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷材質ステンレス(SUS316)寸法(mm)D1:19.1、B:30.5、L:61.0質量(kg)1使用荷重(t)2.7
1800kg シャックル(ステンレス製)
エスコ¥7,560税込¥8,3161個翌日出荷材質ステンレス(SUS316)寸法(mm)D1:15.9、B:26.7、L:49.3質量(g)610使用荷重(t)1.8
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル