絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
ねじの呼び
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: シャックル

887件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
  • クロスビー”ボルトタイプ・チェーン・シャックル” クロスビー

    クロスビー”ボルトタイプ・チェーン・シャックル”

    クロスビー
    69,980税込76,978
    1個
    9日以内出荷
    亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。
    用途荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。セット内容本体1個、ボルトナット1組、割ピン1本材質合金鋼
  • 強力長シャックル用ピン 大洋製器工業

    強力長シャックル用ピン

    大洋製器工業
    4,998税込5,498
    1個
    61日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力長シャックル用ボルトナット一式 大洋製器工業

    強力長シャックル用ボルトナット一式

    大洋製器工業
    3,998税込4,398
    1セット
    4日以内出荷から61日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力長シャックル 捻込用ピン 大洋製器工業

    強力長シャックル 捻込用ピン

    大洋製器工業
    2,298税込2,528
    1本ほか
    4日以内出荷から61日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーアロイシャックル用ピン TBS・TSS用 大洋製器工業

    スーパーアロイシャックル用ピン TBS・TSS用

    大洋製器工業
    4,298税込4,728
    1個
    11日以内出荷
  • 軽量シャックル用ピン RSS・RBS用 大洋製器工業

    軽量シャックル用ピン RSS・RBS用

    大洋製器工業
    4,798税込5,278
    1個
    11日以内出荷
  • 軽量シャックル用ボルトナット一式 RS・RB用 大洋製器工業

    軽量シャックル用ボルトナット一式 RS・RB用

    大洋製器工業
    3,598税込3,958
    1セット
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • スーパーアロイ用ボルトナット一式 TS・TB用 大洋製器工業

    スーパーアロイ用ボルトナット一式 TS・TB用

    大洋製器工業
    1,398税込1,538
    1セット
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • 軽量ローラーシャックル用ローラー 大洋製器工業

    軽量ローラーシャックル用ローラー

    大洋製器工業
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から21日以内出荷
    軽量ローラーシャックル用のローラー(シーブ)です。
  • Dシャックル(丸シャックル)ステンレス316 トップウォーター

    Dシャックル(丸シャックル)ステンレス316

    トップウォーター
    289税込318
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316)
  • シャックル 富士商

    シャックル

    富士商
    359税込395
    1個
    6日以内出荷
    材質ユニクロメッキ
  • ドブ シャックル 富士商

    ドブ シャックル

    富士商
    379税込417
    1個
    6日以内出荷
  • シャックリンク用ボルト・ナット 大洋製器工業

    シャックリンク用ボルト・ナット

    大洋製器工業
    469税込516
    1セット
    4日以内出荷
    用途シャックリンク用ボルト・ナットです。その他対象商品:使用荷重0.63t用 (SKL-0.63T)
  • ネジシャックル スリーエッチ

    ネジシャックル

    スリーエッチ
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    メッキ加工をしています。
    用途ワイヤーと金具類の接続などトラスコ品番808-7171材質ユニクロメッキ使用荷重(t)4.5
  • ステンレス ロングシャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス ロングシャックル

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    シャックル部分が長いねじ込み式シャックルです。
    材質SUS304
  • ステンレス シャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス シャックル

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    613税込674
    1個
    3日以内出荷
    ねじ込み式のスタンダードなステンレスシャックルです。
    材質SUS304
  • スーパーアロイシャックル(捻込タイプ) 大洋製器工業

    スーパーアロイシャックル(捻込タイプ)

    大洋製器工業
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    スーパーアロイシャックルは蓄積されたノウハウを駆使し、完全な品質管理のもとに生産されており、「強力、軽量」を最大限に取り入れた製品です。全サイズに『オレンジ色』の全面焼付け塗装を施しております。
    用途捻込タイプ材質特殊合金鋼安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力長シャックル  脱落防止 大洋製器工業

    強力長シャックル 脱落防止

    大洋製器工業
    43,980税込48,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    本体とピンが一体型になっています。ピン脱落防止機能付きです。高所作業に最適です。
    用途荷役作業・矢板の引き抜き。高所作業に。仕様捻込タイプ材質特殊合金鋼安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャックル ステンレス鋼 RS PRO

    RS PRO シャックル ステンレス鋼

    RS PRO
    9,398税込10,338
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    側面設置型. コンテナの側面に、吊り上げ時のスリングポイントとして固定 リーフスプリングとともに使用しない場合、リングはコンテナに対して平坦なままになります また、リーフスプリングを使用する場合、リングは使用時にコンテナに対して90 °になります。 この機能は、複数のフックをコンテナ周りに設置されたスリングに取り付ける場合に特に便利です スリングポイント1つあたりの定格: 70 kg
    仕様材質 = ステンレス鋼定格荷重 = 70kg長さ = 60.5mm表面処理 = ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン RS PRO

    RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    ステンレススチールシャックルは実証試験されていません。*未試験の公称作業負荷はトン単位です。
    仕様材質 = ステンレス鋼シャックルタイプ = ボーシャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 1tシャックル径 = 16mmジョー幅 = 35mmピン径 = 16mm
  • RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン RS PRO

    RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    ステンレススチールシャックルは実証試験されていません。*未試験の公称作業負荷はトン単位です。
    仕様材質 = ステンレス鋼シャックルタイプ = ボーシャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 0.4tシャックル径 = 10mmジョー幅 = 20mmピン径 = 10mm
  • RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン RS PRO

    RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    ステンレススチールシャックルは実証試験されていません。*未試験の公称作業負荷はトン単位です。
    仕様材質 = ステンレス鋼シャックルタイプ = ボーシャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 0.3tシャックル径 = 8mmジョー幅 = 16mmピン径 = 8mm
  • RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン RS PRO

    RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ステンレススチールシャックルは実証試験されていません。*未試験の公称作業負荷はトン単位です。
    仕様材質 = ステンレス鋼シャックルタイプ = ボーシャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 0.12tシャックル径 = 5mmジョー幅 = 10mmピン径 = 5mm
  • RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン RS PRO

    RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO Stainless-Steel D Shackle We are proudly introducing our own branded RS PRO Stainless-Steel D Shackle recognisable as they are narrower than a Bow Shackle and, in most cases, they have a threaded pin or pin close. The purpose of their existence is to serve for an in-line load, which explains why the loop is so small. The material of this D-Shackle is stainless-steel meaning it can be subjected to climatic factors. This D-Shackle (known as Chain Shackle) with 10 mm diameter, withstands of approximately 0.75 ton is a perfect solution to secure your light to moderate loads. Note: Suitable for a wide variety of applications such as tensioning wires or securing loads. Not suitable for lifting applications. Features and Benefits . Stainless-Steel Shackle with crew pin . The D Shackle comes with 3-year Warranty . Pin diameter of 16 mm . Jaw width of 31 mm . This Chain Shackle deals well with weather conditions . Ideal for securing light to moderate loads or plant . Suitable applications such as tensioning wires or securing loads Application . Shackles are used in conjunction with slings and rope . Wire Rope Slings . Industrial crane rigging onboard large ships . Commonly used in personal safety gear including climbing and mountaineering harnesses . Vehicle recovery Frequently asked questions What are the widely accepted codes of practice when dealing with Shackles. Always perform regular check inspection Pay attention to the manufacturer or distributor specifications Use the correct size of the Shackle for the hook or sling straps Make sure to connect multiple sling legs to the body of the Shackle, and never to the pin itself Never use the Shackle to lift if it does not meet the required safety standards or shows signs of excessive wear Why RS PRO. RS Pro is our family brand and brings you a wide range of high-quality and high-value products to support your project. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product is always rigorously tested against demanding industry standards. We are only giving the RS PRO seal of approval if were confident of their exceptional quality, which means you can be convinced too.
    仕様材質 = ステンレス鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 0.75tシャックル径 = 16mmジョー幅 = 31mmピン径 = 16mm
  • RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン RS PRO

    RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro ステンレススチール製 D シャックル メーカーは、ボウシャックルよりも狭いメーカー独自ブランドの RS Pro ステンレススチール D シャックルを採用しています。ほとんどの場合、ねじ式ピン又はピンクローズを備えています。その存在の目的は、ループが非常に小さい理由を説明するインライン負荷に対応することです。 この D シャックルの材質はステンレススチール製で、耐候性に優れています。直径 10 mm のこの D シャックル(チェーンシャックル)は、約 0.25 トンの耐性を備え、軽 . 中程度の負荷を保護するための最適なソリューションです。 注: ワイヤを引っ張ったり、積み荷を固定したりするなど、多様な用途に適しています。吊り荷用途には適していません。 特長と利点 .ステンレス鋼製シャックルとスクリューピン . D シャックルには 3 年間の保証が付いています .ピン径: 10 mm .ジョー幅 20 mm .このチェーンシャックルは天候にもよく対応します .軽 . 中程度の負荷や設備の固定に最適 .ワイヤを引っ張ったり、積み荷を固定したりする用途に適しています 用途 .シャックルはスリングとロープと組み合わせて使用します .ワイヤロープスリング .大型船舶に搭載された産業用クレーンの搬入 .一般的に、登山、登山などのパーソナル安全装置で使用されます 登山ハーネス .車両の回収 よくある質問 シャックルと取引する際に広く認められている実践規範は何ですか. 常に定期点検を実施してください 製造元またはディストリビュータの仕様に注意してください フックまたはスリングストラップには、正しいサイズのシャックルを使用してください 複数のスリング脚をシャックル本体に接続し、ピン自体には絶対に接続しないでください 必要な安全基準を満たしていない場合や、過度の摩耗の兆候が見られる場合は、シャックルを使用して持ち上げないでください RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
    仕様材質 = ステンレス鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピンシャックル径 = 10mmジョー幅 = 20mmピン径 = 10mm
  • RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 割りピン RS PRO

    RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 割りピン

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    BS EN13889-2003、RR-C-271D、タイプIVA. 提示されている定格荷重の単位は「トン」です。安全ボウシャックル. 安全ピン付きの亜鉛めっき合金シャックル。
    仕様材質 = 亜鉛めっき鋼シャックルタイプ = ボーシャックルピンタイプ = 割りピン定格荷重 = 6.5tシャックル径 = 22.4mmジョー幅 = 36.6mmピン径 = 25.4mm表面処理 = 亜鉛めっき
  • RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 割りピン RS PRO

    RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 割りピン

    RS PRO
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    BS EN13889-2003、RR-C-271D、タイプIVA. 提示されている定格荷重の単位は「トン」です。安全ボウシャックル. 安全ピン付きの亜鉛めっき合金シャックル。
    仕様材質 = 亜鉛めっき鋼シャックルタイプ = ボーシャックルピンタイプ = 割りピン定格荷重 = 4.75tシャックル径 = 19.1mmジョー幅 = 31.8mmピン径 = 22.4mm表面処理 = 亜鉛めっき
  • RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 割りピン RS PRO

    RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 割りピン

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    BS EN13889-2003、RR-C-271D、タイプIVA. 提示されている定格荷重の単位は「トン」です。安全ボウシャックル. 安全ピン付きの亜鉛めっき合金シャックル。
    仕様材質 = 亜鉛めっき鋼シャックルタイプ = ボーシャックルピンタイプ = 割りピン定格荷重 = 3.25tシャックル径 = 16mmジョー幅 = 26.9mmピン径 = 19.1mm表面処理 = 亜鉛めっき
  • RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 割りピン RS PRO

    RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 割りピン

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    BS EN13889-2003、RR-C-271D、タイプIVA. 提示されている定格荷重の単位は「トン」です。安全ボウシャックル. 安全ピン付きの亜鉛めっき合金シャックル。
    仕様材質 = 亜鉛めっき鋼シャックルタイプ = ボーシャックルピンタイプ = 割りピン定格荷重 = 1.5tシャックル径 = 11.2mmジョー幅 = 19.1mmピン径 = 12.7mm表面処理 = 亜鉛めっき
  • RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 割りピン RS PRO

    RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 割りピン

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    BS EN13889-2003、RR-C-271D、タイプIVA. 提示されている定格荷重の単位は「トン」です。安全ボウシャックル. 安全ピン付きの亜鉛めっき合金シャックル。
    仕様材質 = 亜鉛めっき鋼シャックルタイプ = ボーシャックルピンタイプ = 割りピン定格荷重 = 1tシャックル径 = 9.65mmジョー幅 = 16.8mmピン径 = 11.2mm表面処理 = 亜鉛めっき
  • RS PRO シャックル スチール ネジピン RS PRO

    RS PRO シャックル スチール ネジピン

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Deeシャックル. 亜鉛めっきスチール サイズはリンク直径 x 内部幅 x O/A長
    仕様材質 = スチールシャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピンシャックル径 = 8mmジョー幅 = 16mm表面処理 = 亜鉛めっき
  • RS PRO シャックル スチール ネジピン RS PRO

    RS PRO シャックル スチール ネジピン

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Deeシャックル. 亜鉛めっきスチール サイズはリンク直径 x 内部幅 x O/A長
    仕様材質 = スチールシャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピンシャックル径 = 6mmジョー幅 = 13.5mm表面処理 = 亜鉛めっき
  • RS PRO シャックル スチール ネジピン RS PRO

    RS PRO シャックル スチール ネジピン

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro
    仕様材質 = スチールシャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピンシャックル径 = 5mmジョー幅 = 10mm表面処理 = 亜鉛めっき
  • RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 ネジピン RS PRO

    RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 ネジピン

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    BS EN13889-2003 及び連邦仕様 RR-C-271D 、タイプ IVA. 提示されている定格荷重の単位は「トン」です。ボウシャックル. ねじピン付きの亜鉛めっき合金スチールシャックル。
    仕様材質 = 亜鉛めっき鋼シャックルタイプ = ボーシャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 4.75tシャックル径 = 19.1mmジョー幅 = 31.8mmピン径 = 22.4mm表面処理 = 亜鉛めっき
  • RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 ネジピン RS PRO

    RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 ネジピン

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    BS EN13889-2003 及び連邦仕様 RR-C-271D 、タイプ IVA. 提示されている定格荷重の単位は「トン」です。ボウシャックル. ねじピン付きの亜鉛めっき合金スチールシャックル。
    仕様材質 = 亜鉛めっき鋼シャックルタイプ = ボーシャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 3.25tシャックル径 = 16mmジョー幅 = 26.9mmピン径 = 19.1mm表面処理 = 亜鉛めっき
  • RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 ネジピン RS PRO

    RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 ネジピン

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    BS EN13889-2003 及び連邦仕様 RR-C-271D 、タイプ IVA. 提示されている定格荷重の単位は「トン」です。ボウシャックル. ねじピン付きの亜鉛めっき合金スチールシャックル。
    仕様材質 = 亜鉛めっき鋼シャックルタイプ = ボーシャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 1tシャックル径 = 9.65mmジョー幅 = 16.8mmピン径 = 11.2mm表面処理 = 亜鉛めっき
  • RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 ネジピン RS PRO

    RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 ネジピン

    RS PRO
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    提示されている定格荷重の単位は「トン」です。小型D字シャックル. 伸張強度の高い亜鉛めっきスチール製のシャックル(ねじ止めピン付き)で、BS3032: 1987に準拠しています。 荷重や設備の吊り上げ又は固定に使用されます。
    仕様材質 = 亜鉛めっき鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 5.5tシャックル径 = 1-1/8インチジョー幅 = 1-3/4インチピン径 = 1-1/4インチ表面処理 = 亜鉛めっき
  • RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 ネジピン RS PRO

    RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 ネジピン

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro
    仕様材質 = 亜鉛めっき鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 3.5tシャックル径 = 7/8インチジョー幅 = 1-3/8インチピン径 = 1インチ表面処理 = 亜鉛めっき
  • RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 ネジピン RS PRO

    RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 ネジピン

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    提示されている定格荷重の単位は「トン」です。小型D字シャックル. 伸張強度の高い亜鉛めっきスチール製のシャックル(ねじ止めピン付き)で、BS3032: 1987に準拠しています。 荷重や設備の吊り上げ又は固定に使用されます。
    仕様材質 = 亜鉛めっき鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 1tシャックル径 = 1/2インチジョー幅 = 7/8インチピン径 = 5/8インチ表面処理 = 亜鉛めっき
  • RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 ネジピン RS PRO

    RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 ネジピン

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    BS EN13889-2003 及び連邦仕様 RR-C-271D 、タイプ IVA. 提示されている定格荷重の単位は「トン」です。ボウシャックル. ねじピン付きの亜鉛めっき合金スチールシャックル。
    仕様材質 = 亜鉛めっき鋼シャックルタイプ = ボーシャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 0.75tシャックル径 = 7.85mmジョー幅 = 13.5mmピン径 = 9.65mm表面処理 = 亜鉛めっき

ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります

シャックル