絞り込み
ねじの呼び
- W5/8
- M3(19)
- M4(33)
- M5(35)
- M6(36)
- M8(36)
- M9(18)
- M10(27)
- M12(45)
- M16(28)
- M19(13)
- M20(14)
- M22(14)
- M25(10)
- W3/16(18)
- W1/4(45)
- W5/16(39)
- W3/8(54)
- W1/2(51)
- W3/4(16)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- AIOULE(ふじわら)(16)
- 水本機械製作所(11)
- コンドーテック(5)
- TRUSCO(4)
- アイアイ(2)
- スリーエッチ(2)
- 下谷金属(2)
- エスコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(33)
M5(35)
M6(36)
M8(36)
M12(45)
W1/4(45)
W5/16(39)
W3/8(54)
W1/2(51)
W5/8
ねじの呼びをもっと見る

ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(2個)ほか当日出荷から翌日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に
鉄 ターンバックル(フック) ドブメッキ
AIOULE(ふじわら)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷鉄:ドブメッキ製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など材質鉄 ドブメッキ
パイプターンバックルJ&J
水本機械製作所(10件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス ワイヤークリップ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(1個)ほか当日出荷から翌々日出荷ワイヤーを現場加工できます。用途ワイヤーロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ターンバックル(フック) ステンレス
AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
ターンバックル 両アイ
下谷金属¥699~税込¥769~1個当日出荷枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
鉄 ターンバックル(ストレート) クロ(生地)
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷溶接用の鉄:クロ(生地)製の両端ストレート仕様のターンバックルです。材質鉄 クロ(生地)
鉄 ターンバックル(フック) ユニクロメッキ
AIOULE(ふじわら)¥849~税込¥934~1個4日以内出荷鉄:ユニクロメッキ製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など材質鉄 ユニクロメッキ
ターンバックル 両フック
下谷金属(3件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から13日以内出荷枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
枠式ターンバックル・ジョウ ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷戻り止めナット付のステンレス製の枠付ターンバックル・ジョウです。材質SUS304ステンレス
鉄 ターンバックル(ストレート) ユニクロメッキ
AIOULE(ふじわら)¥849~税込¥934~1個当日出荷から4日以内出荷溶接用の鉄:ユニクロメッキ製の両端ストレート仕様のターンバックルです。材質鉄 ユニクロメッキ
鉄 ターンバックル(オーフ) ドブメッキ
AIOULE(ふじわら)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷鉄:ドブメッキ製の両端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。材質鉄 ドブメッキ
鉄 ターンバックル(ストレート) ドブメッキ
AIOULE(ふじわら)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷溶接用の鉄:ドブメッキ製の両端ストレート仕様のターンバックルです。材質鉄 ドブメッキ
ターンバックル(ストレート) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から6日以内出荷溶接用のステンレス製の両端ストレート仕様のターンバックルです。材質SUS304ステンレス
鉄 ターンバックル(オーフ) クロ(生地)
AIOULE(ふじわら)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷鉄:クロ(生地)製の両端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。材質鉄 クロ(生地)
SUS316 枠式ターンバックル(ステンレス製)
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS316)
パイプターンバックル(オーフ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷ステンレス製の両端オーフ仕様のパイプターンバックルです。アイとも呼ばれます。材質SUS304ステンレス
鉄 ターンバックル(オーフ) ユニクロメッキ
AIOULE(ふじわら)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷鉄:ユニクロメッキ製の両端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。材質鉄 ユニクロメッキ
ターンバックル(オーフ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の両オ端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
鉄 ターンバックル(フック) クロ(生地)
AIOULE(ふじわら)¥629~税込¥692~1個当日出荷から4日以内出荷鉄:クロ(生地)製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など材質鉄 クロ(生地)
枠式ターンバックルJ&J
水本機械製作所¥13,980税込¥15,3781個当日出荷材質SUS304質量(g)1380寸法L(mm)250寸法H(mm)25ねじ径W-5/8寸法d(mm)22寸法L1(mm)353寸法A(mm)125寸法D(mm)14寸法B(mm)190寸法L2(mm)543寸法W(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)7.84使用荷重(N)7840
ステンレス 枠式ターンバックル(ストレート&ストレート)
水本機械製作所¥8,998~税込¥9,898~1個5日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質材質:ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 枠式ターンバックル (ストレート&ストレート)
水本機械製作所¥8,998~税込¥9,898~1個5日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質材質:ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス パイプターンバックル(ストレート&ストレート) 捻子径5分
水本機械製作所¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)250ねじ径W5/8寸法L1(mm)410寸法A(mm)120寸法D(mm)14.3寸法B(mm)200寸法L2(mm)480寸法W(mm)27寸法J(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)8.82
枠式ターンバックル両オーフ(ユニクロ)
コンドーテック¥2,398~税込¥2,638~1個9日以内出荷1回転で左右同時に締付けが行えます。用途海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。材質スチール、表面処理:ユニクロ
パイプターンバックル(フック) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷ステンレス製の両端フック仕様のパイプターンバックルです。ハッカーとも呼ばれます。材質SUS304ステンレス
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル