絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 3(3)
- 5(5)
- 6(1)
- 10(9)
- 15(4)
- 20(3)
テープ幅(mm)
- 20
- 5(4)
- 6(11)
- 7(1)
- 9(17)
- 10(22)
- 12(1)
- 15(34)
- 24(1)
- 25(3)
- 30(25)
- 40(4)
- 45(1)
- 50(16)
- 60(1)
- 75(5)
- 100(4)
- 450(1)
- 500(2)
- 1000(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
色
グレー(5)
ブラック(7)
ホワイト(1)
特長
- 強力(1)
- 気密(6)
- 耐久(2)
- 耐候(2)
- 防水(4)
テープ長さ(m)
- 2(12)
- 10(2)
基材
- ゴム系(13)
ゴム系
用途
塗装・養生用(1)
隙間用(6)
塗装・養生用・隙間用
粘着剤
- その他(2)
- アクリル系(6)
その他・アクリル系
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(4)
- エスコ(3)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- ニトムズ(2)
- WAKI(和気産業)(1)
- まつうら工業(1)
モノタロウ・TRUSCO・エスコ・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・WAKI(和気産業)・まつうら工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
すきま/水とりテープとは、窓やドアなどの隙間からの熱、水、音などを防ぐシール材で、パッキンテープとも呼ばれています。アクリル系の気密防水テープには、手で切れるタイプがありますが、切断にカッターが必要なタイプよりは価格が高いです。ポリウレタン製のクッション性に優れた緩衝材としてのすきまテープは、ドアやふすまなどの衝撃の吸収に最適。窓、サッシ用の気密性と断熱性が高いパッキンテープは、住宅の高気密化に必須の補助材として幅広いシーンで使用されています。
商品豆知識
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
3(3)
5(5)
6(1)
10(9)
15(4)
20(3)

気密パッキンテープ
(235件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。粘着力(N/20mm)14.6RoHS指令(10物質対応)対応特性気密引張強度(kPa)163.5見掛密度(kg/m3)110±20
日東エプトシーラー No.686
日東電工(旧:Permacel)(65件のレビュー)¥589~税込¥648~1巻ほか当日出荷から94日以内出荷汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。特性防水、気密、防音、断熱粘着力(N/15mm)6.1
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(28件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻ほか当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(9件のレビュー)¥419税込¥4611巻当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
オプシーラー
WAKI(和気産業)(4件のレビュー)¥579~税込¥637~1巻当日出荷から5日以内出荷耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。耐久性、耐候性、耐寒・耐熱テスト(-20℃~100℃)、耐薬品性(酸・アルカリ)にすぐれています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。比重0.13と軽く、また発泡体同士は融着しません。用途:冷蔵庫、ユニットバスなど住宅設備機器のシール用(エアコン筺体貼り合わせ部のシールに、高い防水効果が必要な部分に、インパネとフロントガラス取り付け部に、ミラー取り付け部、センターピラー取り付け部に)材質EPDM構造(セル)半独立半連続気泡/アクリル系粘着剤(不織布基材)、はく離ライナー
20x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
タフロングEPDMテープ グレー
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1巻当日出荷独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
20x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー)
エスコ¥1,160税込¥1,2761個当日出荷酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
戸あたり消音テープ
ニトムズ¥579~税込¥637~1個ほか3日以内出荷から9日以内出荷わずか3mmの薄型消音テープ!玄関ドアや引き戸の戸あたり音をシャットアウト。 同時に室内の密閉性も高めるので、冷暖房効率もグンとアップします。用途戸あたり音対策として
気密防水パッキン エプトシーラー#686(M)
まつうら工業(1件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷から10日以内出荷住宅の気密・防水パッキン材です。柔軟な発泡体のため、凹凸面にもよくなじみ、止水性能にも優れています。発泡体どうしが融着しないので施工、保存が簡単です。用途住宅などの気密防水、すき間ふさぎ、振動の緩和に主な用途隙間用RoHS指令(10物質対応)対応特性気密防水、止水性粘着力(N/15mm)6.1
発泡シール材 エプトシ-ラ-
日東電工(旧:Permacel)¥699税込¥7691巻当日出荷汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。粘着タイプ強粘着