絞り込み
テープ幅(mm)
- 20
- 5(5)
- 6(13)
- 8(6)
- 9(20)
- 9.5(5)
- 10(33)
- 12(3)
- 12.7(9)
- 15(39)
- 18(7)
- 19.1(5)
- 21(11)
- 25(18)
- 30(35)
- 40(16)
- 50(71)
- 60(12)
- 75(36)
- 100(37)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.11(1)
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 3(3)
- 5(6)
- 6(1)
- 10(10)
- 15(4)
- 20(3)
用途
塗装・養生用(2)
隙間用(4)
特長
- 強力(1)
- 柔軟(1)
- 気密(7)
- 耐久(3)
- 耐候(3)
- 防水(5)
基材
- その他(1)
- ゴム系(13)
- ポリエチレン(3)
粘着剤
- その他(2)
- アクリル系(7)
その他・アクリル系
テープ長さ(m)
- 2(13)
- 10(2)
- 20(1)
- 25(1)
- 50(1)
2・10・20・25・50
色
クリア(1)
グレー(5)
ブラック(9)
ホワイト(2)
クリア・グレー・ブラック・ホワイト
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(5)
- エスコ(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- ニトムズ(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- 寺岡製作所(1)
- ホリコー(1)
- まつうら工業(1)
- 相模カラーフォーム(1)
モノタロウ・TRUSCO・エスコ・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・WAKI(和気産業)・寺岡製作所・ホリコー・まつうら工業・相模カラーフォーム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
商品豆知識

気密パッキンテープ
(236件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。粘着力(N/20mm)14.6RoHS指令(10物質対応)対応特性気密引張強度(kPa)163.5見掛密度(kg/m3)110±20
日東エプトシーラー No.686
日東電工(旧:Permacel)(66件のレビュー)¥589~税込¥648~1巻当日出荷汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。特性防水、気密、防音、断熱粘着力(N/15mm)6.1
高耐候防水パッキンテープ
TRUSCO(22件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか当日出荷表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。用途防水・気密・防音・断熱に。材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ粘着力(N/25mm)10特性防水、気密
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(28件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻ほか当日出荷から翌日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(9件のレビュー)¥419税込¥4611巻当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
すき間埋めテープ(発泡シール材)
エスコ(1件のレビュー)¥1,160~税込¥1,276~1個当日出荷から翌々日出荷耐久性、耐候性、耐寒・耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。柔軟な素材の為圧縮しやすく、優れた水密特性・気密特性を得る事ができます。圧縮荷重が小さく、目地充填後に構造物を変形させる事がありません。対象物の色に合わせて使用して下さい。滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません(防水性能を持たすには、70%圧縮必要です)。食品衛生法適合商品ではありません。用途自動車の吸音材、止水シール材、室外機、室内機の止水、エアーシール材、すべり止め材に材質EPDM発泡体テープ長さ(m)2引張強度(MPa)0.05
オプシーラー
WAKI(和気産業)(4件のレビュー)¥579~税込¥637~1巻当日出荷から5日以内出荷耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。耐久性、耐候性、耐寒・耐熱テスト(-20℃~100℃)、耐薬品性(酸・アルカリ)にすぐれています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。比重0.13と軽く、また発泡体同士は融着しません。用途:冷蔵庫、ユニットバスなど住宅設備機器のシール用(エアコン筺体貼り合わせ部のシールに、高い防水効果が必要な部分に、インパネとフロントガラス取り付け部に、ミラー取り付け部、センターピラー取り付け部に)材質EPDM構造(セル)半独立半連続気泡/アクリル系粘着剤(不織布基材)、はく離ライナー
エプトシーラー NO686
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。長さ(m)2
タフロングEPDMテープ グレー
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1巻当日出荷から9日以内出荷独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
極細養生テープ
ホリコー¥7,998税込¥8,7981箱(10巻)当日出荷から10日以内出荷養生テープ5~20mmの細幅豊富なラインナップ。用途内装、建築、塗装、引っ越し、改装作業などに色白基材ポリエチレン、合繊布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.11粘着剤アクリル系主な用途養生テープ保持力(mm)0ボールタックNo.11粘着力(N/25mm)7.37巻戻し力低速巻戻し力(300m/min):2.41
発泡シール材 エプトシ-ラ-
日東電工(旧:Permacel)¥699税込¥7691巻当日出荷汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。粘着タイプ強粘着
戸あたり消音テープ
ニトムズ¥579~税込¥637~1個ほか3日以内出荷から9日以内出荷わずか3mmの薄型消音テープ!玄関ドアや引き戸の戸あたり音をシャットアウト。 同時に室内の密閉性も高めるので、冷暖房効率もグンとアップします。用途戸あたり音対策として
気密防水パッキン エプトシーラー#686(M)
まつうら工業(1件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷から10日以内出荷住宅の気密・防水パッキン材です。柔軟な発泡体のため、凹凸面にもよくなじみ、止水性能にも優れています。発泡体どうしが融着しないので施工、保存が簡単です。用途住宅などの気密防水、すき間ふさぎ、振動の緩和に主な用途隙間用RoHS指令(10物質対応)対応特性気密防水、止水性粘着力(N/15mm)6.1
気密・防水用アクリル片面テープ”No.418
寺岡製作所¥28,980税込¥31,8781箱(60巻)15日以内出荷気密・防水性に優れます。手切れ性がよく、扱いやすいです。耐久性に優れます。凹凸部になじみやすく、重ね貼りができます。用途透湿・防水シート、気密シートの繋目シール用途。サッシ周り等の防水シール用途。2×4パネル、断熱ボードの継目シール用途材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系タイプ片面テープ幅(mm)20テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.2粘着力(N/10mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応管サイズ(mm)76