絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 2.5(1)
- 3(3)
- 4.5(1)
- 5(6)
- 9(1)
- 10(19)
- 15(2)
- 20(7)
テープ幅(mm)
- 30
- 3.5(2)
- 5(4)
- 6(13)
- 9(18)
- 10(25)
- 12(1)
- 15(37)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(17)
- 24(1)
- 25(3)
- 40(4)
- 48(5)
- 50(22)
- 75(6)
- 100(8)
- 500(2)
- 1000(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
色
クリア(1)
グレー(10)
シルバー(1)
ブラウン(1)
ブラック(15)
ホワイト(1)
特長
- 気密(7)
- 耐久(2)
- 耐候(3)
- 耐熱(4)
- 衝撃吸収(1)
- 防水(6)
テープ長さ(m)
- 1(1)
- 2(14)
- 2.7(1)
- 3.5(1)
- 4(6)
- 4.8(1)
- 5(2)
- 6(2)
- 10(4)
- 25(1)
基材
- ウレタン系(2)
- ゴム系(15)
- ポリウレタン(4)
- 布系(2)
ウレタン系・ゴム系・ポリウレタン・布系
用途
窓・サッシ用(1)
隙間用(13)
窓・サッシ用・隙間用
粘着剤
- その他(1)
- アクリル系(15)
その他・アクリル系
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニトムズ(9)
- TRUSCO(4)
- セメダイン(3)
- エスコ(2)
- 日本緑十字社(2)
- イノアック(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- 光(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- 槌屋(1)
- まつうら工業(1)
- ZATTA(1)
- HMD WORKS(1)
モノタロウ・ニトムズ・TRUSCO・セメダイン・エスコ・日本緑十字社・イノアック・日東電工(旧:Permacel)・光・WAKI(和気産業)・槌屋・まつうら工業・ZATTA・HMD WORKS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
すきま/水とりテープとは、窓やドアなどの隙間からの熱、水、音などを防ぐシール材で、パッキンテープとも呼ばれています。アクリル系の気密防水テープには、手で切れるタイプがありますが、切断にカッターが必要なタイプよりは価格が高いです。ポリウレタン製のクッション性に優れた緩衝材としてのすきまテープは、ドアやふすまなどの衝撃の吸収に最適。窓、サッシ用の気密性と断熱性が高いパッキンテープは、住宅の高気密化に必須の補助材として幅広いシーンで使用されています。
商品豆知識
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
2.5(1)
3(3)
4.5(1)
5(6)
9(1)
10(19)
15(2)
20(7)

気密パッキンテープ
(235件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。粘着力(N/20mm)14.6RoHS指令(10物質対応)対応特性気密引張強度(kPa)163.5見掛密度(kg/m3)110±20
すき間テープ
槌屋(21件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷クッション性に優れたポリウレタン製の緩衝材です。 黄変が目立たないダークグレー色です。 切断にはカッターが必要。用途ドア・ふすま・障子なども衝撃の吸収。 すき間ふさぎ。
屋外用防水すきまテープ
ニトムズ(20件のレビュー)¥889税込¥9781巻当日出荷から4日以内出荷耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。) ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。 戸を閉める音も静かになります。用途屋外用防水すきまテープ。
すきま用テープN
セメダイン(12件のレビュー)¥329~税込¥362~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷冷・暖房の効果を高め、すきま風・ホコリ・騒音防止に! ハサミで簡単に切ることができ、シールをはがして貼るだけでOK! 軽い材質のため作業が楽にできます。 新しいものと取り替えるときもはがしやすい構造になっています。用途すきま風の防止。 ホコリの侵入防止。 虫・蚊の侵入防止。 額縁や掛け時計裏面の傷防止。 騒音の防止。色グレー
すきまテープ(ロングタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻当日出荷クッション性に優れたポリウレタン性の緩衝材です。黄変が目立たないダークグレー色です。用途ドア・ふすま・障子などの衝撃の吸収。すきま塞ぎ。材質基材:ポリウレタン+PETフィルム。、粘着剤:アクリル系主な用途すきま塞ぎ使用場所室内特性衝撃の吸収、クッション性粘着力(N/15mm)5.2
EPDM高機能スキマテープ(シャッター用)
TRUSCO(12件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に表面皮膜を施し、さらに気密性・止水性を向上させています。用途シャッター下の隙間ふさぎに。防塵・防水・気密・防音・断熱に。仕様粘着テープ付材質基材/特殊発泡ゴム(EPDM)主な用途隙間用粘着力(N/10mm)8.3(ステンレス粉)
防水ソフトテープ
ニトムズ(17件のレビュー)¥499税込¥5491巻当日出荷から4日以内出荷雨戸・サッシなどのすきまを防ぐテープ 防水、強力、長持ちタイプ 耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。用途シャッターや物置の戸に 門扉やドアの戸あたり音の解消に クーラーや換気扇、まわりのすきまふさぎ、振動の緩和に
エプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキン
ニトムズ(32件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781ケース(20巻)当日出荷断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に主な用途窓・サッシ用粘着力(N/10mm)4.6粘着力(N/20mm)9.2引張強度(N/cm2)8.0剥離紙あり特性気密防水、断熱性
強力結露吸水テープ 標準タイプ
ニトムズ¥809税込¥8901個当日出荷結露水を吸い取り蒸発させて、壁・床の腐食、カーテンなどの汚れやカビを防ぎます。凹凸ガラスやすりガラスにも貼れます。本品は1m当たり最大約130gの水を吸収する強力タイプの吸水テープです。用途結露・カビの防止に。壁・床の腐食防止に。材質基材:吸水性不織布、ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤長さ(mm)4000幅(mm)30厚さ(mm)4.5長さ(m)4
シールフレックスモールド
イノアック(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻ほか当日出荷から26日以内出荷半連泡構造で低反発性があります。温度変化に関係なく硬さが一定。長期間シール性を持続します。 表面に強度のあるスキン層があります。ソフトな素材なのに切れにくく丈夫。水密性、気密性、耐候性に優れる。用途住宅・建築に。住宅用パネル目地材、住宅用サッシ・ドアパッキン材、目地材など。自動車・船舶に。トランクシール、ボンネットシール、各種ダクトシール・防水シールなど。断熱・保温用途に。冷蔵庫・保冷庫・クーラーボックスのパッキン材、冷凍ショーケーススール材など。防水・防湿・防音用途に。水槽シール材、騒音防止シール材、電気器具防水防湿パッキン材、防音壁パッキン材
エプトシーラー 躯体用気密パッキン
ニトムズ(4件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781ケース(20巻)当日出荷断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 床と壁の取り合い部分の気密・防水に最適。用途各種取り合い部分の気密に 基礎と土台の気密に 気密シートの補助材として 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に質量(g)288粘着力(N/20mm)9.2引張強度(N/cm2)8.0セパレータあり特性気密防水、断熱性
タフロングEPDMテープ グレー
TRUSCO¥5,398~税込¥5,938~1巻当日出荷独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
緑十字 スポンジゴム(粘着テープ付)
日本緑十字社¥199~税込¥219~1巻当日出荷から翌々日出荷反発弾性に優れ加工性の良いゴムスポンジです。用途防振・防音対策に。戸当たりに。台車の衝突防止に。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
高断熱すきま用テープ
セメダイン(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)当日出荷から翌々日出荷外気の侵入を防ぎ、冷暖房の効率大幅アップ! 特殊発泡体を使用しているため、気密性・耐久性ともにメーカー従来品より50%アップ! 戸やサッシのすきま風が気になるところに貼るだけで、高い断熱・省エネ効果を発揮します。 ハサミで簡単に切ることができ、シールをはがして貼るだけでOK! ボロボロになりにくく、貼り替える手間が少なくて済みます。用途すきま風の防止。 ホコリの侵入防止。 虫・蚊の侵入防止。 額縁や掛け時計裏面の傷防止。 騒音の防止。
シャッター用気密材粘着テープ付10×30×6000mm
光¥4,998税込¥5,4981巻当日出荷耐久性・耐候性に優れた表面皮膜EPDMを使用し、シャッターの開閉に適した硬度となっています。シャッター下の隙間ふさぎに。防塵・防水・気密・防音・断熱に。シャッター下に凹みや段差・傾斜などがある場合は、シャッターの仕様等により十分な効果が得られない場合があります。本製品は津波などの災害を防ぐものではありません。材質EPDMスポンジ幅(mm)30厚さ(mm)10色ブラック長さ(m)6粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)8.3アズワン品番64-4792-63特性耐久性・耐候性、防塵・防水・気密・防音・断熱にメーカー商品コード215-4259
高機能スキマテープ(シャッター用) EPDM
日本緑十字社¥7,398税込¥8,1381本当日出荷シャッターと地面との隙間を塞いで、雨やすきま風、ゴミなどの進入を防ぎます。片面に粘着テープが付いており、シャッターに貼るだけの簡単施工です。耐候性、耐熱性に優れた表面皮膜タイプのEPDMスポンジを使用しており、屋内外で使用できます。用途駐車場や倉庫・店舗などのシャッターに。トラスコ品番148-1354質量(g)320アズワン品番64-2325-74粘着力(N/mm)19.6日本緑十字社品番246084
気密防水パッキン エプトシーラー#686(M)
まつうら工業(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷から10日以内出荷住宅の気密・防水パッキン材です。柔軟な発泡体のため、凹凸面にもよくなじみ、止水性能にも優れています。発泡体どうしが融着しないので施工、保存が簡単です。用途住宅などの気密防水、すき間ふさぎ、振動の緩和に主な用途隙間用RoHS指令(10物質対応)対応特性気密防水、止水性粘着力(N/15mm)6.1
30mmx4m すき間テープ(1巻)
エスコ¥460税込¥5061個当日出荷発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。 クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに。 雨、風、ほこり、音をシャットアウト。 きれいにはがせるタイプです。エスコ品番EA944KD-304主な用途隙間用
隙間用クッションテープ
HMD WORKS¥379税込¥4171個4日以内出荷貼るだけで簡単にすき間対策ができる、すき間用クッションテープです。弾力のあるスポンジ素材がドアや窓のすき間にしっかりフィットし、すき間風・ホコリ・音漏れ対策に役立ちます。やわらかく密着性が高いため、さまざまな場所へ貼り付け可能。ハサミでカットできるので、必要な長さに合わせて簡単に施工できます。用途すき間風・ホコリ・音漏れ対策に厚さ(mm)10長さ(m)2
高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥56,980~税込¥62,678~1箱(70巻)ほか7日以内出荷汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。用途あらゆるシール用途に。幅(mm)30色ブラック長さ(m)2
隙間用クッションテープ
ZATTA¥379税込¥4171個4日以内出荷貼るだけで簡単にすき間対策ができる、すき間用クッションテープです。弾力のあるスポンジ素材がドアや窓のすき間にしっかりフィットし、すき間風・ホコリ・音漏れ対策に役立ちます。やわらかく密着性が高いため、さまざまな場所へ貼り付け可能。ハサミでカットできるので、必要な長さに合わせて簡単に施工できます。用途すき間風・ホコリ・音漏れ対策に厚さ(mm)10長さ(m)2