絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 3
- 0.06(1)
- 0.066(1)
- 0.16(2)
- 0.4(2)
- 1(3)
- 1.5(3)
- 3.5(3)
- 4(15)
- 4.5(3)
- 5(34)
- 5.5(3)
- 6(16)
- 6.2(2)
- 7(6)
- 9(11)
- 9.5(2)
- 10(38)
- 15(9)
- 20(17)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
テープ幅(mm)
- 5(1)
- 10(3)
- 15(3)
- 20(3)
- 25(2)
- 30(3)
- 40(2)
- 50(3)
- 75(2)
- 100(3)
色
グレー(4)
ブラック(4)
特長
- 耐候(1)
- 耐水(1)
テープ長さ(m)
- 1(1)
- 2(2)
- 4(1)
- 10(3)
基材
- ゴム系(5)
- ポリエチレン(1)
ゴム系・ポリエチレン
粘着剤
- アクリル系(3)
アクリル系
ブランド
- TRUSCO(3)
- ニトムズ(2)
- 日本緑十字社(1)
- 槌屋(1)
TRUSCO・ニトムズ・日本緑十字社・槌屋
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
すきま/水とりテープとは、窓やドアなどの隙間からの熱、水、音などを防ぐシール材で、パッキンテープとも呼ばれています。アクリル系の気密防水テープには、手で切れるタイプがありますが、切断にカッターが必要なタイプよりは価格が高いです。ポリウレタン製のクッション性に優れた緩衝材としてのすきまテープは、ドアやふすまなどの衝撃の吸収に最適。窓、サッシ用の気密性と断熱性が高いパッキンテープは、住宅の高気密化に必須の補助材として幅広いシーンで使用されています。
商品豆知識
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
3
4(15)
5(34)
5.5(3)
6(16)
7(6)
9(11)
10(38)
15(9)
20(17)
テープ厚さ(mm)をもっと見る

戸あたり消音テープ
ニトムズ¥499税込¥5491個9日以内出荷薄型消音テープ! 玄関ドアや引き戸の戸あたり音をシャットアウト。同時に室内の密閉性も高めるので、冷暖房効率もグンとアップします。用途玄関ドアや引き戸の開閉時の騒音防止対策に。材質合成ゴム(NBR)、ポリエステルフィルム幅(mm)10厚さ(mm)3色グレー長さ(m)2粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
緑十字 スポンジゴム(粘着テープ付)
日本緑十字社¥199~税込¥219~1巻当日出荷から翌々日出荷反発弾性に優れ加工性の良いゴムスポンジです。用途防振・防音対策に。戸当たりに。台車の衝突防止に。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
タフロングEPDMテープ グレー
TRUSCO¥4,498~税込¥4,948~1巻当日出荷独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
戸あたり消音テープ
ニトムズ¥579~税込¥637~1個ほか3日以内出荷から9日以内出荷わずか3mmの薄型消音テープ!玄関ドアや引き戸の戸あたり音をシャットアウト。 同時に室内の密閉性も高めるので、冷暖房効率もグンとアップします。用途戸あたり音対策として
タフロングEPDMテープ
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1巻当日出荷から9日以内出荷独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMの粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。用途防水・気密・防音・断熱に。シール材やパッキン材として。バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品粘着力(N/mm)14.0/10特性耐候性、耐オゾン性、耐水性、止水性