絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.06(1)
- 0.066(1)
- 0.1(1)
- 0.18(1)
- 0.23(1)
- 0.25(1)
- 2.5(1)
- 3.5(2)
- 4(4)
- 5(8)
- 5.5(1)
- 6(5)
- 6.2(1)
- 6.4(1)
- 9(3)
- 9.5(1)
- 10(10)
テープ幅(mm)
- 3.5(2)
- 6(6)
- 6.2(1)
- 9(4)
- 9.5(1)
- 10(4)
- 15(8)
- 19(1)
- 20(5)
- 30(2)
- 41.3(1)
- 48(5)
- 50(4)
- 100(2)
色
イエロー(1)
クリア(2)
グレー(11)
ゴールド(3)
シルバー(2)
ブラウン(3)
ブラック(4)
ベージュ(1)
ホワイト(6)
特長
- 耐久(2)
- 耐候(3)
- 耐寒(2)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
テープ長さ(m)
- 0.91(1)
- 1(1)
- 2(27)
- 4(2)
- 5(3)
- 5.2(1)
- 13.7(1)
- 18(1)
- 18.2(1)
- 27.4(1)
- 50(2)
基材
- その他(1)
- アクリル系(1)
- アルミ箔(1)
- ウレタン系(2)
- ゴム系(19)
- ポリエステル(2)
- ポリエチレン(3)
- ポリプロピレン(1)
- 布系(1)
- 紙系(1)
その他・アクリル系・アルミ箔・ウレタン系・ゴム系・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・布系・紙系
用途
隙間用(22)
隙間用
粘着剤
- アクリル系(3)
- ゴム系(4)
アクリル系・ゴム系
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- ニトムズ(30)
- 槌屋(11)
- 日東電工(旧:Permacel)(9)
- TRUSCO(8)
- 3M(スリーエム)(5)
- セメダイン(5)
- 光(5)
- 日本緑十字社(3)
- オカモト(2)
- コニシ(2)
- ダイヤテックス(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- 高森コーキ(2)
- パネフリ工業(2)
- イノアック(1)
- マクセル(1)
- OKN(1)
- 東京防音(1)
- ブランドをもっと見る
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
3.5(2)
4(4)
5(8)
5.5(1)
6(5)
6.2(1)
6.4(1)
9(3)
9.5(1)
10(10)

隙間埋めテープ
エスコ(24件のレビュー)¥2,130~税込¥2,343~1巻当日出荷あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。材質EPDM発泡体主な用途隙間用特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
10x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)
エスコ¥420税込¥4621個当日出荷酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
10x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)
エスコ(1件のレビュー)¥770税込¥8471個当日出荷酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
隙間埋めテープ
エスコ¥595税込¥6551巻当日出荷耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。滑らない.凹凸面にもフィットし、水・空気・熱等を遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません。用途食品衛生法適合。酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能。土木建築分野:シール材・止水材、スリップ止め、ダクト。 内装用床下断熱・半導体生産装置関連・鉄道車両、自動車シール材。材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
15x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)
エスコ¥925税込¥1,0181個当日出荷酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用![19mmx27.4m 冷凍庫用テープ[DUCK] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791476-210511-02.jpg)
19mmx27.4m 冷凍庫用テープ[DUCK]
エスコ(1件のレビュー)¥740税込¥8141巻当日出荷冷凍品の固定・梱包などに材質クレープ紙 熱可塑性合成ゴム接着剤使用温度(℃)-40まで芯径(mm)38(1.5”)
20x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
9.5x6.4mmx5.2m すき間埋め粘着テープ(大)
エスコ¥1,470税込¥1,6171個当日出荷窓やドアのすき間埋めに●-40℃の厳しい環境でも凍ったり欠けたりしません。エスコ品番EA944KC-13材質EPDMラバー形状D型主な用途隙間用特性耐寒性
20x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー)
エスコ¥1,160税込¥1,2761個当日出荷酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
隙間埋メテープ
エスコ¥220~税込¥242~1巻翌日出荷から翌々日出荷低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。優れた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用材質EPDM発泡体厚さ(mm)5色黒長さ(m)2粘着力(N/10mm)4.1接着剤アクリル系
15mmx2m すき間テープ(2巻)
エスコ¥230税込¥2531個当日出荷発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。 クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに。 雨、風、ほこり、音をシャットアウト。 きれいにはがせるタイプです。エスコ品番EA944KD-302主な用途隙間用
隙間埋メテープ
エスコ¥595~税込¥655~1巻翌々日出荷耐久性、耐候性、耐寒・耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。柔軟な素材の為圧縮しやすく、優れた水密特性・気密特性を得る事ができます。圧縮荷重が小さく、目地充填後に構造物を変形させる事がありません。対象物の色に合わせて使用して下さい。滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません(防水性能を持たすには、70%圧縮必要です)。食品衛生法適合商品ではありません。用途自動車の吸音材、止水シール材、室外機、室内機の止水、エアーシール材、すべり止め材に材質EPDM発泡体長さ(m)2引張強度(MPa)0.05
8x12mm/ 2m すき間テープ 防水/白
エスコ¥600税込¥6601巻翌日出荷浴室、洗面所から屋外まで対応、防水効果抜群。耐久性に優れ、バツグンの防水効果を発揮する、高性能ソフトテープです。雨戸、浴室、シャッターなど広範囲に使え、水・風・ホコリの侵入を防ぎます。防水、強力、長持ちタイプ。物置、シャッター、門扉、鉄扉、浴室などにも。戸を閉める音も静かに。耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。仕様●幅(mm):12●長さ(m):2●厚さ(mm):8●色:白●材質:基材:特殊発泡ゴム(EPDM)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙
10x30mm/ 2m すき間テープ 毛付き/グレー
エスコ¥670税込¥7371巻翌日出荷粘着式。すきま風のほかに、目に見えない花粉や、細かいホコリにも威力を発揮する毛付きタイプです。毛足の長さが貼り方によって調整でき、いままで使用できなかった場所にも対応可能です。引き違い部、ドアの上部・下部に。ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて、はがしやすい。夏・冬のすきま風を抑え、冷・暖房効果を高めます。仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):10●色:グレー●材質:ポリウレタンフォームアクリル繊維毛ポリエステルフィルムアクリル系粘着剤紙
50x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個当日出荷酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
15x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー)
エスコ¥900税込¥9901個欠品中酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
6.0x9mm/2m 戸当りクッションテープ(D型)
エスコ¥630税込¥6931個当日出荷防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。エスコ品番EA944KD-4材質EPDM形状D型特性耐久性、耐候性
5.5x9mm/2m 戸当りクッションテープ(P型)
エスコ¥550税込¥6051個翌日出荷防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。エスコ品番EA944KD-3材質EPDM形状P型特性耐久性、耐候性
すき間テープ(毛付)
エスコ¥820税込¥9021巻翌日出荷しなやかな毛で、網戸やサッシのすき間を防ぎます。耐久性・復元力に優れたナイロン製の植毛がすき間風はもちろん、ホコリや虫などもシャットアウトします。水やカビにも強いので安心です。戸のすれ違い部分にもフィットします。用途網戸やサッシのすき間に材質基材:ポリエステル、ナイロン植毛 粘着剤:アクリル系幅(mm)6厚さ(mm)4長さ(m)2テープ色:灰
35x915mm すきま風遮断シート ブラシ型/シルバー
エスコ¥1,370税込¥1,5071本翌日出荷すきま風やホコリの侵入を防ぎ冷暖房効率もアップします。ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプ。仕様●サイズ:35×915×7(t)mm●仕様:ブラシ●色:銀●材質:ブラシ/PP、ベース/アルミ、粘着剤/アクリル系
30mmx4m すき間テープ(1巻)
エスコ¥460税込¥5061個当日出荷発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。 クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに。 雨、風、ほこり、音をシャットアウト。 きれいにはがせるタイプです。エスコ品番EA944KD-304主な用途隙間用
8x12mm/ 2m すき間テープ 防水/黒
エスコ¥600税込¥6601巻翌日出荷浴室、洗面所から屋外まで対応、防水効果抜群。耐久性に優れ、バツグンの防水効果を発揮する、高性能ソフトテープです。雨戸、浴室、シャッターなど広範囲に使え、水・風・ホコリの侵入を防ぎます。防水、強力、長持ちタイプ。物置、シャッター、門扉、鉄扉、浴室などにも。戸を閉める音も静かに。耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。仕様●幅(mm):12●長さ(m):2●厚さ(mm):8●色:黒●材質:基材:特殊発泡ゴム(EPDM)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙
10x30mm/ 2m すき間テープ 毛付き/ブラウン
エスコ¥640税込¥7041巻翌日出荷粘着式。すきま風のほかに、目に見えない花粉や、細かいホコリにも威力を発揮する毛付きタイプです。毛足の長さが貼り方によって調整でき、いままで使用できなかった場所にも対応可能です。引き違い部、ドアの上部・下部に。ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて、はがしやすい。夏・冬のすきま風を抑え、冷・暖房効果を高めます。仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):10●色:ブラウン●材質:ポリウレタンフォームアクリル繊維毛ポリエステルフィルムアクリル系粘着剤紙
3.5x8.5mmx5m 戸あたりクッションテープ(波型/黒)
エスコ¥985税込¥1,0841個翌日出荷仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):8.5mm×3.5mm×5m材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系形状波型使用温度範囲(℃)-5~40
50x10mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)
エスコ¥2,900税込¥3,1901巻翌日出荷用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100
20x 5mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)
エスコ¥750税込¥8251巻当日出荷用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100











![19mmx27.4m 冷凍庫用テープ[DUCK] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791476-210511-02.jpg)























![48mmx 50m 梱包用透明テープ(静音/4巻)[DUCK] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791503-210511-02.jpg)