カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工(1,722)
- カナフジ電工(659)
- 南電機(228)
- Panasonic(パナソニック)(145)
- エスコ(79)
- 日動電工(75)
- 協進電機(27)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(26)
- JAPPY(23)
- アカギ(21)
- 日新工業所(21)
- 三桂製作所(20)
- 日栄インテック(20)
- サワタ(20)
- マサル工業(19)
- 電成興業(14)
- 八州電工(13)
- 水本機械製作所(9)
- ポップリベット・ファスナー(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: 電路支持材/支持金具

ケーブル保持具
ネグロス電工¥999~税込¥1,099~1袋(20個)当日出荷から4日以内出荷太陽電池モジュールフレームにケーブル保持ができます。 樹脂製の為、フレームに傷を付けず、ケーブルを簡単に保持できます。 屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。材質ポリアセタール適合ケーブル丸形ケーブルΦ6.4~7各2回線まで回線種別1~2回線
Uラック ステンレス製(SUS304)
南電機¥8,598~税込¥9,458~1箱(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷UCクリップは下面部と側面部の取付穴に任意の角度で管に取付できます 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します材質SUS304
Uラック 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
南電機¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷から5日以内出荷UCクリップは下面部と側面部の取付穴に任意の角度で管に取付できます 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します材質/処理溶融亜鉛めっき
Uラック 電気亜鉛めっき仕上げ(3Un)
南電機¥449~税込¥494~1個ほか当日出荷から5日以内出荷UCクリップは下面部と側面部の取付穴に任意の角度で管に取付できます 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します材質/処理三価電気亜鉛めっき
ボルトキャップくんB
JAPPY¥219税込¥2411個当日出荷取り付けはワンタッチ(内キャップがアンカーボルトのネジ部分を固定)。取り外しはネジ式。ミリネジ、インチネジ兼用用途アンカーボルトの化粧・防錆・保護・安全対策にご使用いただけます材質本体:硬質塩化ビニル、内:ポリエチレン高さ(mm)内キャップ:19内径(Φmm)内キャップ:24使用範囲(mm)23~42適合ねじM8・M10・W3/8(3分)色(キャップ)本体:ベージュ、内:乳白色
被覆SUSケーブル万能サドル
三桂製作所¥5,698~税込¥6,268~1袋(25個)ほか翌々日出荷から16日以内出荷管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LSAVには、特殊ビニルを被覆しております。
パイピタ19接着剤付き
日動電工¥1,998~税込¥2,198~1袋(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷接着剤付きで簡単取付け。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 接着剤はトーチランプで溶かしてください。 貼り付け後、数分でケーブルの固定が行えます。 健康住宅対応 JAIAF☆☆☆☆認定品JAIA4VOC基準適合 天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。材質本体/硬質塩化ビニル
吊りボルト・一般形鋼用
ネグロス電工¥3,998~税込¥4,398~1パック(20個)ほか3日以内出荷から4日以内出荷36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
HB吊り金具用補強金具(アングル用)
ネグロス電工¥289~税込¥318~1個4日以内出荷から16日以内出荷造営材の向きにかかわらずHB吊り金具を使用できる等辺山形鋼の補助金具です。 造営材の上面に寸法的ゆとりがない場合でもHB吊り金具を使用できます。適合金具HB-W□、HB1T-W□、HB2-W3、HB2-M10
吊りボルト振れ止め金具(両側用)
ネグロス電工¥649~税込¥714~1個当日出荷から4日以内出荷既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
一般形鋼用吊りボルト支持金具
ネグロス電工¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から16日以内出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。寸法A(mm)43寸法B(mm)25適合フランジ厚(mm)40~70
吊りボルト振れ止め金具(3方向用)
ネグロス電工¥669税込¥7361個翌々日出荷既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 3方向へ同じ位置より振れ止めができます。材質電気亜鉛めっきクロメート処理適合吊りボルトW3/8
カバースペーサー
ネグロス電工¥799~税込¥879~1個当日出荷から16日以内出荷カバーの突き合せ部分に生じる隙間をふさぐスペーサーです。 カバーヘの取リ付けが容易に行えます。 カバーを取り外す際に妨げとなりません。用途カバーの突き合わせ部分に生じる隙間をふさぐスペーサーです。