3,342件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サドルエース用ベースアップ 日動電工

    サドルエース用ベースアップ

    日動電工(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(20個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    サドルエースを、底上げするための台です。 重ね置きができ、高さの調整ができます。
    付属品皿(SUS)M5×40(1本)材質硬質塩化ビニル
  • 配管サドル 日動電工

    配管サドル

    日動電工
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    CD管・PF管・さや管を支持できるサドルです。 ねじ1本で固定できます。 サドルに管を挿入し、蓋を閉めるだけの簡単取付け。 サイズ違いでもサドル同士の連結ができます。 サイズが違うサドルでも連結可能です。 配管止め用のリブが付いています。
    材質ポリプロピレン寸法B(mm)20
  • 3/8"穴 C型クランプ(2個) エスコ

    3/8"穴 C型クランプ(2個)

    エスコ
    545税込600
    1セット(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA440AF-57
  • 17~32mm C型ビームクランプ(2個) エスコ

    17~32mm C型ビームクランプ(2個)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440AF-54
  • フィードインキャップ(埋込形) 東芝ライテック

    フィードインキャップ(埋込形)

    東芝ライテック
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    埋込の場合、ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。 電源引き込み可能。
    定格電流(A)15定格電圧(V)125極性仕様接地極端子付
  • PF28用 PF管片サドル エスコ

    PF28用 PF管片サドル

    エスコ
    400税込440
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA947BS-13
  • 18-18.5mm 片サドル(スチール製) エスコ

    18-18.5mm 片サドル(スチール製)

    エスコ
    145税込160
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    エスコ品番EA947BR-1
  • M8 ワッシャー(塩化ビニール製/10個) エスコ

    M8 ワッシャー(塩化ビニール製/10個)

    エスコ
    770税込847
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA945AY-8W
  • M16x70mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコ

    M16x70mm ボルト(塩化ビニール製/10本)

    エスコ
    3,210税込3,531
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA945AY-164
  • M12x70mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコ

    M12x70mm ボルト(塩化ビニール製/10本)

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA945AY-126
  • カクピタ (二重天井用ケーブル支持材 JAPPY

    カクピタ (二重天井用ケーブル支持材

    JAPPY
    939税込1,033
    1パック(20個)
    当日出荷から翌日出荷
    二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材 テープ付きは接着不要で施工できます。 テープ付きは軽量間柱、モルタル壁にも貼り付けできます。
  • ステンレス製万能サドル JAPPY

    ステンレス製万能サドル

    JAPPY(1件のレビュー)
    839税込923
    1パック(25個)
    翌日出荷
    予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
    用途パイプ用
  • 開口部注意シール ネグロス電工

    開口部注意シール

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1袋(10本)
    当日出荷
    開口部があることに注意を促すステッカーです。
    サイズ(mm)160×50
  • ダクターチャンネル架台用基礎ブロック ネグロス電工

    ダクターチャンネル架台用基礎ブロック

    ネグロス電工
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
    適合ダクターチャンネル/D2タイプ材質ブロック部:モルタル ※L金具、ボルト・ナットはステンレス鋼製質量(kg)約3.0
  • パイラック型吊り金具補強金具(みぞ形鋼・アングル用) ネグロス電工

    パイラック型吊り金具補強金具(みぞ形鋼・アングル用)

    ネグロス電工
    319税込351
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    パイラックをみぞ形鋼に取り付けできます。 等辺山形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ
  • 一般形鋼用 ネグロス電工

    一般形鋼用

    ネグロス電工
    4,998税込5,498
    1セット(50個)
    当日出荷
    結束材の併用でケーブル本数に合わせた支持ができます。 太陽電池アレイ関連のケーブル支持に最適です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
  • パイラック型吊り金具補強金具(H形鋼用) ネグロス電工

    パイラック型吊り金具補強金具(H形鋼用)

    ネグロス電工
    379税込417
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    H形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
  • 長穴付きみぞ形鋼 ネグロス電工

    長穴付きみぞ形鋼

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個ほか
    8日以内出荷から17日以内出荷
    長穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
  • ダクターチャンネル用中ナット(仮止め用) ネグロス電工

    ダクターチャンネル用中ナット(仮止め用)

    ネグロス電工
    6,498税込7,148
    1袋(20個)
    当日出荷から16日以内出荷
    ダクターチャンネルに取り付け後、仮止めできるので中ナットを押さえておく手間が省けます。 仮止めできるので、取り付け後支持間隔に合わせて自由にスライドできます。
    適合ダクター/D1タイプ、D2タイプ材質ステンレス鋼
  • ダクターチャンネル水平支持用(2段用) ネグロス電工

    ダクターチャンネル水平支持用(2段用)

    ネグロス電工
    309税込340
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
  • みぞ形鋼用吊りボルト支持金具 ネグロス電工

    みぞ形鋼用吊りボルト支持金具

    ネグロス電工
    439税込483
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。 背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
  • H形鋼用吊りボルト支持金具(強力タイプ) ネグロス電工

    H形鋼用吊りボルト支持金具(強力タイプ)

    ネグロス電工
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    造営材のフランジ幅の範囲で任意の場所から、吊りボルトを下げられます。
    適合吊りボルトW1/2適合支持部材/D2タイプ・D3タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
  • 組立式ブラケット金具 ネグロス電工

    組立式ブラケット金具

    ネグロス電工
    2,298税込2,528
    1個
    16日以内出荷
    3本のチャンネルに、ラック、パイプ、ケーブル支持ができます。 溶接のいらない簡単なボルト・ナット締め作業です。
  • 内・外直角L形分岐ラック ネグロス電工

    内・外直角L形分岐ラック

    ネグロス電工
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 補強子桁金具 ネグロス電工

    補強子桁金具

    ネグロス電工
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ラックの分岐や接続箇所で子桁が不足する場合に補強として使用します。
  • 直線屋根形カバー(ノンスリップタイプ) ネグロス電工

    直線屋根形カバー(ノンスリップタイプ)

    ネグロス電工
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • L形分岐ラック ネグロス電工

    L形分岐ラック

    ネグロス電工
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 内・外直角L形分岐カバー ネグロス電工

    内・外直角L形分岐カバー

    ネグロス電工
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • ダクトバンドリール オリエント

    ダクトバンドリール

    オリエント
    9,298税込10,228
    1巻
    当日出荷
    様々な種類の口径のダクトに対応できます。 ケースの周囲に各サイズが記してますので、ガイドで長さを測り、ジャストサイズでカットできます。 持ち運び便利で在庫管理も軽減できます。
    用途ダクト用締めバンドトラスコ品番759-7291材質ステンレス(SUS430)幅(mm)9厚さ(mm)0.6質量(kg)1.52長さ(m)30引張強度(N/mm2)450
  • クランプ オリエント

    クランプ

    オリエント
    9,298税込10,228
    1セット(50個)
    当日出荷
    締め付けは、ドライバー1本だけ(プラス・マイナス両方可)で可能です。
    用途ダクトバンドリール用クランプトラスコ品番759-7282材質ニッケルメッキ(ねじ部のみ亜鉛メッキ)質量(g)650引張強度(N/mm2)450
  • インサートクリップ ワンプッシュ インサートクリップ

    インサートクリップ ワンプッシュ

    インサートクリップ
    1,298税込1,428
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
    取り付け後でも部材の着脱可能。便利なワンプッシュタイプ。 取り付け後、上部のカバーを持ち上げることで部材のみを脱着できます。 被覆樹脂管、サヤ管、ドレンホース、CD、PF管等を支持します。
    許容荷重(kg)4プラグ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)25以上
  • ズンギリジョイントナット DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ズンギリジョイントナット

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1パック(12本)
    翌々日出荷
    異径のネジ・アンカーを継ぐナット。4箇所の確認穴で、ボルトのねじ込み状況が見える。寸切りボルト等を延長接続。雄ネジアンカーに取り付けて雌ネジ化、ネジ径を変換。寸切りボルト、六角ボルトが使用できる
    材質スチール(ユニクロめっき)ねじ径W3/8-M10全長(mm)70対辺(mm)14
  • トグラーアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    トグラーアンカー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1パック(42本)
    当日出荷
    中空壁(石膏ボード・合板)、ALCやコンクリートにも使用OK!!中厚壁・真壁もOKの多用途アンカー。ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めができる。アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能。アンカーの取付け、取り外しの際、壁を傷めない。振動及び衝撃を吸収
    用途石膏ボード、コンクリート、ALC、タイル、レンガ、合板、木材ドリル径(Φmm)8適合板厚(mm)9~11ねじサイズΦ3.5~6mm最大引抜強度N(kgf)21.4(2.2)(9.5mm石膏ボード)
  • 子桁取付金具(外直角曲り接続金具用) ネグロス電工

    子桁取付金具(外直角曲り接続金具用)

    ネグロス電工
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    用途□ARK1での施工の際、不足した子桁を取り付ける金具です。適合(ラック)5、6、7、8、10AR材質ステンレス鋼
  • 吊り金具 WRH1 ネグロス電工

    吊り金具 WRH1

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    ラック側板に直接取り付け可能な意匠的に優れた吊り金具です。 接続部での支持も可能です。
    用途ラック側板に吊りボルトを取り付けて支持する金具です。適合(ラック)WR20、WR30(吊りボルト)W3/8許容静荷重(N[kgf])980(100)
  • FVラック(ケーブル支持具 吊りボルト用) ネグロス電工

    FVラック(ケーブル支持具 吊りボルト用)

    ネグロス電工
    1,098税込1,208
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付けできます。 ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
    仕様推奨ケーブル本数:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 片側各6回線まで適合(吊りボルト)W3/8材質ポリプロピレンアズワン品番64-1093-47
  • 吊り金具(メッセンジャーワイヤー用吊り金具) FMY3-W3 ネグロス電工

    吊り金具(メッセンジャーワイヤー用吊り金具) FMY3-W3

    ネグロス電工
    519税込571
    1個
    当日出荷
    逆向きに使用してメッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。 容易に仮止めできるので、取り付け後支持間隔に合わせて自由にスライドできます。
    適合吊りボルトW3/8材質亜鉛合金表面処理電気亜鉛めっき適合ワイヤ8~22mm2許容静荷重(N[kgf])294[30]
  • おめかしマルスリーブ 中空壁用丸形鋼製スリーブ(壁用) ネグロス電工

    おめかしマルスリーブ 中空壁用丸形鋼製スリーブ(壁用)

    ネグロス電工
    1,398税込1,538
    1組
    4日以内出荷から16日以内出荷
    挿し込み構造なので、奥行を100~170mmに調整して使えます。 先行施工・後施工のどちらでも使えます。 スリーブ部分が半割になっているので後施工も簡単です。 化粧プレートで仕上がりがきれいです。
    用途タフロック-耐火パックやタフロック60マルブロックとの併用で中空壁貫通部の防火措置ができます。
  • 分岐ラック用金具 ネグロス電工

    分岐ラック用金具

    ネグロス電工
    789税込868
    1個
    4日以内出荷
  • 継ぎ金具 ネグロス電工

    継ぎ金具

    ネグロス電工
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    ボルトは、ラックの上側から取り付け、継ぎ金具を介し下側からナットで締付けてください。逆に取り付けるとボルトの先端でケーブル被覆を損傷する恐れがあります。
電路支持材/支持金具