カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工(1,722)
- カナフジ電工(659)
- 南電機(228)
- Panasonic(パナソニック)(145)
- エスコ(79)
- 日動電工(75)
- 協進電機(27)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(26)
- JAPPY(23)
- アカギ(21)
- 日新工業所(21)
- 三桂製作所(20)
- 日栄インテック(20)
- サワタ(20)
- マサル工業(19)
- 電成興業(14)
- 八州電工(13)
- 水本機械製作所(9)
- ポップリベット・ファスナー(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: 電路支持材/支持金具

スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック
カナフジ電工¥9,298~税込¥10,228~1個翌々日出荷から10日以内出荷直線型のラックです。(本体)。※本製品は縦の耐震仕様ラックとして使用しないで下さい。RHの子桁組立ボルトはクロム化合物・鉛・ヒ素・カドミウム・水銀を含まない水系完全クロムフリーの表面処理です。
ネットワークカメラ取付金具
ネグロス電工¥2,198税込¥2,4181組4日以内出荷クリップ式で、様々な場所にネットワークカメラの取り付けができます。取り付け位置の調整が容易にできます。適合(管外径)Φ20~Φ40表面処理塗装
下吊金物
日新工業所¥1,698税込¥1,8681箱(10個)3日以内出荷吊ボルトとの併用でパイプハンガーを支持する。当金、座金、ナット、ワッシャーのセットです。下吊に必要な部材が入っています材質ユニクロメート仕上げ
ボルト用保護カバー16型 イエロー(安全色)
マサル工業¥499税込¥5491個3日以内出荷材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
スッキリポールプラス用 アンテナマスト支持金具
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材色ミディアムグレーメタリック種類アンテナマスト支持金具入数(個)1
スッキリポールプラス用 アウトキャップ
Panasonic(パナソニック)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材色ミディアムグレーメタリック種類アウトキャップ入数(個)1
スッキリボックス用取付金具
Panasonic(パナソニック)¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷スッキリポール用の別売部材です。種別スッキリポール用別売部材材質ステンレス鋼板種類取付金具(スッキリボックス用)仕上アクリル系焼付塗装耐荷重(N)490(50Of)入数(個)1
スッキリポールプラス用 先端キャップ
Panasonic(パナソニック)¥759税込¥8351個5日以内出荷機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材色ミディアムグレーメタリック種類先端キャップ入数(個)1
つりっこキング B(R)
サワタ¥33,980税込¥37,3781ケース(100個)5日以内出荷C型鋼・H型鋼・Z型鋼に使用できます用途横河システム建築 。スーパーラビットZ型母屋 。JFEメタルビルZ型母屋材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)最大荷重(N)C型鋼:3820(389kgf)、H型鋼:4030(411kgf)許容静荷重(kg)C型鋼:100、H型鋼:100、Z型鋼:100
つりっこキングⅡ B-C(R)
サワタ¥44,980税込¥49,4781ケース(60セット)5日以内出荷H型鋼用吊元金具セット内容つりっこキングⅡBB×1個、コースターⅡ×1個、W3/8×45ボルト1本、W3/8×55ボルト1本、W3/8ナット1個材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)3.2
ステンレス ハンガークランプ
日新工業所¥3,490~税込¥3,839~1箱(10個)ほか翌日出荷●パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します●電線管だけでなくガス管、水道管にも対応材質ステンレス製 SUS304
単色コントロールユニット
富士倉¥899税込¥9891個9日以内出荷富士倉社製のチューブライト用アクセサリー。用途単色チューブライトの点灯・点滅・明るさ調整に!!電圧(V)DC12対応機種単色チューブライト 防水 12V接点最大許容電流(A)5
吊りボルト軽みぞ形鋼支持金具
ネグロス電工¥2,898税込¥3,1881箱(10個)当日出荷施工後もねじを緩めるだけで位置調整が可能です。適合(軽みぞ形鋼)38×12、(吊りボルト)W3/8材質溶融亜鉛めっき鋼板許容静荷重(N[kgf])490[50]
吊りボルト
ネグロス電工¥2,598税込¥2,8581箱(10個)当日出荷吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 W3/8、W1/2に兼用できます。 吊りボルト等に支持金具を2個取り付けできるので、ケーブルの多条敷設の際便利です。(支持金具は別途ご購入ください。)適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(支持金具)□WC、S-□WC、SD-8WCH、8WCSP、10WCF、S-10WCF、WCCF10材質高耐食性めっき銅板
ダクターブラケット
ネグロス電工¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への立上り配管に最適です。用途横引き配管用仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
タフロックイチジカンパイプ
ネグロス電工¥7,898~税込¥8,688~1巻4日以内出荷1巻で複数箇所に簡単施工。シートを巻くだけの新工法。 鋼製電線管を長く突き出す必要がありません。 片壁やアスロック等、様々な構造に使えます。 壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 シートを巻いて結束バンドで縛るだけの簡単施工です。 片側施工なので省力化できます。 工具を必要としないので、安全に施工できます。 シートが軟らかいので、簡単に再施工できます。
パナフレキPV 片サドル
Panasonic(パナソニック)¥65~税込¥72~1個ほか当日出荷から4日以内出荷パナフレキPV本体の固定に使用します。 直線配管部などでの固定におすすめです。色ブラック寸法W(mm)25
サドルエース用ベースアップ
日動電工(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(20個)4日以内出荷から5日以内出荷サドルエースを、底上げするための台です。 重ね置きができ、高さの調整ができます。付属品皿(SUS)M5×40(1本)材質硬質塩化ビニル
配管サドル
日動電工¥2,998~税込¥3,298~1袋(50個)当日出荷から5日以内出荷CD管・PF管・さや管を支持できるサドルです。 ねじ1本で固定できます。 サドルに管を挿入し、蓋を閉めるだけの簡単取付け。 サイズ違いでもサドル同士の連結ができます。 サイズが違うサドルでも連結可能です。 配管止め用のリブが付いています。材質ポリプロピレン寸法B(mm)20