カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工(1,722)
- カナフジ電工(659)
- 南電機(228)
- Panasonic(パナソニック)(145)
- エスコ(79)
- 日動電工(75)
- 協進電機(27)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(26)
- JAPPY(23)
- アカギ(21)
- 日新工業所(21)
- 三桂製作所(20)
- 日栄インテック(20)
- サワタ(20)
- マサル工業(19)
- 電成興業(14)
- 八州電工(13)
- 水本機械製作所(9)
- ポップリベット・ファスナー(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
28ページ目: 電路支持材/支持金具

産業ガス配管支持金具
ネグロス電工¥2,198税込¥2,4181箱(10個)3日以内出荷半導体工場などで使用するステンレス鋼管を支持する金具です。用途垂直配管の支持は金具の爪をダクターチャンネルの上側に取り付けてください。支持強度が低下します。タイプ適合ダクターチャンネル:D15タイプ、D20タイプ、D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ寸法適合ステンレス鋼管:Φ6.35、Φ9.52、Φ12.7表面処理電気亜鉛めっき外径適合管:5~15
ブラインドプレート 継ぎ金具
ネグロス電工¥249税込¥2741個3日以内出荷樹脂リベットを使用してワンタッチで仮止めができます。 。ボルトにブラインドプレートをかけることができるため、位置調整や固定が容易に行えます。 。ブラインドプレートを取り外しても金具は保持されるため、メンテナンス時の取り付け、取り外しが容易です。 。屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。用途樹脂リベットをブラインドプレート同士の固定に使用しないでください。飛散の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
タフロックロクマックス丸穴用Z・C金具
ネグロス電工¥5,998税込¥6,5981組15日以内出荷Φ210を超えΦ300までの丸穴開口に使用できる支持金具セットです。 。Φ300を超えΦ600までのサイズに使用する場合は別途C金具を購入してください。表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
タフロック耐火遮音ボックス
ネグロス電工¥29,980税込¥32,9781箱(10個)15日以内出荷耐火性、遮音性に優れております。 。あらかじめ鋼製ボックスとカバーに耐火遮音シートを貼り付けてあるので施工簡略化が図れます。
タフロックスマート
ネグロス電工¥2,198~税込¥2,418~1組3日以内出荷鋼製スリーブ無しで片壁面への施工が可能です。 。貫通物を挟み開口部に差し込むだけの簡単施工です。 。隙間を充填するパテが不要です。 。開口から脱落しにくいよう本体にツメがついてます。 。壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
ブラインドプレート 屋根形カバープレート
ネグロス電工¥8,398税込¥9,2381組(2枚)3日以内出荷ケーブルラックの貫通部を、容易に塞ぐことができます。 。長穴で屋根型カバーとの隙間を容易に調整できます。用途1組に対し4箇所以上を固定してください。飛散の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合ラック幅(mm)ケーブル:200~1200
ブラインドプレート ブロック固定金具
ネグロス電工¥789税込¥8681個3日以内出荷前面から容易に取り付けができます。 。コイルばねを組み付けているため、容易に仮止め、締め付けが行えます。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ブラインドプレート 配管用プレート
ネグロス電工¥6,898税込¥7,5881組3日以内出荷配管の貫通部を容易に塞ぐことができます。 。「カットポイント」を切断することで、配管サイズに合わせた加工が容易に行えます。 。「カットポイント」の切断部は突起が表に出ないため、アルミテープなどで保護する必要はありません。 。長穴で配管との隙間を容易に調整できます。用途1組に対し4箇所以上を固定してください。飛散の恐れがあります。呼び適合厚鋼電線管:16~104表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)外径適合厚鋼電線管:21.0~113.4
ブラインドプレート 基礎用固定金具
ネグロス電工¥839税込¥9231個3日以内出荷基礎にブラインドプレートの固定ができます。 。アンカープラグ不要です。仕様適合躯体:コンクリート深さ(mm)適合コンクリート部穿孔:45以上表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合ドリル径(mm)Φ4.3
グリップル
ネグロス電工¥2,898税込¥3,1881組(2本)3日以内出荷全ねじによる吊り、振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。 。軽量で運送などの取り扱いが安全に行えます。用途ペイントや油をワイヤーロープ及び止め金具につけないでください。すべり、落下の恐れがあります。 。ワイヤーロープは、シャープなエッジ部へ直接接触しないようにしてください。切断、落下の恐れがあります。 。ループさせたワイヤーロープの先端は50mm以上金具から出してください。ほつれ、落下の恐れがあります。内径(Φmm)ループ:Φ35ワイヤー径(Φmm)Φ20ワイヤー長さ(m)3
間仕切用固定金具E型スライドタイプ
日動電工¥5,698税込¥6,2681箱(20個)翌々日出荷軽量間仕切の開口部に簡単取付けできます。ボックスは前面からねじ1本で取付けできます。付属品トラスタッピン4.0×20(1本)、トラスタッピン4.0×12(1本)材質固定部/ポリプロピレン、スライド部/硬質塩化ビニル、金具部/亜鉛めっき鋼板種類27用
間仕切用固定金具E型 両端支持タイプS
日動電工¥8,998~税込¥9,898~1箱(20個)翌々日出荷軽量間仕切に両端で固定できる金具です。3サイズで間仕切間隔最小150mm~600mmまで対応できます。ボックス深さに合わせて折り曲げるので、ボックス深さの位置合わせが不要です。材質亜鉛めっき鋼板
樹脂製設備用支持桟
日動電工¥19,980税込¥21,9781箱(200個)翌日出荷二重天井の配管およびケーブル支持材です。吸水性がないので腐らず、釘打ち、ノコギリなどでの切断が容易にできます。種類長さ200 16×30
自立フレーム工法機材
日動電工¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から60日以内出荷マンション高圧一括受電電気室設備を設置するための部材です。従来工法に比べて、作業工数・作業時間・部品数を削減できます。
大リングコーチスクリュー
日動電工¥139,800税込¥153,7801箱(200個)翌々日出荷引込線を支持するためのがいし用フックを保持する際に使用します。質量(g)110種類大表面処理溶融亜鉛めっき
角度ボルト 九州電力規格品
日動電工¥649税込¥7141個翌々日出荷L形アームおよびR形アームとをT字形、L字形に組み合わせる場合、組み合わせ部分の補強のために使用します。質量(g)140表面処理溶融亜鉛めっき
ニチミニラック
日動電工¥9,498税込¥10,4481箱(20個)翌々日出荷吊りボルト(W3/8)に取付けできるケーブル支持材です。製品前面から摘みを回すだけの簡単施工。ラックタイプで多くのケーブルを積載できます。材質樹脂部/硬質塩化ビニル、金属部/亜鉛めっき鋼板種類W3/8用 300許容静荷重(N[kgf])片側98(10)、両側:196(20)
パイピタ19
日動電工¥879~税込¥967~1箱(20個)翌々日出荷二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。天井面への取付けが脚立なしで行えます。接着剤固定タイプです。材質本体/硬質塩化ビニル
パイピタ19 接着剤付き
日動電工¥2,198税込¥2,4181箱(20個)翌々日出荷パイピタ19に接着剤を付けた製品です。熱すると透明になる接着剤を使用しており、加熱状況が一目で確認できます。貼り付け後、数分でケーブルを固定できます。材質本体/硬質塩化ビニル寸法(mm)全長420種類ビニタイロング寸法L(mm)200許容静荷重(N[kgf])19.6(2)
丸線クランプ 36mm用
協進電機¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷タイプがいし:普通形寸法L(mm)70取付寸法(mm)がいし:2-M10 P/40寸法W(mm)25寸法P(mm)50ベース寸法(mm)Φ75適合径(Φmm)丸線:~36
丸線クランプ 50mm用
協進電機¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷タイプがいし:普通形寸法L(mm)95取付寸法(mm)がいし:2-M10 P/40寸法W(mm)30寸法P(mm)65ベース寸法(mm)75×105小判適合径(Φmm)丸線:~50