カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工(1,722)
- カナフジ電工(659)
- 南電機(228)
- Panasonic(パナソニック)(145)
- エスコ(79)
- 日動電工(75)
- 協進電機(27)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(26)
- JAPPY(23)
- アカギ(21)
- 日新工業所(21)
- 三桂製作所(20)
- 日栄インテック(20)
- サワタ(20)
- マサル工業(19)
- 電成興業(14)
- 八州電工(13)
- 水本機械製作所(9)
- ポップリベット・ファスナー(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
29ページ目: 電路支持材/支持金具

フレキ用両サドル
日本シーム工業¥1,698~税込¥1,868~1箱(50個)ほか翌々日出荷KK-TUBEをBOX等に接続するための防水型コネクタです。コネクタ内部にケーブルをシールするためのパッキンが装着されております。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
ステンレスフレキ用両サドル
日本シーム工業¥159~税込¥175~1個ほか翌々日出荷フレキを固定するためのステンレス製両サドルです。フレキの固定がゆるい場合は、ツメを内側に押えてフレキを固定して下さい。本体はステンレス(SUS304)製プレス加工品です
ステンレスフレキ用片サドル
日本シーム工業¥159~税込¥175~1個ほか翌々日出荷フレキを固定するためのステンレス製片サドルです。フレキの固定がゆるい場合は、ツメを内側に押えてフレキを固定して下さい。本体はステンレス(SUS304)製プレス加工品です
フレキ用両サドル
大和電業¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷呼称70と82のフレキ外径に合せた鋼板製の両サドルです。管類やケーブル類の固定にも使用できます。呼称54以下のフレキにはFCDをご使用ください。材質磨鋼板寸法D(mm)8.2表面処理ユニクロめっき寸法B(mm)40寸法T(mm)1.4
ケーブル・パイプ用サドル
大和電業¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)ほか4日以内出荷Φ4~Φ30のケーブル類やパイプ類を固定できる鋼板製サドルです。最小販売単位は袋単位です。材質磨鋼板寸法d(mm)6.2表面処理ユニクロめっき本数パイプ:1
SUSダクト45゜ベンド上蓋
三桂製作所¥37,980税込¥41,7781個10日以内出荷適合【サントラ】LD1525材質SUS304B252.4H152.4E139板厚(mm)1.2質量(kg/個)2環境RoHS10物質対応特性非防水表面仕上げBA
SUSケーブル用万能サドル
三桂製作所¥1,098~税込¥1,208~1個(20個)10日以内出荷LSA 型( 標準品) とLSAV 型( 管類をサドル自身で傷つけないようLSA型のL 寸法部分に特殊ビニルを被覆したもの) の2種類があります。強度を必要とするときは、サドルを2 枚重ねてご使用下さい。品番欄の呼びは、管を一本止めする場合の管の外径を表わしています。例えば、サンパイプLT 25 を一本止めする場合は、その外径が25 mmなのでLSA 25 となります。一本止め以外の場合は、下表のL の計算式によりL を求め、下表のサドル長さL と同一又は近似値を求めその左欄より呼びを求めて下さい。取付穴寸法、形状等仕様を変更したサドルも製作致します。ご照会下さい。温度範囲(℃)-50~200環境RoHS10物質対応主材質SUS304色調ライトグレー
SUSパイプ用万能サドル
三桂製作所¥789~税込¥868~1個(25個)10日以内出荷プリカチューブPZを固定するための万能サドルです。予め耳部を折り曲げたもの(型式LS2A)で、チューブに沿って丸形に折り曲げてご使用下さい。25個単位での販売となります。温度範囲(℃)-50~200環境RoHS10物質対応主材質SUS304
ケイフレックス用2本止サドル
三桂製作所¥179税込¥1971個10日以内出荷取付可能対象【ケイフレックス】取付けできるケイフレックス材質鋼T1.2寸法(mm)【Φd×L】6.2×7A70B18ΦD17.8温度範囲(℃)-50~200P56質量(g/個)15環境RoHS10物質対応
ケイフレックス用両サドル
三桂製作所¥219税込¥2411個10日以内出荷取付可能対象【ケイフレックス】取付けできるケイフレックス材質鋼T1.2寸法(mm)【Φd×L】6.2×7A73B25温度範囲(℃)-50~200P59質量(g/個)26環境RoHS10物質対応
被覆SUSケーブル万能サドル
三桂製作所¥899~税込¥989~1箱(25個)10日以内出荷管類及びケーブルの固定用で、予め両耳を折り曲げた形状のサドルです。種類は、LS2A(管類用)、LS2AV(防水プリカ、ケイフレックス用)、LS3AV(ケーブル用)の3 種類です。取付け穴Φd のピッチは参考値ですので正確には実際にサドルを取付けて決定して下さい。ケーブル等を1 本止めする場合は下の選定表で品番を選定して下さい。2 本、3 本止めする場合は下表のL の計算式よりL を計算し、下の選定表よりL の近似値の品番を選定して下さい。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94HB環境RoHS10物質対応主材質SUS304色調グレー(カバー)
被覆SUSパイプ用万能サドル
三桂製作所¥4,998~税込¥5,498~1個(25個)10日以内出荷防水プリカ(型式PV,PE,PEC)を造営材に固定するためのステンレス製のビニルカバー付き万能サドルです。予め耳部を折り曲げたもの(型式LS2AV)で、チューブに沿って丸形に折り曲げてご使用下さい。Φd6.5C30温度範囲(℃)-20~60環境RoHS10物質対応主材質SUS304
被覆SUSパイプ用万能サドル
三桂製作所¥4,998~税込¥5,498~1箱(25個)10日以内出荷温度範囲(℃)-20~90寸法C(mm)【サドル】30寸法d(Φmm)【サドル】6.5難燃性UL94HB環境RoHS10物質対応主材質SUS304色調グレー(カバー)
サンパイプデスタンスサドル高
三桂製作所¥4,698~税込¥5,168~1個10日以内出荷取付可能対象【サンパイプ】取付けできるサンパイプ材質SUS304h28製法ロストワックス寸法K(Φmm)5.5環境RoHS10物質対応
高耐食 吊りボルト振れ止め金具(片側用)
Panasonic(パナソニック)¥339税込¥3731個5日以内出荷用途レースウェイの振れを防ぐために使用します。出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。吊りボルト振れ止め金具(片側用)。数量1は、片側1コです。寸法(フカサ/ヨコ/タテ):32/66/70材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)32/66/70入数(個)1
Eハンガークリップ
Panasonic(パナソニック)¥9,298税込¥10,2281セット(50個)5日以内出荷用途Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。呼び:C51寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)50.8/32/67種類溶融亜鉛めっき鋼板製呼びC51入数(個)1
ベースプレート
Panasonic(パナソニック)¥84,980~税込¥93,478~1個32日以内出荷用途入数(個):1。種別:スッキリポール用別売部材。種類:ベースプレート。仕上げ:溶融亜鉛めっき(ねじ部)。スッキリポール用の別売部材です。寸法フカサ/ヨコ/タテ(210/400/400)寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)210/400/400入数(個)1
引留フック 89用
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷用途種別:臨時施設専用ポール 全関型ポール・ELポール・SSポール用別売部材。種類:引留フック。サイズ:89用。材質:アルミダイカスト。臨時施設専用ポール 全関型ポール・ELポール・SSポール用の別売り部材です。種別全関型ポール・ELポール・SSポール用別売部材寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)40/152/89サイズ89用入数(個)1
アウトカバー(下部柱コンセント用)
Panasonic(パナソニック)¥4,398~税込¥4,838~1個5日以内出荷から32日以内出荷用途種別:スッキリポール(電源コンセント対応)用単品部材。種類: アウトカバー。穴サイズ(mm):38×58。適用:下部柱コンセント取り付け開口部用。付属:端子台。材質:亜鉛めっき鋼板。仕上げ:アクリル系焼付塗装。【電源コンセント対応】スッキリポール スタンダードタイプ用の単品部材です。先行配線のため、スッキリボックス内に取り付ける端子台を付属しています。建柱時に電源コンセントを取り付けない場合は必ず使用します。種別スッキリポール(電源コンセント対応)用単品部材材質亜鉛めっき鋼板寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)-/120/73種類アウトカバー仕上アクリル系焼付塗装入数(個)1
ジョイントカバー 89用
Panasonic(パナソニック)¥959税込¥1,0551個5日以内出荷用途種別:臨時施設専用ポール用別売部材。種類:ジョイントカバー。サイズ:89用。色:グレー。材質:EVA樹脂。【簡易引込ポール(外部配線タイプ)】臨時施設専用ポール用の別売り部材です。種別臨時施設専用ポール用別売部材材質EVA樹脂寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)2.2/8.9/8.9色グレー入数(個)1
M10ポール 先端キャップ
Panasonic(パナソニック)¥489税込¥5381個5日以内出荷用途種別:ポール用別売部材。種類:先端キャップ。材質:ASA樹脂。寸法フカサ/ヨコ/タテ(mm):35/66.6/66.6種別M10ポール用別売部材材質ASA樹脂寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)35/66.6/66.6入数(個)1
Aqパイプホルダー
日動電工¥17,980税込¥19,7781袋(200個)4日以内出荷様々な配管・止水栓に1サイズで対応する支持材です。間柱40mm以内で施工できます。スペーサーの有無で適用サイズの変更ができます。材質ポリプロピレン適合管【スペーサー有】さや管:Φ22.5~Φ27.0、保温材付樹脂管: Φ24.0(近似外径)、【スペーサー無】さや管:Φ27.5~Φ30.5、保温材付樹脂管: Φ28.5(近似外径)