絞り込み
芯数(C)
  • 1(4)
導体公称断面積(mm2)
  • 6(1)
  • 8(1)
長さ(m)
  • 153
  • 1(59)
  • 2(88)
  • 3(71)
  • 5(167)
  • 10(451)
  • 15(66)
  • 20(330)
  • 25(30)
  • 30(257)
  • 35(17)
  • 40(128)
  • 50(325)
  • 60(119)
  • 70(116)
  • 80(111)
  • 90(108)
  • 100(412)
  • 200(117)
  • 300(26)
  • 305(24)
導体外径(Φmm)
  • 3.9(1)
  • 4.8(1)
  • 5.6(1)
  • 8(1)
  • 色カラー(6)
  • 色(1)
  • 色(5)
ブランド
  • 品川電線(4)
  • KHD(2)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
品川電線・KHD・PROTERIAL(プロテリアル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL規格電線 KHDUL規格電線KHD
25,980税込28,578
1巻(153m)
4日以内出荷から8日以内出荷
電子機器・通信機器等の内部配線に使用されています各規格の垂直難燃試験適合品(UL:WL-1、CSA:FT1)耐熱性に優れています
定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)80難燃性垂直難燃(VW-1)導体錫メッキ軟銅線
UL1283 AWG6 品川電線UL1283 AWG6品川電線
179,800税込197,780
1本(153m)
5日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)153芯数単芯シールド導体外径(Φmm)5.6定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)ケーブルサイズ(AWG)6
フロンレックス電線 PROTERIAL(プロテリアル)フロンレックス電線PROTERIAL(プロテリアル)
199,800税込219,780
1巻(153m)
5日以内出荷
1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性(UL:VW-1)です。
用途電子機器の内部配線。モータの口出線。定格電圧(V)600定格温度(℃)200色(絶縁体)RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)305耐電圧(V/min)AC2000
UL1283 AWG2 品川電線UL1283 AWG2品川電線
399,800税込439,780
1本(153m)
5日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)153芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)ケーブルサイズ(AWG)2
UL1283 AWG4 品川電線UL1283 AWG4品川電線
269,800税込296,780
1本(153m)
5日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)153芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)ケーブルサイズ(AWG)4
UL1283 AWG8 品川電線UL1283 AWG8品川電線
119,800税込131,780
1本(153m)
5日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)153芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)ケーブルサイズ(AWG)8
MTW+H07V2-KAWM KHDMTW+H07V2-KAWMKHD
19,980税込21,978
1巻(153m)
3日以内出荷から4日以内出荷
機器内部配線用欧州のEN 50525-2-31、アメリカのUL、カナダのCSA、国内の電気用品安全法に適合した電線です(導体サイズにより適合規格の種類が異なりますので製品区分別仕様をご確認下さい)
規格UL・PSE・CE・CSAの複合規格品(※サイズにより異なります)材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)105難燃性垂直難燃(VW-1、FT1、-F-)導体裸軟銅線
電線/ケーブル