絞り込み
長さ(m)
  • 21
  • 1(90)
  • 1.5(33)
  • 2(137)
  • 3(103)
  • 5(237)
  • 10(545)
  • 15(101)
  • 20(416)
  • 25(50)
  • 30(319)
  • 40(162)
  • 50(378)
  • 60(150)
  • 61(33)
  • 70(148)
  • 80(141)
  • 90(138)
  • 100(530)
  • 200(154)
  • 300(30)
ブランド
  • Showa(2)
  • 富士電線工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05
MKDドラムなし ShowaMKDドラムなしShowa
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
Y5タイプは、多目的ケーブルとしてご愛用頂いている商品です
用途建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適プラグ端末防水(一体成型品):125V2P15A電線仕様母線:VCT2CX2.0sq、支線VCTF2CX1.25sq:0.09m、支線 非防水コネクター(一体成型品):125V2P12A平型ボディ分岐数10
MKDドラム付 ShowaMKDドラム付Showa
40,980税込45,078
1個
4日以内出荷
カラーコーン照明用電源だけではなく、多くの用途で使われています。
用途建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適プラグ端末防水(一体成型品):125V2P15A電線仕様母線:VCT2CX2.0sq、支線VCTF2CX1.25sq:0.09m、支線 非防水コネクター(一体成型品):125V2P12A平型ボディ分岐数10
電線/ケーブル