絞り込み
芯数(C)
  • 26
  • 1(120)
  • 2(358)
  • 3(283)
  • 4(216)
  • 5(53)
  • 6(96)
  • 7(41)
  • 8(76)
  • 10(84)
  • 12(64)
  • 14(11)
  • 15(11)
  • 16(49)
  • 20(66)
  • 24(12)
  • 30(40)
  • 36(6)
  • 40(17)
  • 50(14)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 28(2)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 61(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.38(1)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
  • 28(1)
ブランド
  • 沖電線(1)
  • ノーブランド(1)
  • 倉茂電工(1)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットケーブルスダレタイプ ノーブランドフラットケーブルスダレタイプノーブランド(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1巻
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)融着部/30、非融着部/70ピッチ(mm)1.27(芯線間)定格電圧(V)300使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)静電容量50PF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)225絶縁抵抗(MΩ/km)10導体構成(本/mm)7/0.127TA導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)1特性インピーダンス(Ω)100絶縁耐力AC1000V/分安全電流(A)0.6ケーブルサイズ(AWG)28
ソフトVCTF 倉茂電工ソフトVCTF倉茂電工
24,980税込27,478
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
柔軟性
使用温度範囲(℃)固定時/-40~60定格電圧(V)300材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色)難燃性60°傾斜試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプVCTF
フラットエース・スダレタイプ PROTERIAL(プロテリアル)フラットエース・スダレタイプPROTERIAL(プロテリアル)
25,980税込28,578
1巻(61m)
5日以内出荷から9日以内出荷
1.融着部において、絶縁体のはく離無しにI.D.C.コネクタによる一括圧接ができます。 2.10色のカラー識別がされてるため、非融着部での端末処理、接続、分岐などが容易にできます。 3.非融着部を用いることにより丸めることもできるため、自由に配線方向を変えることができ、 配線場所への順応性があります。
用途コンピューター、計測制御機器、事務機、通信機器、娯楽機器、その他の電気機器内部配線材質TA:すずめっき軟銅線、TASC:ハイラップ導体規格UL 758定格電圧(V)150寸法L1(mm)約140寸法L2(mm)約40色(絶縁体)TA:A、TASC:B導体構成(本/mm)7/0.127定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)224耐電圧(V/min)AC1500導体サイズ(AWG[mm2])28最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
エコ・オキフレックス スダレ形 沖電線エコ・オキフレックス スダレ形沖電線
38,980税込42,878
1巻(1リール×61m)
5日以内出荷
メーカー独自技術により、絶縁材に非PVCノンハロゲン樹脂を採用しながらも、柔軟性や電気的特性については従来品と同等です。 この製品は環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 耐熱性が従来の80℃から105℃にグレードアップしました。
用途コンピュータ、周辺機器、通信機器、事務機器等を はじめとする内部固定配線に最適です。全長(m)61ピッチ(mm)線間:1.27絶縁体難燃ポリオレフィン導体構成(本/mm)7/0.127(AWG28)RoHS指令(10物質対応)対応
電線/ケーブル