絞り込み
芯数(C)
  • 37
  • 1(120)
  • 2(358)
  • 3(283)
  • 4(216)
  • 5(53)
  • 6(96)
  • 7(41)
  • 8(76)
  • 10(84)
  • 12(64)
  • 14(11)
  • 15(11)
  • 16(49)
  • 20(66)
  • 24(12)
  • 26(4)
  • 30(40)
  • 36(6)
  • 40(17)
  • 50(14)
導体公称断面積(mm2)
  • 2(3)
  • 8(1)
長さ(m)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.8(1)
  • 色カラー(2)
  • 色(2)
  • 色(2)
ブランド
  • オーム電機(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
オーム電機・フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニール平行線 VFF オーム電機ビニール平行線 VFFオーム電機(5件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類産業機械用ケーブル使用電圧(V)AC300以下
600V電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V電気機器用ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
26,980税込29,678
1巻(200m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
小判コード オーム電機小判コードオーム電機
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類産業機械用ケーブル
電線/ケーブル