TE Connectivity 耐環境性ケーブル 100m,AWG 22TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥14,980税込¥16,478
1リール(100m)
7日以内出荷
仕様シース色 = 青AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22断熱材 = ETFE耐久性のある = 薬品、電気アークトラッキング、火炎、流体コアストランド = 19 / 34最小使用温度 = -65℃最大使用温度 = +150℃使用温度範囲 = -65 → +150 ℃長さ = 100m外径 = 1.09mm許容電圧 = 600 V ac燃焼挙動 = 難燃性, 自消性断熱壁厚さ = 0.13mmType 55(R). Type 55(R)ワイヤは、放射線架橋型の変性ETFEポリマーで絶縁されています。 二重壁の機体構造のtype 55(R)ワイヤは、多数の航空機プログラムで使用されています。 高温等級が要求される産業用途にも適しています。 二層構造の被覆厚は合計0.25 mmで、内被覆は外被覆と識別しやすい色(青)になっており、破損インジケータの役割を果たします。. 特長及び利点 ; 単層 / 二層構造 ; 小型、超軽量 ; 機械的に頑丈な構造 ; ほとんどの薬品及びアークトラッキングに対する並外れた耐性 ; 優れたハンドリング性、スクレープ摩耗性、及び柔軟性 ; 紫外線や湿気による劣化に強い性質 ; 高品質のスクレープ摩耗性 ; 耐切特性. 用途:. ; 商用回線 ; 航空電子 ; 衛星 ; 航空機 ; ヘリコプター ; 高性能の軍用システムRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 耐環境性ケーブル 100m,AWG 22TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥17,980税込¥19,778
1リール(100m)
翌々日出荷
仕様シース色 = 赤AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22断熱材 = ETFE耐久性のある = 薬品、電気アークトラッキング、火炎、流体コアストランド = 19 / 34最小使用温度 = -65℃最大使用温度 = +150℃使用温度範囲 = -65 → +150 ℃長さ = 100m外径 = 1.09mm許容電圧 = 600 V ac燃焼挙動 = 難燃性, 自消性タイプ = Type 55Type 55(R). Type 55(R)ワイヤは、放射線架橋型の変性ETFEポリマーで絶縁されています。 二重壁の機体構造のtype 55(R)ワイヤは、多数の航空機プログラムで使用されています。 高温等級が要求される産業用途にも適しています。 二層構造の被覆厚は合計0.25 mmで、内被覆は外被覆と識別しやすい色(青)になっており、破損インジケータの役割を果たします。. 特長及び利点 ; 単層 / 二層構造 ; 小型、超軽量 ; 機械的に頑丈な構造 ; ほとんどの薬品及びアークトラッキングに対する並外れた耐性 ; 優れたハンドリング性、スクレープ摩耗性、及び柔軟性 ; 紫外線や湿気による劣化に強い性質 ; 高品質のスクレープ摩耗性 ; 耐切特性. 用途:. ; 商用回線 ; 航空電子 ; 衛星 ; 航空機 ; ヘリコプター ; 高性能の軍用システムRoHS指令(10物質対応)対応