絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
  • 3.5(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 30(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.2(2)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2.5(1)
  • 色(1)
ブランド
  • 福電
  • モノタロウ(1)
  • Lumberg Automation(255)
  • RS PRO(237)
  • ダイヤトレンド(146)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(123)
  • エスコ(101)
  • SICK(82)
  • 東京電線工業(66)
  • AMPHENOL(64)
  • WURTH ELEKTRONIK(46)
  • ノーブランド(44)
  • シュナイダーエレクトリック(43)
  • フエニックス・コンタクト(40)
  • 日本エレパーツ(34)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(33)
  • 伸興電線(30)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(29)
  • 富士電線工業(29)
  • 品川電線(29)
  • 関西通信電線(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可とう性フッ素樹脂絶縁電線 福電可とう性フッ素樹脂絶縁電線福電(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(10m)
当日出荷から31日以内出荷
スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等定格電圧(V)600以下最高使用温度(℃)200材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA)耐電圧(V/min)AC1500
耐熱電線 ニッケル導体ガラス編組電線 ( NiGB ) < 200V以下 最高使用温度300℃ > 福電耐熱電線 ニッケル導体ガラス編組電線 ( NiGB ) < 200V以下 最高使用温度300℃ >福電
9,998税込10,998
1巻(10m)
8日以内出荷から11日以内出荷
純ニッケル線の上にガラス横巻・編組を施した中高温の耐熱電線です。最高使用温度は300℃で耐熱性と低コストの両方を備えています。
用途電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等絶縁抵抗20℃(MΩ-km)0.1以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
補償導線 福電補償導線福電
7,198税込7,918
1巻(30m)
翌日出荷から翌々日出荷
長さ(m)30
耐熱電線 福電耐熱電線福電
7,998税込8,798
1巻(30m)
翌日出荷
長さ(m)30
電線/ケーブル