FA用ケーブル (13) 汎用ケーブル (23) ブランド: 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)価格: 10,000~50,000円すべて解除
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 10日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途 住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに 種類 電力ケーブル 全長(m) 100 シース厚(mm) 1.5 規格 JIS C 3342 許容温度(℃) (導体最高)60 定格電圧(V) 600 試験電圧(V/1分) 1500 適合規格 <PS>E シース色 灰 RoHS指令(10物質対応) 対応
2種ビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1巻(10m)ほか
4日以内出荷 から 14日以内出荷
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。
IVより許容電流が高く取れます。
600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途 一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。 規格 JIS C 3317 導体最高許容温度(℃) 75 RoHS指令(10物質対応) 対応
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) (2件のレビュー) 8日以内出荷 から 13日以内出荷
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
用途 一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に 種類 電力ケーブル 芯数(C) 1 全長(m) 300 JIS規格 JIS C 3307 試験電圧(V/1分) 1500 絶縁体厚さ(mm) 0.8
配電用電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 18,980~税込 ¥ 20,878~
1巻(100m)
翌日出荷
エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1巻(30m)ほか
4日以内出荷 から 11日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。
燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
用途 一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線 導体最高許容温度(℃) 75
ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1巻(5m)ほか
9日以内出荷
用途 電力用 関連規格 JIS C 3342適合 シース色 灰色を基準とする 導体最高許容温度(℃) 60
ビニルキャブタイヤ丸形コード 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1巻(100m)
8日以内出荷
用途 主に屋内で使用する交流300V以下の小形電気機器の電源コードに使用されます。 絶縁抵抗(MΩ/km) 5 シース厚(mm) 1 シース色 灰 RoHS指令(10物質対応) 対応
600V 制御用ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1巻(10m)
翌日出荷
公団型 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) 翌日出荷
色 黒白緑 長さ(m) 100 心数(C) 3 絶縁体厚さ(mm) 0.8 シース厚(mm) 1.5 導体 単線 試験電圧(V/1分) 1500 RoHS指令(10物質対応) 対応
VVR 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) (1件のレビュー) ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1巻(10m)ほか
翌日出荷
エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1巻(15m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途 制御用(600V以下の制御用回路) 絶縁抵抗(MΩ/km) 2500 シース色 黒 許容温度(℃) (導体最高)75 試験電圧(V/1分) 2000
エコグリーンノンハロゲン耐火ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1巻(20m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途 露出配線用及び電線管配線用 シース色 黒 許容温度(℃) (導体最高)75
エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) 8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
用途 一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線 規格 JIS C 3612適合 絶縁体厚さ(mm) 0.8 試験電圧(V/1分) 1500 導体最高許容温度(℃) 75 最小絶縁抵抗(MΩ/km) 50
エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1巻(15m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途 制御用(600V以下の制御用回路) 絶縁抵抗(MΩ/km) 2500 シース色 黒 許容温度(℃) (導体最高)75 試験電圧(V/1分) 2000
エコグリーン弱電計装用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付)(対より形) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 18,980~税込 ¥ 20,878~
1巻(30m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途 弱電計装用(60V以下の小勢力回路または弱電流回路) 絶縁体厚さ(mm) 0.5 絶縁抵抗(MΩ/km) 2500 シース厚(mm) 1.5 シース色 黒 導体構成(本/mm) 7/0.45 導体外径(Φmm) 1.35 導体公称断面積(mm2 ) 1.25
エコグリーン単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル(単心2個より形) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 25,980~税込 ¥ 28,578~
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
材質 シース:耐燃性ポリエチレン 種類 電力ケーブル 適合規格 JIS C 3605 定格電圧(V) 600 芯数(C) 2 材質(絶縁体) 架橋ポリエチレン 絶縁抵抗(MΩ/km) 1500 シース厚(mm) 1.5 シース色 黒 導体 円形圧縮より線 RoHS指令(10物質対応) 対応 導体最高許容温度(℃) 90 線心識別 黒、白(シース上ライン)
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 46,980~税込 ¥ 51,678~
1巻(30m)
8日以内出荷
材質 シース:ビニル、波付鋼管:スチール 厚さ(mm) 【波付鋼管】0.3【防食層】2.5 種類 電力用(埋設) 適合規格 JIS C 3605 定格電圧(V) 600 材質(絶縁体) 架橋ポリエチレン シース色 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 導体最高許容温度(℃) 90
エコグリーン600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
材質 シース:耐燃性ポリエチレン 種類 電力ケーブル 適合規格 JIS C 3605 定格電圧(V) 600 材質(絶縁体) 架橋ポリエチレン シース色 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 導体最高許容温度(℃) 90
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 25,980~税込 ¥ 28,578~
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
材質 シース:ビニル 種類 電力ケーブル 適合規格 JIS C 3605 定格電圧(V) 600 材質(絶縁体) 架橋ポリエチレン シース色 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 導体最高許容温度(℃) 90
エコグリーン単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル(単心4個より形) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) 8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
材質 シース:耐燃性ポリエチレン 種類 電力ケーブル 適合規格 JIS C 3605 定格電圧(V) 600 芯数(C) 4 材質(絶縁体) 架橋ポリエチレン 絶縁抵抗(MΩ/km) 1500 シース厚(mm) 1.5 シース色 黒 導体 円形圧縮より線 RoHS指令(10物質対応) 対応 導体最高許容温度(℃) 90 線心識別 黒、白、赤(シース上ライン)
エコグリーン600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル平形 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 24,980~税込 ¥ 27,478~
1巻(100m)
8日以内出荷
燃性:JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。耐紫外線性:(一社)日本電線工業会 技資第130号に規定される紫外線劣化促進試験に合格。
長さ(m) 100 シース厚(mm) 1.5 シース色 灰 許容温度(℃) (導体最高)75 試験電圧(V/1分) 1500
配電用電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) 翌日出荷
長さ(m) 100 絶縁体厚さ(mm) 0.8 シース厚(mm) 1.5 シース色 灰 試験電圧(V/1分) 1500 RoHS指令(10物質対応) 対応