分岐ケーブル TCタイプShowa4日以内出荷
横引き分岐ケーブル(TCシリーズ)
用途仮設現場で使用、取替簡単、防水ゴムコネクタータイプ
E-39水銀灯ソケットShowa4日以内出荷
E39防水ソケット。旧式は大懸垂ソケット。
用途水銀ランプ取付用ソケット使用電線VCT3CX1.25sq
分岐ケーブル Aタイプ MY2A3EタイプShowa4日以内出荷
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT3CX3.5sqコネクタ両端末:125V接地2P15A、分岐部:125V接地2P15A間隔(m)分岐:3
分岐ケーブル 打ち込みケーブル SタイプShowa4日以内出荷
MSタイプは、ビニール製の防雨型コンセントを使用し、Sタイプはゴム製の防雨型コンセントを使用しています。
用途仮設現場で使用、打ち込み等の室内作業に最適全長(m)1
分岐ケーブル Y6B8EタイプShowa4日以内出荷
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT3CX8.0sqコネクタ両端末:250V3P30A、分岐部:125V接地2P15A間隔(m)分岐:3
分岐ケーブル Aタイプ Y2A3タイプShowa4日以内出荷
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT3CX3.5sqコネクタ両端末:250V3P15A、分岐部:125V2P15A間隔(m)分岐:3
分岐ケーブル Y2B3EタイプShowa4日以内出荷
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT3CX3.5sqコネクタ両端末:125V接地2P15A、分岐部:125V接地2P15A間隔(m)分岐:3
分岐ケーブル Aタイプ Y6A8EタイプShowa4日以内出荷
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT3CX8.0sqコネクタ両端末:250V3P30A、分岐部:125V接地2P15A間隔(m)分岐:3
分岐ケーブル GTCタイプShowa4日以内出荷
横引き分岐ケーブル(TCシリーズ)
用途仮設現場で使用、200V仕様分岐ケーブル分岐内容防水ボディ 250V接地2P15A
MKD-EドラムなしShowa4日以内出荷
Y5-Eタイプは母線、支線とも3芯を使用、コンセント部も接地(アース)付で防雨タイプになっております
用途建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適コネクタ端末防水(一体成型品):125V接地2P15A分岐数4間隔(m)C:5
分岐ケーブル Aタイプ Y6A5EタイプShowa4日以内出荷
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT3CX5.5sqコネクタ両端末:250V3P30A、分岐部:125V接地2P15A間隔(m)分岐:3
分岐ケーブル Aタイプ Y2A3EタイプShowa4日以内出荷
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT3CX3.5sqコネクタ両端末:125V接地2P15A、分岐部:125V接地2P15A間隔(m)分岐:3
分岐ケーブル Y2B3タイプShowa4日以内出荷
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT3CX3.5sqコネクタ両端末:250V3P15A、分岐部:125V2P15A間隔(m)分岐:3
分岐ケーブル Y6B5EタイプShowa4日以内出荷
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT3CX5.5sqコネクタ両端末:250V3P30A、分岐部:125V接地2P15A間隔(m)分岐:3
分岐ケーブル MY2B3EタイプShowa4日以内出荷
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT3CX3.5sqコネクタ両端末:125V接地2P15A、分岐部:125V接地2P15A間隔(m)分岐:3芯数(C)3
分岐ケーブル スズラン灯 T3タイプShowa4日以内出荷
スズラン灯 Tシリーズ T3タイプ
用途仮設現場で使用、照明 電源専用電線仕様母線:VCT3CX3.5sqコネクタ両端末防水:125V2P15A
分岐ケーブル 打ち込みケーブル MSタイプShowa4日以内出荷
MSタイプは、ビニール製の防雨型コンセントを使用し、Sタイプはゴム製の防雨型コンセントを使用しています。
用途仮設現場で使用、打ち込み等の室内作業に最適全長(m)1