絞り込み
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
対数(P)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・13・14・15・16・18・20・25・30・50・-・対数(P)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・Lumberg Automation・RS PRO・ダイヤトレンド・エスコ・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・Alpha Wire・東京電線工業・BELDEN・SICK・WURTH ELEKTRONIK・フエニックス・コンタクト・関西通信電線・フジクラ・ダイヤケーブル・長岡特殊電線・AMPHENOL・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・冨士電線(東京)・エイム電子・富士電線工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 電線/ケーブル

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
4,253件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルゲージ JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルゲージ

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    電線サイズがひと目でわかる 31サイズ計測可能 狭所での計測が可能 6枚1セット 仕上がり外径 IV線(単線:1.6、2、2.6・より線:2□~325□) 仕上がり外径 CV線(CV単心(より線):2□~500□(600V CV、CE、EE))
    材質ABS厚さ(mm)24寸法(mm)161×75質量(g)76
  • 2芯メガネパッチコード(両端SCコネクタ付) ALPSystems

    2芯メガネパッチコード(両端SCコネクタ付)

    ALPSystems
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル SFCC(旧:昭和電線)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
  • 可とう性フッ素樹脂絶縁電線 福電

    可とう性フッ素樹脂絶縁電線

    福電(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(10m)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
    用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等種別より線定格電圧(V)600以下最高使用温度(℃)200材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA)耐電圧(V/min)AC1500
  • KV通信機器用ビニル電線 オーナンバ

    KV通信機器用ビニル電線

    オーナンバ(16件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1巻(200m)
    当日出荷から7日以内出荷
    可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
    用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。種類産業機械用ケーブル規格JCS 3368全長(m)200構造撚り線芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(水中)
  • RS Pro FPC/FFCケーブル UL1007 RS PRO

    RS Pro FPC/FFCケーブル UL1007

    RS PRO(2件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1リール(25m)ほか
    当日出荷
    種別より線ピッチ(mm)1.27(線間)定格電圧(V)300静電容量50pF/mシールドシース色多色導体構成(本/mm)7/0.15断面積(mm2)0.15RoHS指令(10物質対応)対応各種認証規格UL 1007規格UL 1007(汎用内部配線)、ANSI/ESD S20.20:2014とBS EN 61340-5-1:2007(静電気放電)ケーブルサイズ(AWG)26遮蔽最小動作温度(℃)-20
  • 2芯メガネパッチコード(LC/SCコネクタ付) ALPSystems

    2芯メガネパッチコード(LC/SCコネクタ付)

    ALPSystems
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.6mm×20m IV電線(単線) エスコ

    1.6mm×20m IV電線(単線)

    エスコ(6件のレビュー)
    4,610税込5,071
    1個
    当日出荷
    種類電力ケーブル全長(m)20芯数(C)1
  • シールド付きスリムロボットケーブル 協和ハーモネット

    シールド付きスリムロボットケーブル

    協和ハーモネット(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。 横巻シールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。 放射ノイズや外来ノイズに対して高いシールド効果を得ることができます。 環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
    用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。 産業用ロボット、工作機器等。種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレンAWG28連続使用温度(℃)80シールド絶縁体厚さ(mm)0.15導体抵抗(Ω/km)(20℃)247シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)20/0.08導体外径(Φmm)0.41絶縁体外径(mm)0.7導体公称断面積(mm2)0.1定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
  • FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷から25日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)600シース色
  • 同軸ケーブル 5C-FB 正和電工

    同軸ケーブル 5C-FB

    正和電工(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
    用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。仕様外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下材質絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC耐電圧AC1000V(1分間)テープ厚さ(mm)(アルミラミネート)0.05静電容量67(1kHz)外径(mm)(アルミラミネート)5.1絶縁体厚さ(mm)1.98絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体外径(Φmm)(内部)1.05絶縁体外径(mm)5導体抵抗21.1Ω/km以下特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
  • フラットケーブルスダレタイプ ノーブランド

    フラットケーブルスダレタイプ

    ノーブランド(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    種別より線寸法(mm)融着部/30、非融着部/70ピッチ(mm)1.27(芯線間)定格電圧(V)300使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)静電容量50PF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)225絶縁抵抗(MΩ/km)10導体構成(本/mm)7/0.127TA導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)1特性インピーダンス(Ω)100絶縁耐力AC1000V/分安全電流(A)0.6ケーブルサイズ(AWG)28
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    オーナンバ
    1,598税込1,758
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    ?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。
    用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。定格電圧(V)300材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC準拠規格JIS C3306最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )シース色灰・白絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000規格/略称VCTF
  • 同軸ケーブルRG-58A/U 関西通信電線

    同軸ケーブルRG-58A/U

    関西通信電線(16件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    絶縁抵抗、絶縁耐圧が高い。軽量でケーブルが細い為、敷設工事が容易。米国陸海空軍連合仕様書JAN、MIL、及び防衛庁仕様DSPに準拠した高周波ケーブルで、米国や日本国内において広く使用されている。
    用途30台までステーション数が増設可能で、伝送距離が185mと構成がシンプルで低コストの為に、小規模LANや10BASE-5の支線系に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量102nF/kmケーブルRG-58A/U概算質量(kg/km)40導体抵抗(Ω/km)(20℃)40.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)19/0.180導体外径(Φmm)外部1/3.6、外部2/-絶縁体外径(mm)2.9シース外径(Φmm)4.95RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)356(400MHz時)、546(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ オーナンバ

    ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ

    オーナンバ(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
    用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。 多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100最高使用温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.3導体抵抗(Ω/km)(20℃)114シース色導体構成(本/mm)7/0.18導体外径(Φmm)0.54絶縁体外径(mm)1.15導体公称断面積(mm2)0.2絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
  • 単芯ビニルコード VSF ユーボン

    単芯ビニルコード VSF

    ユーボン(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    300V、単心ビニールコード(VSF)
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
  • 同軸ケーブル5D-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル5D-2V

    関西通信電線(39件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル5D-2V概算質量(kg/km)81導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/1.4導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/-絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)183(400MHz時)、281(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ 倉茂電工

    600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ

    倉茂電工
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
    用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
  • ビニル平形コード (VFFケーブル) JAPPY

    ビニル平形コード (VFFケーブル)

    JAPPY
    8,798税込9,678
    1巻
    当日出荷
    タイプより線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100許容電流(A)7耐熱温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.8導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)2.7×5.4導体公称断面積(mm2)0.75規格/略称VFF
  • 耐熱電線 ガラス編組電線 石川特殊電線

    耐熱電線 ガラス編組電線

    石川特殊電線(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ガラス繊維は高温絶縁材料として知られ、耐熱性、電気絶縁性等に勝れますが、吸湿性を持ちますので、シリコーンワニス等を表面に塗布焼付してあります。
    用途電熱器等の熱発生部の口出線又は高温機器の配線材料。種別より線種類難燃ケーブル材質(絶縁体)ガラス2重横巻(シリコーンワニス焼付)耐熱温度(℃)-20~180標準条長(m)100試験電圧(V/1分)1000RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線材質(編組)ガラス1重編組(シリコーンワニス焼付)
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻ほか
    当日出荷から94日以内出荷
    導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
    用途600V 以下の電気機器などの配線。種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法定格電圧(V)600芯数(C)1定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000
  • 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル 住友電気工業(S-FREE(R))

    2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル

    住友電気工業(S-FREE(R))
    5,898税込6,488
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷から50日以内出荷
    機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。
    用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 消防用耐熱電線 JMACS(日本電線工業)

    消防用耐熱電線

    JMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。 消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。 380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。 全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。 ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。
    用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等)種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上
  • 600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル SFCC(旧:昭和電線)

    600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
    黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
  • 警報用ケーブル(屋内専用) JAPPY

    警報用ケーブル(屋内専用)

    JAPPY
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    種類難燃ケーブル全長(m)200導体外径(Φmm)0.9
  • 1PEWエナメル線(1種ポリエステル銅線) 協和ハーモネット

    1PEWエナメル線(1種ポリエステル銅線)

    協和ハーモネット(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ポリエステル系樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、耐薬品性(アルカリは除く)にすぐれています。 高周波における誘電特性にすぐれています。
    用途汎用モーター、携帯用発電機、ソレノイド、リレーコイル、各種トランス等種類産業機械用ケーブル耐熱区分155℃(F種)絶縁皮膜1種
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 三沢電線

    電気機器用ビニル絶縁電線 KIV

    三沢電線
    7,498税込8,248
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
    用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン定格温度(℃)60耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
  • 同軸ケーブル5C-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル5C-2V

    関西通信電線(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量67nF/kmケーブル5C-2V概算質量(kg/km)65導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/0.8導体外径(Φmm)外部1/5.4、外部2/-絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)131(220MHz時)、263(770MHz時)特性インピーダンス(Ω)75
  • 同軸ケーブル3D-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル3D-2V

    関西通信電線(21件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル3D-2V概算質量(kg/km)44導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)7/0.32導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/-絶縁体外径(mm)3シース外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)309(400MHz時)、471(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR エスネット

    600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR

    エスネット
    5,198税込5,718
    1巻
    当日出荷
    鉛フリー(LFV)、RoHS指令対応品
    用途電力用全長(m)5芯数(C)2試験電圧1500V構成導体:単線色(絶縁体)黒・白絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5シース色ケーブル形状丸形線心識別黒・白最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃/60℃)規格/略称VVR
  • シールド付ツイストペア多芯ケーブル 金子コード

    シールド付ツイストペア多芯ケーブル

    金子コード(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。
    用途電子機器配線用ケーブル種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100以下構成30/0.08絶縁体厚さ(mm)約0.3絶縁抵抗(MΩ/km)10以上シース厚(mm)約1シース色艶有りダークグレー導体外径(Φmm)0.51定格温度(℃)60材質(導体)軟性銅線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)137以下導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)
  • U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用 タツタ電線

    U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用

    タツタ電線
    3,998税込4,398
    1本(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
    用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシース色定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80
  • カラーVVFケーブル 協和電線工業

    カラーVVFケーブル

    協和電線工業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1巻(100m)
    当日出荷から8日以内出荷
    豊富なカラーバリエーションを揃えております。壁や天井などの色に合わせた配線が可能です。
  • 電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ 沖電線

    電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ

    沖電線
    4,398税込4,838
    1本(10m)ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。 絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。 柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。
    用途搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部・溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部・マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部
  • 小判コード オーム電機

    小判コード

    オーム電機
    709税込780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類産業機械用ケーブル
  • 600V電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V電気機器用ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    8,998税込9,898
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
  • 4芯FOコード(片端SCコネクタ付) ALPSystems

    4芯FOコード(片端SCコネクタ付)

    ALPSystems
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。
    径(Φmm)1.5×2.5
  • 2芯メガネパッチコード(両端LCコネクタ付) ALPSystems

    2芯メガネパッチコード(両端LCコネクタ付)

    ALPSystems
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 通信線(TIVーFコード) 正和電工

    通信線(TIVーFコード)

    正和電工(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    通信用屋内線として2芯の導体にビニール絶縁を平行に被覆した構造です。
    用途保安器と電話器間やチャイム線として使用されています。種類通信ケーブル定格100V未満の弱電流通信用芯数(C)2外寸(mm)約2×4絶縁体厚さ(mm)0.6導体外径(Φmm)0.8導体単線
  • 超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ 沖電線

    超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ

    沖電線
    2,498税込2,748
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から62日以内出荷
    種別機器内の固定・可動部適合規格UL758Style21103(105℃、30V)材質(シース)耐熱・耐油性強化PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性水平燃焼識別構成図、心線識別によるシース色黒つや消し定格温度(℃)-10~105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
電線/ケーブル