絞り込み
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
対数(P)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・13・14・15・16・18・20・25・30・50・-・対数(P)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- Lumberg Automation(320)
- RS PRO(284)
- ダイヤトレンド(265)
- エスコ(231)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(218)
- Alpha Wire(177)
- 東京電線工業(138)
- BELDEN(115)
- SICK(103)
- フエニックス・コンタクト(86)
- WURTH ELEKTRONIK(86)
- 関西通信電線(85)
- フジクラ・ダイヤケーブル(84)
- 長岡特殊電線(75)
- AMPHENOL(75)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(70)
- 冨士電線(東京)(70)
- エイム電子(66)
- 富士電線工業(65)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・Lumberg Automation・RS PRO・ダイヤトレンド・エスコ・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・Alpha Wire・東京電線工業・BELDEN・SICK・フエニックス・コンタクト・WURTH ELEKTRONIK・関西通信電線・フジクラ・ダイヤケーブル・長岡特殊電線・AMPHENOL・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・冨士電線(東京)・エイム電子・富士電線工業・ブランドをもっと見る

クリーナー
ALPSystems¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から4日以内出荷NTT-AT製の光コネクタ清掃器具です。アルコールを使用しない乾式タイプのクリーナーです。RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ用接続ケーブル
カナレ電気¥2,298~税込¥2,528~1本(1m)ほか3日以内出荷から21日以内出荷75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 。型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。形状BNC(オス)-RCA(オス)
光ファイバーコネクタクリーナー/最大500回使用/LC SC ST FCコネクタ/2.5mm/1.25mmフェルール APC/UPC研磨端末/光ケーブルコネクタ プラグ清掃用
StarTech.com¥4,498税込¥4,9481個当日出荷効果的な光ファイバークリーナー:光ファイバーコネクターからほこりや微粒子を除去し、理想的な信号品質を維持。LC、SC、ST、FC端子に対応し、信号の減衰につながる汚れを防いで安定した通信を実現。ワンタッチ操作で簡単クリーニング:シンプルなプッシュボタン設計。ボタンを押すとシャッターが開き、露出したドライクリーニングベルトにコネクターを押し当て前後にスライドさせることで、瞬時に光ファイバーコネクターをクリーニング。液体洗浄剤不要で、持ち運びに便利。長持ちする機能性:内部の光ファイバー用クリーニングベルトは最大500回の使用に対応。ボタンを押すたびにクリーニング面が送られ、毎回新しい面でクリーニングが可能。用途:光ファイバーネットワーク、データセンター、サーバーラック設置の際に便利。高密度環境でケーブルやジャンパーのクリーニングを行うエンジニアの必需品。2.5mm/1.25mmのフェルール、およびAPCおよびUPC研磨ファイバー端末にも対応。フィールド対応設計:コンパクトで軽量、現場での光ファイバーメンテナンスに理想的な設計。内蔵の保護シャッターは使用後自動的にリセットされ、クリーニングベルトをほこりや損傷から保護仕様●MTBF(平均故障間隔):最大500回まで使用可能●動作温度:-10℃~50℃●保存温度:-40℃~60℃●湿度:該当なし●色:グリーン●製品幅:130mm●製品質量:147g●製品長さ:80mm●製品高さ:35mmRoHS指令(10物質対応)対応
STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード
タツタ電線¥4,898~税込¥5,388~1本(10m)ほか5日以内出荷アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯シース色黒定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105 2UL(UL1277 TC):90(DRY)/75(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105 4CE:70 5PSE:60RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル1.5C-2VS
関西通信電線¥2,598~税込¥2,858~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性にすぐれています。用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。材質(シース)塩化ビニル材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)ケーブル1.5C-2VS概算質量(kg/km)14導体抵抗(Ω/km)(20℃)419以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色黒導体構成(本/mm)7/0.09導体外径(Φmm)内部:0.27、外部:2.10絶縁体外径(mm)1.6シース外径(Φmm)3.0±0.3標準減衰量(dB/km)106(10MHz)(※最大減衰量は標準減衰量の115%以下)特性インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)AC 1000/分静電容量(nF/km)約69
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 114m BS EN13602
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷仕様断面積 = 0.202 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 0.51mm長さ = 114m導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 50.9m BS EN13602
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷仕様断面積 = 0.397 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 0.71mm長さ = 50.9m導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWGRoHS指令(10物質対応)対応
異色平行コード
エスネット¥719~税込¥791~1巻(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。定格電圧(V)300以下材質(絶縁体)PVC定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
NEOCLEAN-M ペンタイプ
ALPSystems(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様【標準清掃回数】600回以上適合【端面】フラットおよび8度斜め(ガイドピン有/無の両方)タイプ使い切り寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:197×15×51、アタッチメント装着時:208×17×51対応コネクタMPO、MTP(R)芯数12、24RoHS指令(10物質対応)対応
KFC細径2心並列線
協和ハーモネット(3件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷各心線の色識別で極性識別を容易に行うことができます。 接着強度が安定しており、引き裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化、発錆を防ぎます。用途各種電子機器、通信機器、計器類の内部配線材質耐熱ビニル色赤、黒種類産業機械用ケーブル芯数(C)2耐熱温度(℃)80導体構成(本/mm)10/0.12導体公称断面積(mm2)0.1RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)1.0×2.0
電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から8日以内出荷UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。種類FA用ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100耐電圧(V/min)2000
10BASE2ケーブル
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷10BASE2用の同軸ケーブルです。 両端BNCコネクタ付きチーパネット(Thinイーサネット)用同軸ケーブルです。色ブラック種類通信ケーブル規格RG-58A/U準拠特性インピーダンス(Ω)50
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB
JMACS(日本電線工業)¥8,598~税込¥9,458~1巻当日出荷から9日以内出荷ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。 全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。 アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。種類通信ケーブル使用温度範囲(℃)-15~+60絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応静電容量(nF/km)平均100以下(1kHz)
消防用耐火ケーブル(EM-SH-CF 平型)
冨士電線(東京)(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1巻(20m)ほか当日出荷から9日以内出荷埋め立て処分しても鉛等の重金属を溶出しません。 ポリオレフィン系で構成されているため、分別、リサイクルが容易です。 燃焼時にも有害なハロゲンガスを発生せず、煙の発生も少ない。 露出配線、金属管配線及びダクト配線等あらゆる配線ができます。 シースにポリオレフィン系材料を使用しているため、ビニルより耐油性、耐薬品性に優れています。 ケーブルの表面には「クリーン&グリーン」が印刷表示されています。
多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル
三ツ星¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)ほか4日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブルシース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴム絶縁電線 SR
二宮電線工業¥2,198~税込¥2,418~1本(10m)ほか5日以内出荷耐熱性、耐寒性、耐水性、耐候性に優れています。用途180℃以下の一般高温部分の配線、口出し線及び柔軟性が要求される配線。色白使用温度範囲(℃)-55~180定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線
TBF/2517 300V LF 移動用電子機器配線用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥1,898~税込¥2,088~1本(10m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。用途工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適適合規格1UL AWM(UL758 UL STYLE 2517)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3PSE(AWG19.17.15のみ)定格電圧(V)300材質(シース)耐熱・耐油柔軟性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体シールド無シース色黒定格温度(℃)1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3PSE:75RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード
エスネット¥17,980~税込¥19,778~1巻(100m)当日出荷から翌々日出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。用途屋内で使用る300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード、電動工具など電線が酷使される器具に適しています。全長(m)100シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンプラス)
富士電線工業(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)当日出荷から3日以内出荷種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>E定格電圧(V)600全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8シース色黒定格温度(℃)60
高伸縮性スプリングケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から7日以内出荷高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。色黒種類電力ケーブル
VSF単心ビニルコード
オーナンバ(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1巻(200m)当日出荷から7日以内出荷可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306、<PS>E定格電圧(V)300全長(m)200芯数(C)1耐熱温度(℃)60標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
JMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1巻当日出荷から10日以内出荷仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350
ビニルキャブタイヤ長円形コード
KHD¥13,980~税込¥15,378~1巻(100m)当日出荷から4日以内出荷耐水性、可とう性、加工性に優れています。用途家庭又は業務用電気器具のプラグ付き電源コードとして。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、〈PS〉E定格電圧(V)300全長(m)100芯数(C)2材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性60°傾斜難燃絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTFK
多心ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ¥3,500~税込¥3,850~1巻(10m)ほか4日以内出荷?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。用途?交流300V以下の小型電気器具用のコードとして使用されるほか、多心ケーブルとして細い外径が要求される場合に適しています。適合規格JIS C3306、〈PS〉E定格電圧(V)300材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )絶縁体厚さ(mm)0.6シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
耐熱電線 ニッケル導体ガラス編組電線 ( NiGB ) < 200V以下 最高使用温度300℃ >
福電¥9,998~税込¥10,998~1巻(10m)ほか8日以内出荷から11日以内出荷純ニッケル線の上にガラス横巻・編組を施した中高温の耐熱電線です。最高使用温度は300℃で耐熱性と低コストの両方を備えています。用途電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等芯数(C)1シース色白地に赤糸のスパイラル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)0.1以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
600V FEP絶縁 単芯電線 UL1330
日星電気¥4,898~税込¥5,388~1本(10m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷UL規格 フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。用途コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。規格UL758 AWM STYLE 1330定格電圧(V)600材質(絶縁体)フッ素樹脂FEP難燃性VW-1定格温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)¥3,798~税込¥4,178~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性用途移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80
ビニルキャブタイヤ丸形コード
カワイ電線(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻(10m)ほか3日以内出荷線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上規格/略称VCTF
VFFビニールコード
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1巻当日出荷交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。可とう性、加工性に優れています。用途小型電気器具等の配線に。タイプリール巻規格JIS C3306定格電圧(V)300全長(m)100芯数(C)2材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性垂直難燃絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
耐熱ビニル絶縁電線 UL1015
三沢電線(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1巻(305m)ほか当日出荷から19日以内出荷UL・CSA規格共用です。UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験 -F- 合格品用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)600加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
電子ボタン電話用ケーブル
冨士電線(東京)¥14,980~税込¥16,478~1巻(200m)ほか当日出荷から6日以内出荷電子ボタン電話用ケーブル。ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
カッド型電話線 200m巻(420020014)
通信興業¥9,998税込¥10,9981箱当日出荷0.5-2P カッド型 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.5
単芯パッチコード(片端SCコネクタ付)
ALPSystems¥619~税込¥681~1本当日出荷から4日以内出荷コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応