絞り込み
ノズル長(mm)
- 150
- 21(9)
- 22(12)
- 23(10)
- 24(31)
- 25(6)
- 28(9)
- 30(9)
- 74(7)
- 75(11)
- 90(15)
- 100(73)
- 120(8)
- 140(8)
- 200(27)
- 300(50)
- 320(6)
- 490(7)
- 500(37)
- 1000(15)
- ノズル長(mm)をもっと見る
エアー取付口
- その他(1)
ノズル口径(Φmm)
- 2(3)
- 12(1)
ノズル取付口
- 1/8(2)
空気使用量(L/min)
- 125(1)
- 135(1)
ブランド
- エスコ(4)
- オオサワ&カンパニー(1)
- 近畿製作所(1)
- ブレス(1)
エスコ・オオサワ&カンパニー・近畿製作所・ブレス
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。

ワンダーガン Aセット
オオサワ&カンパニー¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。 W101は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。最高使用圧力(MPa)0.9
ブレスクリアガン用延長ノズル
ブレス¥1,900税込¥2,0901個当日出荷狭所や離れた場所へのエアブロー作業をサポートします。用途奥まった場所、立った状態での低所や高所への作業に材質ジュラコンノズル長(mm)150
2.0穴x150mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ)
エスコ¥4,650税込¥5,1151個翌日出荷プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。エアー流量調整付。取付ねじ【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)150穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AE-12材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7エア量(L/min)135
2.0穴x150mm エアーブローガン(プラグ付)
エスコ¥4,280税込¥4,7081個翌日出荷プラグ付。ノズル長(mm)150穴径(Φmm)【ノズル】2エスコ品番EA123AB-12A最高使用圧力(MPa)1.2材質(ボディ)アルミ
2.0mm穴x150mm エアーブローガン(ウレタンホース付
エスコ¥5,280税込¥5,8081個翌日出荷ホースがよじれにくいスイベル金具付。ノズル長(mm)150穴径(Φmm)【ノズル】2エスコ品番EA123AB-112材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)1.2ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)3
エアダスター(レバー式・チューブノズル・プラグタイプ)
近畿製作所¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所にエアー取付口OPBプラグノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、ポリエチレン他質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
















![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)




![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)