絞り込み
ノズル長(mm)
- 23
- 21(9)
- 22(10)
- 24(25)
- 25(6)
- 30(9)
- 50(6)
- 74(7)
- 75(10)
- 90(15)
- 100(68)
- 120(8)
- 140(8)
- 150(6)
- 200(22)
- 300(45)
- 320(6)
- 490(7)
- 500(33)
- 1000(15)
- ノズル長(mm)をもっと見る
接続方式
- ねじ式(2)
- カプラー(1)
- プラグ(2)
エアー取付口
- 1/4(3)
- 3/8(1)
- その他(2)
空気使用量(L/min)
- 145(1)
- 260(1)
ノズル口径(Φmm)
- 1.3(1)
- 1.5(1)
- 2(8)
- 5(1)
- 6.5(1)
- 8.5(1)
ノズル取付口
- 1/8(8)
1/8
ブランド
- ヤマトエンジニアリング(5)
- 近畿製作所(3)
- SMC(1)
- ベッセル(1)
ヤマトエンジニアリング・近畿製作所・SMC・ベッセル
「ノズル長(mm)」から絞り込む
22(10)
23
24(25)
75(10)
90(15)
100(68)
200(22)
300(45)
500(33)
1000(15)
ノズル長(mm)をもっと見る

ブローガン
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から11日以内出荷供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし質量(g)180使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ハイパワーエアダスターガン (レバー式・静音・プラグタイプ)
近畿製作所¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷ノズル取付口G1/8使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
高圧用エアーダスターガン
ヤマトエンジニアリング¥999税込¥1,0991個当日出荷軽量エアーダスターです。用途高圧コンプレッサー用セット内容高圧用プラグ材質アルミニウム最高使用圧力(MPa)2.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアーダスターガン OPB
近畿製作所(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷から5日以内出荷疲れにくいレバータイプです。用途溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りも素早く取る事が出来ますエアー取付口OPBプラグノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、NBR他使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
エアーダスター プラグ仕様
ヤマトエンジニアリング¥1,798税込¥1,9781巻3日以内出荷から6日以内出荷用途エアーブロー・ダスター作業に。取付(ノズル)G1/8使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
コイルホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット
ヤマトエンジニアリング¥5,598~税込¥6,158~1本3日以内出荷から6日以内出荷折れぐせが付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。 ボタン式カップリングがついています。ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2セット内容オリジナルエアブローガン、ボタン式カップリング材質ポリウレタン樹脂使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8使用流体圧縮空気
PVCエアホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット
ヤマトエンジニアリング¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から6日以内出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。 ボタン式カップリングが付いています。ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2セット内容オリジナルエアブローガン、ボタン式カップリング材質PVC使用温度範囲0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
ライトニングエアダスター
ヤマトエンジニアリング¥1,698税込¥1,8681巻4日以内出荷あれば便利から生まれたLEDライト付エアーダスター用途ダスター用ノズルノズル長(mm)23ノズル口径(Φmm)2空気消費量(L/min)145色ピンク取付(空気)常圧プラグ式、(ノズル)G1/8質量(g)261使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1連続使用時間(時間)(目安)約30/新しい電池の場合使用流体圧縮空気使用電池ボタン電池(CR2025)×2個LED使用数(個)9