絞り込み
ノズル長(mm)
- 62(1)
- 300(1)
エアー取付口
- 1/2(1)
空気使用量(L/min)
- 1200(1)
- 1500(1)
ノズル口径(Φmm)
- 12.6(1)
- 13(1)
ノズル取付口
- 1/2
- 1/8(231)
- 1/4(20)
- 3/8(1)
- 7/16(5)
- 1"(1)
- c1/4(3)
- c PT 1/4(1)
- M6(1)
- M10(1)
- M11(3)
- M12(1)
- M14(43)
- その他(11)
ブランド
- エスコ(1)
- CEJN(セイン)(1)
エスコ・CEJN(セイン)
「ノズル長(mm)」から絞り込む
62(1)
300(1)

13mm径x300mm エアーブローガン(大風量型)
エスコ¥3,170税込¥3,4871個翌日出荷取付ねじ【ホース】Rc3/8”(PT)、【ノズル】UNEF1/2”ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)13吐出し空気量(L/min)1500エスコ品番EA123PR-30材質アルミ全長(mm)380質量(g)300最高使用圧力(MPa)1適合エアコンプレッサ(kw)1.5
シリーズ210マルチフロー アジャスタブルジェットノズル
CEJN(セイン)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷1本で空気、液体の両方に対応可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。 レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。 人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。国内散水メーカーのプラスチック製ホースコネクタと接続可能です。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄ノズル長(mm)62ノズル口径(Φmm)12.6













![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)