絞り込み
ノズル長(mm)
  • 100(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 2(5)
ノズル取付口
  • 1/8(6)
ブランド
  • UNITED
  • モノタロウ(26)
  • 近畿製作所(133)
  • いけうち(120)
  • エスコ(108)
  • TRUSCO(108)
  • ADVANTEC(76)
  • SK11(63)
  • WTB(59)
  • CEJN(セイン)(54)
  • 栗田製作所(43)
  • SMC(34)
  • ジョプラックス(33)
  • BeHAUS(33)
  • 千代田通商(31)
  • 虹技(30)
  • オオサワ&カンパニー(28)
  • ベッセル(27)
  • パオック(25)
  • AIR MASTER(24)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](22)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーダスターガンフレキシブルノズル UNITED

    エアーダスターガンフレキシブルノズル

    UNITED(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    自由自在に曲げる事ができますので、奥まった部分や直接エアーが届きにくい場所へのエアーブローができます。
    材質(本体)アルミニウム(ポリエチレン被覆)最高使用圧力(MPa)3.0使用流体空気最大締付トルク(N・m)5.0ノズルねじ径G1/8
  • 高圧エアーダスターレバー式(2.7倍風量ノズル) UNITED

    高圧エアーダスターレバー式(2.7倍風量ノズル)

    UNITED
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    入力エアーの2.7倍の出力エアーが得られます。
    用途機械・現場の清掃に!!付属品高圧用プラグ付仕様2.7倍風量ノズル材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)3.0使用流体空気ノズルねじ径G1/8
  • 高圧ロングノズルエアーダスターレバー式 UNITED

    高圧ロングノズルエアーダスターレバー式

    UNITED(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途機械・現場の清掃に!!付属品高圧用プラグ付材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)3.0ノズル長(mm)100使用流体空気ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8
  • エアーダスターレバー式 UNITED

    エアーダスターレバー式

    UNITED
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ボールの空気入れ、機械の清掃、ボートの空気入れ、農機具の清掃に
    材質本体:アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)2適合流体空気ノズルねじ径G1/8
  • ダスターノズル UNITED

    ダスターノズル

    UNITED
    249税込274
    1個
    翌日出荷
    最高使用圧力(MPa)3適合流体空気
  • エアーダスターボタン式 UNITED

    エアーダスターボタン式

    UNITED
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    材質本体;アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1.4ノズル3/8ノズル口径(Φmm)2適合流体空気ノズルねじ径G1/8
  • 高圧エアーダスターレバー式(流量調整ノズル) UNITED

    高圧エアーダスターレバー式(流量調整ノズル)

    UNITED
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    用途機械・現場の清掃に!!付属品高圧用プラグ付仕様流量調整ノズル材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)3.0使用流体空気ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8
  • 高圧エアーダスターレバー式 UNITED

    高圧エアーダスターレバー式

    UNITED
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    用途機械・現場の清掃に!!付属品高圧用プラグ付仕様標準ノズル材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)3.0使用流体空気ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8
エアーガン・スプレーノズル