絞り込み
エアー取付口
  • 1/4(6)
ノズル口径(Φmm)
  • 1.2(1)
  • 1.7(1)
  • 2(1)
  • 2.5(2)
  • 3(1)
ノズル取付口
  • 1/8(3)
ブランド
  • BeHAUS
  • モノタロウ(26)
  • 近畿製作所(133)
  • いけうち(120)
  • TRUSCO(108)
  • エスコ(106)
  • ADVANTEC(76)
  • SK11(63)
  • WTB(59)
  • CEJN(セイン)(54)
  • ジョプラックス(43)
  • 栗田製作所(43)
  • SMC(34)
  • 千代田通商(31)
  • 虹技(30)
  • オオサワ&カンパニー(28)
  • ベッセル(27)
  • パオック(25)
  • AIR MASTER(24)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングノズル BeHAUS

    ロングノズル

    BeHAUS
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    長さ1000mmのロングノズルで、農機具等の手の届きにくい部分のダスト作業に最適です。
    用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.8ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3適合流体空気ノズルねじ径G1/8
  • バキュームブロワガン用 ダストバック BeHAUS

    バキュームブロワガン用 ダストバック

    BeHAUS(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合T-222HP、M-222、T-222
  • エアダスタ バラ BeHAUS

    エアダスタ バラ

    BeHAUS(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    プラスチック製で軽量です。
    用途水滴やゴミなどの吹き飛ばしにねじ径【取入口】G1/4最高使用圧力(MPa)0.6適合流体空気
  • バキュームブロワガン BeHAUS

    バキュームブロワガン

    BeHAUS
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    吸い込み&吹き飛ばしの1台2役で現場清掃に便利です。本体内部は空洞構造なので、吸引物が詰まりにくいです。作業に応じた複数の先端ノズルや延長ホースなど豊富なセット内容です。
    用途吸い込み、吹き飛ばしに付属品バンド×2、ホース、ダストバッグ、ブラシノズル、延長パイプ、ストレートノズル、細口ノズル、プラグ材質本体/アルミダイカストねじ径(取入口)Rc1/4最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(g)300空気消費量(L/min)60(0.4MPa時)ノズル口径(Φmm)27適合流体空気吐出空気量(L/min)850(0.4MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応適正使用圧力(MPa)0.4-0.6
  • 高圧コンプレッサ専用バキュームブロワガン BeHAUS

    高圧コンプレッサ専用バキュームブロワガン

    BeHAUS(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    職人仕様!高圧コンプレッサ使用でパワフル作業です。吸い込み、吹き飛ばしの一台二役です。切替スイッチを採用し、2つの作業を簡単に切替可能です。本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造です。豊富な付属品で清掃作業に最適です。日本製プラグ使用しています。
    用途作業現場の清掃に最高使用圧力(MPa)2.5本体質量(g)432ノズル口径(Φmm)28適合流体空気アズワン品番64-5410-59
  • ニードルノズル BeHAUS

    ニードルノズル

    BeHAUS
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ノズルが針のように細いので狭い場所に便利です。
    用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)120適合流体空気ノズルねじ径G1/8
  • バキュームブロワガンT-222 サクションホース BeHAUS

    バキュームブロワガンT-222 サクションホース

    BeHAUS
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    T-222、T-222HPES用のサクションホースです。
    用途T-222、T-222HPES用のサクションホースとして適合機種T-222、T-222HPES材質PP本体質量(g)135RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先曲りロングノズル BeHAUS

    先曲りロングノズル

    BeHAUS
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    200mmロングノズル+先曲がりなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。
    用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)1.9適合流体空気ノズルねじ径G1/8
  • ロングノズル BeHAUS

    ロングノズル

    BeHAUS
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。ノズル先端がストレートなので吐出時の跳ね返りが少ないです。流量調整機能付です。
    用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)2.3適合流体空気ノズルねじ径G1/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量フレキシブルロングノズル BeHAUS

    軽量フレキシブルロングノズル

    BeHAUS
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ノズルの曲がりを調整でき、狭く入り組んだところでの使用に便利です。扱いやすく、疲れにくい軽量タイプです。
    用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.9ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)3適合流体空気ノズルねじ径G1/8
  • バキュームブロワガンT-222ストレートノズル BeHAUS

    バキュームブロワガンT-222ストレートノズル

    BeHAUS
    699税込769
    1個
    当日出荷
    適合本体T-222HP
  • ロングノズル BeHAUS

    ロングノズル

    BeHAUS
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    ロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。ノズル先端がストレートなので吐出時の跳ね返りが少ないです。
    用途エアダスタ用交換ノズルとして材質(本体)アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(g)26ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)2.5ノズルねじ径(inch)G1/8ノズル外径(Φmm)5適合流体空気本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×125×13
  • エアチャック BeHAUS

    エアチャック

    BeHAUS
    1,498税込1,648
    1パック
    翌々日出荷
    ゴムボートやゴムボールに充填可能なノズルセットです。ブッシュねじ径G1/8なので、エアダスタに直接接続が可能です。
    用途空気入れとして最高使用圧力(MPa)0.4チャックゴムボート、ゴムボール適合流体空気ノズルねじ径G1/16ブッシュねじ径G1/16×G1/8
  • エアダスタ用パワーノズル BeHAUS

    エアダスタ用パワーノズル

    BeHAUS
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    ノズル先端の吐出口が3つある為、通常のノズルと比べ吐出量が高いです。
    用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)1.4×3適合流体空気ノズルねじ径G1/8
  • エアダスタ用ノズル BeHAUS

    エアダスタ用ノズル

    BeHAUS
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    100mmロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。
    用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.4ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2.2適合流体空気ノズルねじ径G1/8
  • 2WAYロングノズル付エアダスタ BeHAUS

    2WAYロングノズル付エアダスタ

    BeHAUS
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    流量調整ノズルで、吐出量が調整可能です。100mm ロングノズル付なので、狭い場所への吹き付けが可能です。上下2 ヶ所のエア導入口で、作業環境によって変更できます。
    用途水滴やゴミなどの吹き飛ばしにねじ径【取入口】G1/4最高使用圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)2、3適合流体空気ノズルねじ径G1/8
  • エアダスタ BeHAUS

    エアダスタ

    BeHAUS
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    ボタン式のエアダスタです。
    用途水滴やゴミなどの吹き飛ばしにねじ径【取入口】G1/4最高使用圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)1.2適合流体空気ノズルねじ径G1/8
  • 高圧ダスタ ロングノズル BeHAUS

    高圧ダスタ ロングノズル

    BeHAUS
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    高圧コンプレッサ専用のエアダスタです。100mm ロングノズル付なので、狭い場所への吹き付けが可能です。
    用途高圧コンプレッサ用のエアダスタとして・水滴やゴミなどの吹き飛ばしにねじ径【取入口】R1/4(LH)最高使用圧力(MPa)3ノズル口径(Φmm)2.5適合流体空気
  • バキュームブロワガン ノズル用延長パイプ BeHAUS

    バキュームブロワガン ノズル用延長パイプ

    BeHAUS
    799税込879
    1個
    欠品中
    バキュームブロワガンT-222、T-222HP、M-222用の延長パイプです。
    適合バキュームブロワガン T-222、T-222HP、M-222
  • バキュームブロワガンT-222細口ノズル BeHAUS

    バキュームブロワガンT-222細口ノズル

    BeHAUS
    499税込549
    1個
    当日出荷
    適合本体T-222、T-222HP
  • バキュームブロワガンT-222 エンドキャップ BeHAUS

    バキュームブロワガンT-222 エンドキャップ

    BeHAUS
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    T-222用のエンドキャップです。
    用途T-222用のエンドキャップとして適合機種T-222材質本体/アルミ合金本体寸法(mm)38.5×38.5×45本体質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • バキュームブロワガンT-222 本体 BeHAUS

    バキュームブロワガンT-222 本体

    BeHAUS
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    T-222用の本体です。
    用途T-222用の本体として適合機種T-222材質本体/アルミダイカスト本体寸法(mm)118×132×42本体質量(g)195RoHS指令(10物質対応)対応
  • バキュームブロワガンT-222 リング BeHAUS

    バキュームブロワガンT-222 リング

    BeHAUS
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    T-222用のリングです。
    用途T-222用のリングとして適合機種T-222材質本体/アルミ合金本体寸法(mm)38.5×38.5×28本体質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • バキュームブロワガンT-222 固定用バンド BeHAUS

    バキュームブロワガンT-222 固定用バンド

    BeHAUS
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    T-222、T-222HPES用の固定用バンドです。
    用途T-222、T-222HPES用の固定用バンドとして適合機種T-222、T-222HPES材質本体/ステンレス範囲(mm)【固定】19-38本体質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小径フレキシブルロングノズル BeHAUS

    小径フレキシブルロングノズル

    BeHAUS
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ノズルの曲がりを調整でき、狭く入り組んだところでの使用に便利です。
    用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.9ノズル口径(Φmm)2.2適合流体空気ノズルねじ径G1/8
  • エアダスタ用広範囲ノズル BeHAUS

    エアダスタ用広範囲ノズル

    BeHAUS
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    吐出時に外気の空気を取り込み、風量を1.5倍に増加させます。
    用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)1.5ノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)16適合流体空気ノズルねじ径G1/8
  • エアダスタ用フリーロングノズル BeHAUS

    エアダスタ用フリーロングノズル

    BeHAUS
    2,298税込2,528
    1本
    翌々日出荷
    伸縮タイプなので、長さを調整することが可能です。先端ラバー付きで、対象物が傷みにくいです。
    用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)1適合流体空気ノズルねじ径G1/8
  • エアダスタ用ノズル 流量調整付 BeHAUS

    エアダスタ用ノズル 流量調整付

    BeHAUS(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    翌々日出荷
    流量調整付のノズルです。
    用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)500適合流体空気ノズルねじ径G1/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2WAYエアダスタ BeHAUS

    2WAYエアダスタ

    BeHAUS
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    レバー式のエアダスタです。上下2 ヶ所のエア導入口で、作業環境によって変更できます。
    用途水滴やゴミなどの吹き飛ばしにねじ径【取入口】G1/4最高使用圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)1.7適合流体空気ノズルねじ径G1/8
  • 高圧ポケットダスタ 流量調整付 BeHAUS

    高圧ポケットダスタ 流量調整付

    BeHAUS
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    高圧コンプレッサ対応のエアダスタです。流量調整ノズル付です。
    用途水滴やゴミなどの吹き飛ばしにねじ径【取入口】R1/4(LH)最高使用圧力(MPa)2ノズル口径(Φmm)2適合流体空気
  • 高圧ダスタ 流量調整付 BeHAUS

    高圧ダスタ 流量調整付

    BeHAUS
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    高圧コンプレッサ専用のエアダスタです。ノズルローレット部の調整でエアの流量を任意に調整できます。
    用途高圧コンプレッサ用のエアダスタとして・水滴やゴミなどの吹き飛ばしにねじ径【取入口】R1/4(LH)最高使用圧力(MPa)3ノズル口径(Φmm)2.5適合流体空気
  • バキュームブロワガンT-222ブラシノズル BeHAUS

    バキュームブロワガンT-222ブラシノズル

    BeHAUS
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合本体T-222HP
エアーガン・スプレーノズル