絞り込み
接続方式
  • ニップル(2)
ノズル長(mm)
  • 19(2)
エアー取付口
  • 1/4(3)
  • 3/8(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 1.7(2)
  • 4.5(1)
ノズル取付口
  • M11(2)
空気使用量(L/min)
  • 1.5(1)
1.5
ブランド
  • アネスト岩田
  • モノタロウ(26)
  • 近畿製作所(133)
  • いけうち(121)
  • エスコ(108)
  • TRUSCO(108)
  • ADVANTEC(76)
  • SK11(63)
  • WTB(59)
  • CEJN(セイン)(54)
  • 栗田製作所(43)
  • SMC(34)
  • ジョプラックス(33)
  • BeHAUS(33)
  • 千代田通商(31)
  • 虹技(30)
  • オオサワ&カンパニー(28)
  • ベッセル(27)
  • パオック(25)
  • AIR MASTER(24)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](22)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブローガン(レバー式・ニップルタイプ) アネスト岩田

    ブローガン(レバー式・ニップルタイプ)

    アネスト岩田(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    大風量タイプで握り部分がハンドルです。
    用途機械器具の除じん、切り粉の吹き飛ばし。ノズル口径(Φmm)4.5最高使用圧力1.37MPa接続方式ニップル
  • エアーダスター ノズル口径 Φ1.7 アネスト岩田

    エアーダスター ノズル口径 Φ1.7

    アネスト岩田(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    スタンダードタイプです。
    用途機械器具の除じん、切り粉の吹き飛ばし。ノズル長(mm)19ノズル口径(Φmm)1.7取付口(エア)G1/4(PF1/4)、(ノズル)M11×1トラスコ品番283-6122全長(mm)130質量(g)185最高使用圧力1.37MPa接続方式ニップル
  • エアーダスタ アネスト岩田

    エアーダスタ

    アネスト岩田
    3,298税込3,628
    1個
    9日以内出荷
    エアーホース接続は上タイプです。 スタンダードタイプです。
    用途機械器具の除じん、切り粉の吹き飛ばしに空気使用量(L/min)1.5エアー取付口G1/4(PF1/4)ノズル長(mm)19ノズル口径(Φmm)1.7トラスコ品番759-0211材質アルミダイカスト全長(mm)130質量(g)185使用温度範囲(℃)5~40最高使用圧力(MPa)1.37吹付空気圧力(MPa)0.34ノズル取付口M11×1
エアーガン・スプレーノズル