絞り込み
ブランド
- オリオン機械
- モノタロウ(13)
- SMC(6,899)
- CKD(514)
- Festo(355)
- コガネイ(195)
- TRUSCO(133)
- NORGREN(108)
- 前田シェルサービス(71)
- RS PRO(69)
- CEJN(セイン)(59)
- エスコ(56)
- ParkerTAIYO(47)
- 日本精器(46)
- PISCO(ピスコ)(37)
- 日立産機システム(28)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(21)
- 岩田製作所(20)
- フクハラ(15)
- エニダイン(14)
- ブランドをもっと見る
接続口径
- 3/8(2)
- 3/4(3)
- 1"(3)
- 1-1/2(3)
- 2"(3)
- 2-1/2(2)
- 3"(2)
- 4"(2)
- 5"(2)
- 6"(2)
- 8"(2)
- 10"(2)
- M5(1)
- Rc(PT)1/4(1)
- Rc(PT)1-1/2(1)
- Rc(PT)2(1)
- Rp(PS)1/4(1)

オートドレントラップ AD-5
オリオン機械¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ディスク式のオートドレントラップです。用途エアードライヤー、エアーフィルターのドレン排出。トラスコ品番838-7296幅(mm)135接続口径Rc1/2高さ(mm)210奥行(mm)85使用圧力(MPa)0.29-0.98方式ドレン排出:ディスク式使用流体圧縮空気流体温度(℃)2~60ドレン排出量(cm3/回)300(空気のみ)
スーパーラインフィルター
オリオン機械¥23,980~税込¥26,378~1台3日以内出荷仕様固形物除去用取付方式ブラケットオプション粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.005品質等級2(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
スーパーミストフィルター
オリオン機械¥27,980~税込¥30,778~1台3日以内出荷から76日以内出荷高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。 エレメント交換時期をランプにより表示。用途オイルミスト除去用粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02出口油分濃度(wt ppm)0.01品質等級1(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
活性炭フィルター
オリオン機械¥22,980~税込¥25,278~1台3日以内出荷から76日以内出荷活性炭による吸着で臭気を除去します。吸着面積が大きい活性炭を採用しています。ねじの種類Rc仕様臭気除去用使用流体圧縮空気周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60
D型連成ゲージ (大型KRF/CBF用)
オリオン機械¥6,798税込¥7,4781台当日出荷仕様数値:100、単位:kPa寸法A(mm)Φ58(可視範囲)寸法F(mm)20寸法D(mm)□17寸法E(mm)12寸法B(mm)Φ63寸法C(mm)33レンジバキューム・プレッシャー寸法HR1/4(PT1/4)
D型連成ゲージ (KRF用)
オリオン機械¥6,798税込¥7,4781台当日出荷仕様数値:100、単位:kPa適合機種RA-57D-G1寸法A(mm)Φ58(可視範囲)寸法F(mm)20寸法D(mm)□17寸法E(mm)12寸法B(mm)Φ63寸法C(mm)33レンジバキューム・プレッシャー寸法HR1/4(PT1/4)
ピコドレン
オリオン機械¥149,800~税込¥164,780~1個3日以内出荷エレメント吸着方式を採用しており、本体電源不要です。 ランニングコスト6.3円/Lです。適合【オイル】エアーコンプレッサ潤滑油(鉱物油・合成油)最高使用圧力(MPa)0.98動力源不要(本体用)適合コンプレッサ出力(kW)22以下(スクリュー・レシプロ)最大流量(L/min)(ANR)0.083入口管接続口径Φ12mm出口管接続口径Φ12mm
A型連成ゲージ
オリオン機械¥6,798税込¥7,4781台翌々日出荷仕様数値:100、単位:kPa適合機種RA-56D-G1寸法A(mm)Φ58(可視範囲)寸法F(mm)56寸法D(mm)□17寸法E(mm)12寸法B(mm)Φ63寸法C(mm)33レンジバキューム・プレッシャー寸法HR1/4(PT1/4)
ドレンマスターNEO
オリオン機械¥469,800~税込¥516,780~1台3日以内出荷[標準で、処理水油分濃度3mg/L以下を実現]。新開発の処理槽を採用し、全国一律の排水基準5mg/Lを余裕をもってクリア。都道府県が定める上乗せ排水基準にも対応可能です。[処理槽は簡単交換、リユース]。吸着材の入った処理槽は、蝶ネジと、ワンタッチ継ぎ手からチューブを外すだけで、水垂が少なく短時間で簡単に交換可能。[電源不要]。圧縮空気の力でドレンを圧送、本機動作用の圧縮空気も不要になりました。 寒冷地仕様は 除く。[確認槽]。本機正面にあり、目視で容易に処理水の透明度が確認できます。仕様採集方式:高性能吸着材による吸着式適合オイル:圧縮機油(鉱物油、合成油)接続口径ドレン入口:Rc1/2、処理水出口:Rc1/2使用温度範囲(℃)【入口条件】[ドレン原水]圧力空気ド2~40塗装色(マンセルNo.)N8.0、N5.5ドレン水【入口条件】[ドレン原水]圧力空気ドレン(0.98MPa以下)トラップドレン:ADE450、AD-5処理濃度(mg/L)処理水油分:3以下(ノルマルヘキサン抽出物質)、【入口条件】[ドレン油分濃度(mg/L)]500以下(ノルマルヘキサン抽出物質)
ドレントラップ噴きっ放し警報ユニット
オリオン機械¥179,800~税込¥197,780~1台3日以内出荷【適用機種:ドレンマスターNEO 全機種】。ドレントラップの故障などから本機を保護。電磁式ドレントラップ(オリオン製、他社製を問わず)が故障などによって「開」状態を継続した場合、多量の圧縮空気が本機に向かって噴き出され、正常なドレン処理ができなくなることがあります。このようなケースにおいては、あらかじめドレントラップ噴きっ放し警報ユニットを本機の上流側に設置することにより、本機への圧縮空気の過剰流入を防止しながら警報出力することができます。(無電圧・警報時接点閉)
活性炭式低濃度化ユニット
オリオン機械¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷【適用機種:ドレンマスターNEO 全機種】。より安定したドレン処理が可能。エアーコンプレッサの吸い込み空気中に、圧縮機油以外の物資(有機物や酸性物質など)が含まれますとドレン性状が変化(弱酸性化するなど)し、正常なドレン処理ができなくなることがあります。このようなケースにおいては、あらかじめ活性炭式低濃度化ユニットを本機の下流側に設置することにより、より安定したドレン処理が可能となります。(ph5未満のドレンは処理できません)
スーパーミストフィルター
オリオン機械¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷(1)高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) ご参考:入口油分濃度 17wt ppm ⇒ 出口油分濃度 通常 0.5wt ppm (2)フィルターエレメントの交換周期は、現行機種同様 圧力損失0.07MPa 若しくは使用開始から1年の何れか早い方 (3)圧力損失も現行機種同様 初期 0.01MPa 通常 0.02MPa (4)MSF400D~31800Dの最高使用空気圧力注1を1.0MPaに変更 変更前 0.98MPa 注1.DSF・LSF・KSFも併せて1.0MPaに変更致します用途オイルミスト除去用取付方式配管工事粒子捕集効率(%)1(固形粒子除去)使用流体圧縮空気ドレン排出口径タケノコニップル(内径Φ5.7mm-Φ6mmチューブ用)エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02エレメント使用本数1出口油分濃度(wt ppm)0.01使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.1~1.0設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
オートドレントラップ FD
オリオン機械¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌々日出荷ドレンをエアーロスなく排出します。用途エアードライヤー、エアーフィルターのドレン排出。接続口径Rc1/2使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気
スーパーミストフィルター用エレメント
オリオン機械¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷MSF700D用フィルターエレメント。0.01μm 以上のオイルミストを除去。長さ(mm)206口径(Φ)87交換目安エレメント:圧力損失0.07MPa/使用期間1年ろ過度(μm)0.01出口油分濃度(wt ppm)0.01(残油量0.01mg/m3)捕集効率(%)99.999