絞り込み
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
- モノタロウ(13)
- SMC(6,898)
- CKD(514)
- Festo(355)
- コガネイ(196)
- TRUSCO(133)
- NORGREN(108)
- 前田シェルサービス(71)
- RS PRO(69)
- CEJN(セイン)(59)
- エスコ(55)
- ParkerTAIYO(47)
- 日本精器(46)
- PISCO(ピスコ)(37)
- 日立産機システム(28)
- オリオン機械(22)
- 岩田製作所(20)
- フクハラ(15)
- エニダイン(14)
- ブランドをもっと見る
接続口径
- 3/8(1)
- 1"(2)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- 2"(1)
- Rc(PT)1/4(1)
- Rc(PT)3/8(3)
- Rc(PT)1/2(3)
- Rc(PT)3/4(3)
特価

マルチ・ドライフィルタ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥79,980~税込¥87,978~1個15日以内出荷から71日以内出荷超クリーン、乾燥エアをつくりだし、圧縮空気によるトラブルゼロを実現します。オイルミスト0.01PPMw/w以下、0.01μm以上の固形粒子を除去した乾燥エア。捕集目的に応じた3種類のフィルタエレメントと2個のチャンバーを内蔵し、1台でオイルミストを99.99%以上連続除去して、油分濃度0.01PPMw/w(0.012mg/m3)以下にし、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去。コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。水分除去、固形粒子除去、油分除去の3つのフィルタ機能を1つのボディに内蔵。オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。補足した油分を自動的に排出するオイルミスト用自動ドレンバルブ付きで便利。フィルタエレメントの目詰まりや状況が入口・出口の圧力差にて、目で見て分かる圧力計付き。用途<機械、エレクトロニクス>。設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策。加工機械のセンサー類の保護。精密計測機などのエア軸受。組立・塗装ラインの製品への異物混入。設備のチョコ停対策など。<食品、薬品>。攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入。設備のチョコ停対策など。<医療機器など>。歯科など医療機器用の洗浄エア。使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.3~0.7油分除去(PPMw/w)0.01固形粒子除去(μm)0.01
クリーンエキゾースト交換エレメント
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥28,980~税込¥31,878~1個35日以内出荷圧縮空気の排気専用エアフィルタで排気エアのクリーン化と騒音防止に! 特に、クリーンルーム、食品工場内で使用されるエア機器からの排気エアによる汚染防止に最適。 0.01μm以上の固形微粒子の除去、オイルミスト99.99%以上を除去し、クリーンルーム内における圧縮空気の排気エアによる汚染を防止。 排気音をやわらげ、工場内の環境改善のために騒音を低減。 消音効果:35dB以上。 フィルタエレメントの交換がカンタンで、30秒で交換が可能。用途クリーンルーム、工場内の環境改善、騒音防止など。 排気エアによる汚染を防止するとともに作業者の健康維持のお役に立ちます。
クリーンエキゾースト
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥27,980~税込¥30,778~1個35日以内出荷圧縮空気の排気専用エアフィルタで排気エアのクリーン化と騒音防止に! 特に、クリーンルーム、食品工場内で使用されるエア機器からの排気エアによる汚染防止に最適。 0.01μm以上の固形微粒子の除去、オイルミスト99.99%以上を除去し、クリーンルーム内における圧縮空気の排気エアによる汚染を防止。 排気音をやわらげ、工場内の環境改善のために騒音を低減。 消音効果:35dB以上。 フィルタエレメントの交換がカンタンで、30秒で交換が可能。用途クリーンルーム、工場内の環境改善、騒音防止など。 排気エアによる汚染を防止するとともに作業者の健康維持のお役に立ちます。質量(kg)0.55使用温度範囲(℃)5~50接続口径(Rc)d:3/8最高使用圧力(MPa)0.1固形粒子除去(μm)0.01最大流量(L/min)(ANR)750
レマンドライF交換エレメント
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥10,980~税込¥12,078~1個35日以内出荷一般エア機器、産業エア機器などの用途に。5μm以上の粒子除去率100%。 水滴ゼロ!凍結ゼロ!油滴99%除去!により問題を解決します。 菌・カビの増殖を防ぎます!(抗菌仕様のみ) 微粒子除去効率は、5μm以上は100%、1μmが50%以上。 圧縮空気の水滴ゼロ、凍結ゼロ、オイルミスト99%以上の除去効率を追求。 日本プラントメンテナンス’85PM優秀製品開発賞受賞。60万台の実績が高性能、高品質を実証。 コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。 オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。用途工作機械、精密機械、計測機械、塗装機械、食品加工機械、包装機械、印刷機械など、あらゆる圧縮空気の浄化
レマンドライフィルタ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥66,980~税込¥73,678~1個35日以内出荷一般エア機器、産業エア機器などの用途に。5μm以上の粒子除去率100%。 水滴ゼロ!凍結ゼロ!油滴99%除去!により問題を解決します。 菌・カビの増殖を防ぎます!(抗菌仕様のみ) 微粒子除去効率は、5μm以上は100%、1μmが50%以上。 圧縮空気の水滴ゼロ、凍結ゼロ、オイルミスト99%以上の除去効率を追求。 日本プラントメンテナンス’85PM優秀製品開発賞受賞。60万台の実績が高性能、高品質を実証。 コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。 オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。用途工作機械、精密機械、計測機械、塗装機械、食品加工機械、包装機械、印刷機械など、あらゆる圧縮空気の浄化使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.3~0.7固形粒子除去(μm)5
マルチドライFスケルトン交換エレメント
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥9,298~税込¥10,228~1個35日以内出荷食品工場でも安心の抗菌・除菌もできる超高性能・圧縮空気用エアフィルタ。 透明だから、エレメントの汚れが一目瞭然! エアの汚れが見え、安全・安心のエアが使えます。 透明ボディーでフィルタエレメントの目視管理が可能。 特殊エンプラボディーで軽量・腐蝕なし(本体)。 除菌性能を持つ、ろ過度0.01μmフィルタ採用で菌の増殖を抑制。 水洗いがカンタンにでき、煮沸による消毒処理も可能(本体)。 コンパクトサイズで省スペース。 水滴ゼロ・オイルミスト99.99%・0.01μm以上の固形粒子を除去! 圧力損失の少ないエコフィルタ(30%の省エネを実現(メーカー比)CO2削減効果抜群!) 断続的な使用が可能 オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。用途〈食品、薬品〉 攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。 〈医療機器など〉 歯科など医療機器用の清浄エア。 〈機械、エレクトロニクス〉 設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策 加工機械のセンサー類の保護 精密計測機などのエア軸受 組立・塗装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。
マルチドライフィルタスケルトン
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥159,800~税込¥175,780~1個35日以内出荷食品工場でも安心の抗菌・除菌もできる超高性能・圧縮空気用エアフィルタ。 透明だから、エレメントの汚れが一目瞭然! エアの汚れが見え、安全・安心のエアが使えます。 透明ボディーでフィルタエレメントの目視管理が可能。 特殊エンプラボディーで軽量・腐蝕なし(本体)。 除菌性能を持つ、ろ過度0.01μmフィルタ採用で菌の増殖を抑制。 水洗いがカンタンにでき、煮沸による消毒処理も可能(本体)。 コンパクトサイズで省スペース。 水滴ゼロ・オイルミスト99.99%・0.01μm以上の固形粒子を除去! 圧力損失の少ないエコフィルタ(30%の省エネを実現(メーカー比)CO2削減効果抜群!) 断続的な使用が可能 オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。用途〈食品、薬品〉 攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。 〈医療機器など〉 歯科など医療機器用の清浄エア。 〈機械、エレクトロニクス〉 設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策 加工機械のセンサー類の保護 精密計測機などのエア軸受 組立・塗装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。使用温度範囲(℃)5~40使用圧力(MPa)0.3~0.7固形粒子除去(μm)0.01
マルチドライフィルタ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥91,980~税込¥101,178~1個35日以内出荷超クリーン、乾燥エアをつくりだし、圧縮空気によるトラブルゼロを実現します。 オイルミスト0.01PPMw/w以下、0.01μm以上の固形粒子を除去した乾燥エア。 捕集目的に応じた3種類のフィルタエレメントと2個のチャンバーを内蔵し、1台でオイルミストを99.99%以上連続除去して、油分濃度0.01PPMw/w(0.012mg/m3)以下にし、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去。 コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。水分除去、固形粒子除去、油分除去の3つのフィルタ機能を1つのボディに内蔵。 オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。 補足した油分を自動的に排出するオイルミスト用自動ドレンバルブ付きで便利。 フィルタエレメントの目詰まりや状況が入口・出口の圧力差にて、目で見て分かる圧力計付き。用途<機械、エレクトロニクス> 設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策 加工機械のセンサー類の保護 精密計測機などのエア軸受 組立・塗装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。 <食品、薬品> 攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。 <医療機器など> 歯科など医療機器用の洗浄エア。使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.3~0.7油分除去(PPMw/w)0.01固形粒子除去(μm)0.01