カテゴリ
絞り込み
ブランド
- CKD(461)
- コガネイ(193)
- TRUSCO(133)
- 前田シェルサービス(58)
- ParkerTAIYO(47)
- 日本精器(45)
- CEJN(セイン)(41)
- PISCO(ピスコ)(37)
- エスコ(30)
- 日立産機システム(28)
- 岩田製作所(20)
- エニダイン(14)
- SK11(14)
- AirTAC(10)
- オリオン機械(9)
- BeHAUS(9)
- ショウエイ(7)
- カマタテクナス(6)
- 千代田通商(6)
- ブランドをもっと見る
接続口径
- 1/8(33)
- 1/4(101)
- 3/8(67)
- 1/2(49)
- 3/4(30)
- 1"(41)
- G(PF)1/4(40)
- G(PF)3/8(47)
- G(PF)1(25)
- NPT1/4(45)
- NPT3/8(33)
- NPT3/4(29)
- NPT1(27)
- R(PT)1/4(35)
- Rc(PT)1/8(46)
- Rc(PT)1/4(170)
- Rc(PT)3/8(104)
- Rc(PT)1/2(97)
- Rc(PT)3/4(74)
- Rc(PT)1(57)
- 接続口径をもっと見る
エコロジープロダクト

レマン・ドライフィルタースケルトン用第2エレメント
前田シェルサービス¥15,980税込¥17,5781個当日出荷適合SPG-107A-AB・SP-107A-AB-3トラスコ品番439-9269質量(g)49
ファイバードライ(C) ストレートタイプドライヤ
PISCO(ピスコ)¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷から10日以内出荷配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)形状ストレートタイプドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05使用流体空気流量(L/min(ANR))100使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
C1060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥9,450~税込¥10,395~1個当日出荷から11日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
ハンドバルブ ユニオンストレート
コガネイ¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷配管途中の流路切換用バルブです。 多様な箇所での取付ができ、横連結も可能です。使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
ナイロンチューブ
コガネイ¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から9日以内出荷吸水率が低く、耐水性、寸法安定性に優れています。 耐摩耗、耐屈曲疲労に優れています。 耐寒性、耐候性に優れています。材質ナイロン12色黒使用温度範囲(℃)-40~70使用流体空気、真空(-99.99~0kPa)
チェックバルブ ユニオン
コガネイ¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷流体を一方向に流す逆止弁です。 クイック継手内蔵により取り付けが簡単です。コンパクト配管に最適です。使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
オートマチック排出バルブ
前田シェルサービス¥74,980税込¥82,4781台当日出荷ドレンの排出を自動的に行い、エア機器の故障を未然に防ぎます。 排出作動部にドレンが進入しないため故障が少ないです。 メンテナンスは時々手動バルブを開くだけで簡単です。 コンプレッサー、レシーバータンク、アフタークーラー、エアドライヤー配管の末端などのドレンを継続的に除去できます。トラスコ品番253-3545接続口径Rc1/2質量(kg)1.4使用圧力(MPa)0.13~0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×160×200流体温度(℃)2~60適合コンプレッサ出力(kW)~37ドレン排出量(cm3/min)0.95
TACアクチュエータ
コガネイ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷このアクチュエーターは、基本バルブと組み合わせて、エアパイロットバルブを構成するものです。材質黄銅(ニッケルめっき)質量(g)30使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
TACバルブ操作用アクチュエータ
コガネイ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷電気スイッチ形アクチュエータです。各種の基本バルブと組み合わせて使います。 パネルにアクチュエータを取り付ける穴はすべてΦ30です。 セレクト形は、付属しているロックワッシャでバルブの取付位置を調節してください。質量(g)76タイプセレクト形
TACバルブ操作用アクチュエータ
コガネイ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷このアクチュエータは、0.27MPa以上のエアパイロットを受けたときに直ちに作動し、そのままパイロット圧があっても、約0.5秒後に復帰する特殊な機能を持っています。 保持形バルブ(4PP)と組み合わせれば、エアパイロットが片側にあってもバルブを元の位置に復帰させることができます。 主にワンショット回路などに使用され、このアクチュエータを使うことによって回路をシンプルにすることができます。 エアパイロットは、流量に余裕を持って与えてください。徐々に加圧する使い方はできません。材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)質量(g)122タイプエアパイロットセルフリターン形使用圧力範囲(MPa)0.27~0.9使用圧力(MPa)0.27保証耐圧力(MPa)1.35給油要
TACバルブ操作用アクチュエータ
コガネイ¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷パイロットに空気圧信号を受けるとバルブは切り替わります。材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)最高使用圧力(MPa)0.9保証耐圧力(MPa)1.35給油要
TAC空電変換スイッチ
コガネイ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷付属品ロックナット(スペーサー)1個材質アクチュエータ本体:黄銅(ニッケルめっき)、パッキン:合成ゴム、マイクロスイッチ本体:プラスチック質量(g)120定格マイクロスイッチ:AC 250V 15A DC30V6A圧力調整範囲(MPa)0.06~0.9最大作動頻度(Hz)5
レマンドライフィルター オートドレン
前田シェルサービス(4件のレビュー)¥87,980~税込¥96,778~1台3日以内出荷から4日以内出荷コンパクトなオートドレン内蔵型 2段式フィルター(ステンレスとコットン)とチャンバーの3段方式で水滴ゼロ・油滴(99%)を安定除去し、乾燥空気に変えます。 コットンフィルターの交換により常にクリーンなエアーが得られます。(圧縮空気の状態によって交換時間が異なります。ステンレスフィルターは交換不要) ドレンが一定量溜まるとフロートが上昇しバルブを開き、自動的にドレンが排出される、オートドレン方式採用。また、スクリーンでオートドレン内部を保護している為従来のオートドレンのような作動不良はきわめてまれです。ピーコックは寒冷地での凍結防止のため作業終了内部のドレンを抜くために使用します。使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.3~0.97最高使用圧力(MPa)0.97使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
M-110A用第一フィルター
前田シェルサービス¥21,980税込¥24,1781台当日出荷圧縮空気は特殊形状のステンレスフィルターを通過する際、豆粒大の水滴となり、下部のハニカムを通り他の水滴と結合してチャンバーの底を流れ、ウィープバルブより排出。ハニカムの作用とチャンバーによって圧縮空気のスピードが減少する事により、分離が非常に効率よく行われます。これにより、約95%以上の水滴が除去されます。仕様特殊形状のステンレスフィルター。約2年をめどに洗浄するか交換してください。使用流体空気設定圧力単位MPa
3in1マルチ・ドライフィルター 白
前田シェルサービス¥59,800税込¥65,7801個4日以内出荷コンプレッサーエアーの水・油・オイルミストを99.99%除去。0.01μm以上のの固形粒子を除去。1台で3台分のフィルター機能を搭載した独自構想。圧力損失の少ない省エネフィルター。工場内にマッチするホワイト仕様。適合2次側油分濃度(mg/m2):0.01以下幅(mm)120色ホワイト高さ(mm)316使用温度範囲(℃)5/1奥行(mm)138管接続口径3/8最大流量750使用圧力(MPa)0.3-0.97ねじの種類Rc固形粒子除去(μm)0.01