絞り込み
ブランド
接続口径
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: 空圧補器

FA現場のお役立ち情報
8,927件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    11日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • 空-空ポジショナ IP5100 SMC

    空-空ポジショナ IP5100

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・JIS F8007 IP55 ・充実のオプション 開度インジケータ(IP5100) バイパス(SIG-OUT1)の内蔵(IP5000) 均圧弁(OUT1-OUT2)の内蔵(IP5100)
    形式ロータリタイプ
  • IP300 SMC

    IP300

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    欠品中
  • ロックアップバルブ IL211 SMC

    ロックアップバルブ IL211

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・空気式プロセス制御系において空気源や供給空気配管系の異常発生時に使用。 単動形、複動形:空気源が正常状態に回復するまで、操作部の位置を応急保持 三方形: 異常発生時に供給ポートを切り換え
  • GR-F SMC

    GR-F

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
  • GKM16 SMC

    GKM16

    SMC
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    付属品クレビスピン、クレビスピン固定金具チューブ内径(Φmm)50・63
  • DINコネクタ SMC

    DINコネクタ

    SMC
    849税込934
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • 直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC

    直動精密レギュレータ ARPシリーズ

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    13日以内出荷から50日以内出荷
    ・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
    仕様(K) 逆流機能付きボディサイズ30排気機構ブリードタイプ
  • マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Bシリーズ SMC

    マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Bシリーズ

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    9日以内出荷
    ・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
    単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPaマニホールド取付方法(A)ダイレクト取付
  • マニホールドレギュレータ ARM11 SMC

    マニホールドレギュレータ ARM11

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    9日以内出荷
    ・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
    ハンドル位置(B)正面
  • モジュラタイプ ルブリケータ AL22P SMC

    モジュラタイプ ルブリケータ AL22P

    SMC
    62税込68
    1個
    当日出荷
    型式AL20-A
  • レギュレータ/耐オゾン仕様 SMC

    レギュレータ/耐オゾン仕様

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • エアフィルタ SMC

    エアフィルタ

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • FTK8、70共用 グリスシール TRUSCO

    FTK8、70共用 グリスシール

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-8754質量(g)3
  • FTK8用 ピストンロッド TRUSCO

    FTK8用 ピストンロッド

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番414-8738質量(g)348
  • ホースジョイント(ジェットクーラオプション) 日本精器

    ホースジョイント(ジェットクーラオプション)

    日本精器
    339税込373
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    樹脂製のホース接続ジョイントです。
    用途ジェットクーラの冷風口の接続に使用材質ポリアミド樹脂適合流体圧縮空気(エア)
  • フィルタ付レギュレータ 日本精器

    フィルタ付レギュレータ

    日本精器
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気流れ方向左→右設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • 精密レギュレータ PR2000 CKD

    精密レギュレータ PR2000

    CKD
    17,513税込19,264
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高性能、長寿命、大排気流量
    接続口径Rc3/8質量(kg)470最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮清浄空気空気消費量(L/minANR)5以下繰返し性フルスパンの±0.5%以内保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1設定圧力範囲(MPa)0.03~0.85圧力計接続口径Rc1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)圧力レンジ(MPa)MAX.0.85
  • エアフィルター 日本精器

    エアフィルター

    日本精器
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    入口圧力1.4MPaまで使用できます。コンパクトなミニタイプです。
    トラスコ品番382-7585全長(mm)102.5質量(g)140取付方式取付オプションなし管接続口径1/4使用圧力(MPa)0~1.4ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)40流量(m3/min)0.39(一次圧力0.7MPa時に差圧が0.03MPaの時)周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
  • F.R.L コンビネーション 逆流れ(右→左) CKD

    F.R.L コンビネーション 逆流れ(右→左)

    CKD
    10,628税込11,691
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    フィルタ、レギュレータ、ルブリケータを一体化した省スペースタイプ。
    付属品圧力計、ブラケット、ボウルガード仕様リリーフ機構付使用温度範囲(℃)5~60構成機器エアフィルタ(F1000-W)、レギュレータ(R1000-W)、ルブリケータ(L1000-W)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)流れ方向逆流れ(右→左)圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
  • 小型レギュレータブラケット ストレートタイプ(SMC ARM10F用) 岩田製作所

    小型レギュレータブラケット ストレートタイプ(SMC ARM10F用)

    岩田製作所
    699税込769
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型レギュレータブラケット ボックスタイプ1(SMC ARM10用) 岩田製作所

    小型レギュレータブラケット ボックスタイプ1(SMC ARM10用)

    岩田製作所
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルタ付減圧弁8Aコンパクトタイプ 日本精器

    フィルタ付減圧弁8Aコンパクトタイプ

    日本精器
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。 空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。
    トラスコ品番354-3285全長(mm)156質量(kg)0.2取付方式ブラケット(別売)管接続口径1/4使用圧力(MPa)0~1ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ドレン方式(排出)手動(圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。)ろ過度(μm)5流れ方向左→右設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)0.5圧力計なし
  • ドレンデストロイヤー フクハラ

    ドレンデストロイヤー

    フクハラ
    249,800税込274,780
    1台
    17日以内出荷
    優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。 電気機器等を使用せず、非常にシンプルな構造です。 特殊フィルタだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。 特殊フィルタを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。 コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルタのドレン抜きに適しています。
    トラスコ品番464-7807質量(kg)約30使用温度範囲(℃)2~50(ただし、ドレン水が凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)2~50(ドレンが凍結しないこと)ドレン排出自然落下適合コンプレッサ出力(kW)【スクリュー】22以下、【レシプロ】15以下最大流量(L/min)(ANR)0.17オートドレン仕様オートドレン処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質)入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/4出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/4
  • TACバルブ操作用アクチュエータ コガネイ

    TACバルブ操作用アクチュエータ

    コガネイ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイロットに空気圧信号を受けるとバルブは切り替わります。
    材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)最高使用圧力(MPa)0.9保証耐圧力(MPa)1.35給油
  • リバースフィルタ・レギュレータ (セレックス) CKD

    リバースフィルタ・レギュレータ (セレックス)

    CKD
    6,053税込6,658
    1個
    7日以内出荷
    付属品圧力計、ボウルガード仕様リリーフ機構付質量(kg)0.175使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5ドレン貯容量(cm3)12
  • レマンドライフィルター オートドレン 前田シェルサービス

    レマンドライフィルター オートドレン

    前田シェルサービス(4件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コンパクトなオートドレン内蔵型 2段式フィルター(ステンレスとコットン)とチャンバーの3段方式で水滴ゼロ・油滴(99%)を安定除去し、乾燥空気に変えます。 コットンフィルターの交換により常にクリーンなエアーが得られます。(圧縮空気の状態によって交換時間が異なります。ステンレスフィルターは交換不要) ドレンが一定量溜まるとフロートが上昇しバルブを開き、自動的にドレンが排出される、オートドレン方式採用。また、スクリーンでオートドレン内部を保護している為従来のオートドレンのような作動不良はきわめてまれです。ピーコックは寒冷地での凍結防止のため作業終了内部のドレンを抜くために使用します。
    使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.3~0.97最高使用圧力(MPa)0.97使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
  • 小型比例制御電磁弁(ベース配管タイプ) SMC

    小型比例制御電磁弁(ベース配管タイプ)

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・電流に比例して流量を無段階に制御。 ・繰返し精度:3%以下。 ・ヒステリシス:10%以下。
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • 精密レギュレータ (IRM~) SMC

    精密レギュレータ (IRM~)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    ・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
空圧補器