カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- SMC(6,906)
- CKD(514)
- Festo(355)
- コガネイ(196)
- TRUSCO(133)
- NORGREN(108)
- 前田シェルサービス(70)
- RS PRO(68)
- CEJN(セイン)(59)
- エスコ(54)
- ParkerTAIYO(47)
- 日本精器(46)
- PISCO(ピスコ)(37)
- 日立産機システム(28)
- オリオン機械(22)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(21)
- 岩田製作所(20)
- フクハラ(15)
- エニダイン(14)
- ブランドをもっと見る
接続口径
- 1/8(85)
- 1/4(281)
- 3/8(199)
- 1/2(143)
- 3/4(71)
- 1"(80)
- G(PF)1/4(97)
- G(PF)3/8(91)
- G(PF)1/2(57)
- NPT1/4(96)
- NPT3/8(66)
- NPT3/4(55)
- NPT1(55)
- R(PT)1/4(87)
- Rc(PT)1/8(110)
- Rc(PT)1/4(322)
- Rc(PT)3/8(228)
- Rc(PT)1/2(195)
- Rc(PT)3/4(129)
- Rc(PT)1(95)
- 接続口径をもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

Rc 3/8" エアーレギュレーター付フィルター
エスコ¥6,410税込¥7,0511個翌日出荷仕様排出方法:コック式質量(g)280最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60取付ねじRc3/8"調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80
Rc 1/4" エアーレギュレーター付フィルター
エスコ¥6,410税込¥7,0511個翌日出荷仕様排出方法:コック式質量(g)280最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60取付ねじRc1/4"調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80
Rc 1/4" エアーレギュレーター
エスコ¥4,090税込¥4,4991個翌日出荷質量(g)420最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80ねじ径Rc1/4"
調質機器 GAシリーズ ルブリケータ
AirTAC¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷オイル滴下の作動性向上、安定した給油を実現 組付性向上 作動性向上、優れた圧力特性 大容量 ブラケットが選択可能ブラケット有設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)RoHS指令(10物質対応)対応
調質機器 GAシリーズ モジュラF.R.L GAFCシリーズ
AirTAC¥4,698~税込¥5,168~1個4日以内出荷ブラケットが付き、取付が便利 作動性向上、優れた圧力特性 優れた固形物質と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) 多様なバリエーション種類標準型ろ過精度(μm)40設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9材質(カップ部)PCカップ周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)ドレン方式差圧式オートドレン+標準手動ドレンチェックバルブ無RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計:有
ドレンセパレータ BA-5型
ベン¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から5日以内出荷蒸気通気初期の滞留ドレンなどによるスチームハンマを低減します。 調整弁動作時の安定化や腐食・摩耗を軽減します。 水滴の除去により、配管中からの錆の発生を低減します。材質本体・フタ・バッフル(FCD450)流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・空気端接続入口:JIS Rcねじ、ドレン排出口:JIS Rcねじ適合圧力(MPa)蒸気:2.0以下、空気:0.98以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)3.0![定圧器 マカロン オネジメネジ(R1/4×G1/4) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551778-191023-02.jpg)
定圧器 マカロン オネジメネジ(R1/4×G1/4)
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥4,698税込¥5,1681個11日以内出荷自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。全長(mm)65材質(本体)アルミニウム質量(g)42接続ねじ(inch)IN(入口):G1/4・OUT(出口):R1/4温度範囲(℃)0~60ねじの種類G、R最高圧力(MPa)1
AW30-02BG-B
扶桑精機¥15,980税込¥17,5781個当日出荷用途エアーの減圧質量(g)400取付方式ブラケット付管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなしケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付排気機構リリーフタイプ逆流機能なし
レギュレータ
BeHAUS¥5,298税込¥5,8281個当日出荷取り付けスペースを選ばないコンパクト型の空気圧用減圧弁です。用途空気圧の調整に最高使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa
ドレンコック
BeHAUS¥999税込¥1,0991個当日出荷配管内のドレン抜きが簡単なねじ式の開閉コックです。用途コンプレッサタンク内などのドレン抜きコックとして管接続口径R1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
クリーンパネル
アイ・エイ・シー¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷取り付けたい機器や備品などをボルトとナットで挟み込み、簡単に固定することができます。 材質がアルミのため軽量で、清掃などの時も簡単に移動できます。 パネル部分もアルミなので、お客様で取付穴などを追加工したい場合も簡単にできます。メーカーのクリーンエアーシステムを取り付けるのに最適です。アズワン品番62-0955-95
エアーコンビネーションユニット
H&H(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷圧縮空気中の水分やゴミ・ホコリなどを除き(フィルター)圧力調整で一定に調整し(レギュレーター)、圧縮空気中に適量の潤滑油を混合させ空圧機器の摩耗を防ぎます(ルブリケーター)。 手動で水を供給する(コック)ことができます。 各々の接続は専用アタッチメントにて固定されており、部分的な破損は各々交換可能です。取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×140×45使用流体圧縮空気材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
エアーフィルター&レギュレーター
H&H¥8,598税込¥9,4581個当日出荷圧縮空気中の水分(ドレン)やゴミ・ホコリなどを除き圧力調整で一定圧力に調整します。 手動で水を排出する(コック)ことができます。取付方式ブラケットなし管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
3in1マルチ・ドライフィルターRc1/4インチ
前田シェルサービス¥71,980税込¥79,1781個当日出荷固形粒子0.01μm以上除去、水滴ゼロ、油滴99.99%除去。(圧力損失の少ないECOフィルターの為、CO2削減効果抜群)食品・医療品・化粧品メーカーに最適! 同芯同軸上に3つのエレメントを持ち、油分、水分の分離から乾燥、0.01μm以上の固形粒子を除去し、段階を経て圧縮空気を超クリーンなエアーにします。 2つの圧力計付きで、エレメントの交換時期を目視管理できます。 第2エレメントは約13000個の穴が開いた筒状の特殊綿が巻き状になっており、数万個の竜巻を起こします。 圧縮空気が通過する際、竜巻と同じ真空状態が起こり、外圧と内圧の差により水滴が気化され、ドライエアーをつくり出します。 その優れた機能を持つことからドライフィルターと呼称されます。 他のオイルミストフィルターと比べ圧力損失が30~50%も低い。用途NCマシン、3次元測定機、エアーマイクロメーター、リークテスター、レーザー加工機、エアーツール、精密計測機、高級塗装、液晶製造関連、エアーブロー、製紙、化粧品、薬品、医療機器、電子機器製造、その他超クリーンなエアーを必要とする用途付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97管接続口径1/4最大流量(L/min)300(0.7MPa時)ねじの種類Rc寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×101×262使用流体圧縮空気ろ過度(μm)0.01油分除去(PPMw/w)0.01以下(入気温度30℃時)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-06BG
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個18日以内出荷ボディサイズ40管接続口径(06) 3/4ねじの種類(-) Rc取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F06BG
SMC¥17,980税込¥19,7781個15日以内出荷ボディサイズ40管接続口径(06) 3/4ねじの種類(F) G設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02H
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ボディサイズ30管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rcハンドル(-) 下向き取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02G
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から11日以内出荷ボディサイズ30管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F03B
SMC¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷ボディサイズ30管接続口径(03) 3/8ねじの種類(F) G取付け方法(B) ブラケット付流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03G
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個11日以内出荷ボディサイズ25管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rc設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-02H
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個11日以内出荷から13日以内出荷ボディサイズ25ハンドル(-) 下向き取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-F02H
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個9日以内出荷ボディサイズ25管接続口径(02) 1/4ねじの種類(F) Gハンドル(-) 下向き取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-02GH
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷ボディサイズ20管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-06BM2
SMC¥12,980税込¥14,2781個10日以内出荷ボディサイズ40管接続口径Rc3/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85オートドレン仕様オートドレンなし圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ














![定圧器 マカロン オネジメネジ(R1/4×G1/4) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551778-191023-02.jpg)