カテゴリ
絞り込み
ねじ径
最高使用圧力(MPa)
0.5・0.7・0.8・0.98・1・1.0・1.47・1.5・1.6・1.8・2・3・3.5・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(98)
- エスコ(940)
- 日東工器(410)
- RS PRO(311)
- SK11(145)
- 千代田通商(139)
- NAC(長堀工業)(95)
- CEJN(セイン)(84)
- BeHAUS(74)
- TOYOX(トヨックス)(62)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](59)
- フルネスジャパン(58)
- 小澤物産(OZC)(52)
- ヤマトエンジニアリング(47)
- ジョプラックス(39)
- 岩崎製作所(36)
- NKCカップリング(27)
- 八興(25)
- 近畿製作所(24)
- 大塔テック(24)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・日東工器・RS PRO・SK11・千代田通商・NAC(長堀工業)・CEJN(セイン)・BeHAUS・TOYOX(トヨックス)・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・フルネスジャパン・小澤物産(OZC)・ヤマトエンジニアリング・ジョプラックス・岩崎製作所・NKCカップリング・八興・近畿製作所・大塔テック・ブランドをもっと見る
![カムロック カプラー ダストキャップ アルミ合金 AL[634-B] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070719-250401-02.jpg)
カムロック カプラー ダストキャップ アルミ合金 AL[634-B]
TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製
日東工器¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体水寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用)
(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/メネジ(F)販売区分業務用
ハイカプラエース プラグ (ウレタンホース取付用)
日東工器(6件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。用途低圧用・軽量・空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ウレタンホース取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
エア漏れ対策商品シリーズ固定式2分岐カップリング
千代田通商(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。トラスコ品番158-4103質量(g)308使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続プラグ 接続:プラグ使用流体圧縮空気
SUS製ソケットカプラー (オネジ取付用)
(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)26寸法d(Φmm)9使用流体空気、水材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用)
日東工器(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状チューブ取付用材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
SUS製ソケットカプラー (ホース取付用)
(6件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水材質(Oリング)NBR
バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(オネジ取付用)
(8件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
カプラー レバー式 ダストキャップ
(5件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78販売区分業務用
バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用)
(10件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状オネジ取付用ソケットorプラグソケット材質(Oリング)フッ素ゴム適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/オネジ(M)販売区分業務用
ディップモールキャップ ソケット用
日東工器(10件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から6日以内出荷塵埃の配管内混入を予防すると共にカプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)
日東工器(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
ハイカプラ(大口径)(ホース取付用)プラグ
日東工器(3件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)13
マイクロカプラ ソケット (メネジ取付用)
日東工器(96件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。 本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)9.5寸法Bs(Φmm)2.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気、水耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
ナットカプラ ソケット (ステンレス製)
日東工器(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ホースバンド不要。ウレタンホースを簡単・確実に装着。 。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。用途低圧用・ウレタンホース取り付け用ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
レバーカップリング ホースシャンク アダプター PP
¥799~税込¥879~1個当日出荷レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5販売区分業務用![メスネジ型カプラー[OZ-D] ステンレス 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32644254-160513-02.jpg)
メスネジ型カプラー[OZ-D] ステンレス
小澤物産(OZC)(2件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。材質ステンレス接続方式ワンタッチ式
ジョプラESシリーズ ソケット(ウレタンホース取付用)
ジョプラックス(20件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量材質本体:PPE+PAOリング:NBR使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気
ハイカプラ(大口径)(ホース取付用)ソケット
日東工器(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]![カムロック アダプター ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-E] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20290612-250401-02.jpg)
カムロック アダプター ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-E]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合![メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643816-090702-02.jpg)
メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム
小澤物産(OZC)(5件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など![カムロック アダプター オネジ ステンレススチール SST[633-FB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072277-250716-02.jpg)
カムロック アダプター オネジ ステンレススチール SST[633-FB]
TOYOX(トヨックス)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】SCS14使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合![カムロック カプラー ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-CT] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070703-250401-02.jpg)
カムロック カプラー ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-CT]
TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレスがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手。ニップル径やや細めタイプ使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合
4連エアーカップリング(ワンプッシュ型)
エスコ¥4,500税込¥4,9501台当日出荷ワンプッシュ型。プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続ができます。寸法(mm)127×26.5×103型20質量(g)486使用圧力(MPa)0.63連数4
ナットカプラ プラグ (ステンレス製)
日東工器(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ホースバンド不要。ウレタンホースを簡単・確実に装着。 。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。用途低圧用・ウレタンホース取り付け用ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラエース ソケット (メネジ取付用)
日東工器(10件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製
日東工器¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。材質(本体)ステンレス流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応![カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072356-250401-02.jpg)
カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB]
TOYOX(トヨックス)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】SCS14使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用)
日東工器¥329~税込¥362~1個当日出荷から8日以内出荷樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状チューブ取付用材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製
日東工器(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製
日東工器(3件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5
バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(メネジ取付用)
(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状メネジ取付用材質(Oリング)フッ素ゴム適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/メネジ(F)販売区分業務用
バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(オネジ取付用)
(6件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状オネジ取付用ソケットorプラグプラグ適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/オネジ(M)販売区分業務用
スーパーカプラー プラグ (ウレタンホース取付用)
(7件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。材質鋼鉄(SUM24L)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa)1.5適合流体空気![オスネジ型アダプター[OZ-F] アルミニウム 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643703-160411-02.jpg)
オスネジ型アダプター[OZ-F] アルミニウム
小澤物産(OZC)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。材質(本体)アルミニウムダイカスト(ガスケット)NBR使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など
ハイカプラ(大口径)(おねじ取付用)ソケット
日東工器¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ソケットカプラー ウレタンホース取付用 樹脂製
(26件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。材質(本体)ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF)流体空気使用温度範囲(℃)-5~60取り付け形状ウレタンホース取付用材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式










![カムロック カプラー ダストキャップ アルミ合金 AL[634-B] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070719-250401-02.jpg)


















![メスネジ型カプラー[OZ-D] ステンレス 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32644254-160513-02.jpg)


![カムロック アダプター ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-E] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20290612-250401-02.jpg)
![メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643816-090702-02.jpg)
![カムロック アダプター オネジ ステンレススチール SST[633-FB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072277-250716-02.jpg)
![カムロック カプラー ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-CT] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070703-250401-02.jpg)




![カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072356-250401-02.jpg)






![オスネジ型アダプター[OZ-F] アルミニウム 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643703-160411-02.jpg)