カテゴリ
絞り込み
ねじ径
最高使用圧力(MPa)
0.5・0.7・0.8・0.98・1・1.0・1.47・1.5・1.6・1.8・2・3・3.5・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(98)
- エスコ(930)
- 日東工器(411)
- RS PRO(315)
- SK11(145)
- 千代田通商(139)
- NAC(長堀工業)(95)
- CEJN(セイン)(84)
- BeHAUS(74)
- TOYOX(トヨックス)(62)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](60)
- フルネスジャパン(58)
- 小澤物産(OZC)(52)
- ヤマトエンジニアリング(47)
- ジョプラックス(39)
- 岩崎製作所(36)
- NKCカップリング(27)
- 八興(25)
- 近畿製作所(24)
- 大塔テック(24)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・日東工器・RS PRO・SK11・千代田通商・NAC(長堀工業)・CEJN(セイン)・BeHAUS・TOYOX(トヨックス)・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・フルネスジャパン・小澤物産(OZC)・ヤマトエンジニアリング・ジョプラックス・岩崎製作所・NKCカップリング・八興・近畿製作所・大塔テック・ブランドをもっと見る

ソケットカプラー メネジ取付用 樹脂製
(10件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。材質(本体)ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF)流体空気使用温度範囲(℃)-5~60取り付け形状メネジ取付用材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式
真鍮製プラグカプラー (オネジ取付用)
(6件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5![ホースシャンクカプラー[OZ-C] ステンレス 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32644376-160511-02.jpg)
ホースシャンクカプラー[OZ-C] ステンレス
小澤物産(OZC)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。接続方式ワンタッチ式
フローメーター
日東工器¥8,998税込¥9,8981個当日出荷冷却水の流量が目盛で計数的に確認でき、作業者による冷却条件設定にバラつきがでません。 小型ながら流量調節弁を内蔵、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。 成形条件の再現性があり、リードタイムの短縮が図れます。 OUT側のナットに、ロータリ機能を搭載しておりますので、IN側のナットで本体を配管に固定後でも、OUT側のねじ締めが可能です。トラスコ品番397-6084材質本体/真鍮、目盛管/ポリカーボネート樹脂(PC)サイズ両端ともRc3/8(めねじ)質量(g)190使用温度範囲(℃)10~60寸法L(mm)89材質(シール)ニトリルゴム最大流量(L/min)18(0~18調節可能)寸法D(mm)33最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5[5]寸法T1(mm)Rc3/8寸法T2(mm)Rc3/8寸法H1(mm)六角23寸法H2(mm)六角26耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]トルク値N・m(kgf・cm)12(122)ねじサイズ3/8インチ
レバーカップリング ホースシャンク カプラー ステンレス
¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)1.8販売区分業務用
樹脂製 管用テーパネジ女(Rc)カプラー(Type-D)
岩崎製作所¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から8日以内出荷レバーカップリング用メスネジカプラ―(Type-D)です。カムロックメスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。材質樹脂
BLY型 カップリングプラグ(ナットプラグ)
ヤマト・インダストリー(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5相手側取付サイズ2![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素ゴム[GK-FKM] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48635317-161021-02.jpg)
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素ゴム[GK-FKM]
TOYOX(トヨックス)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐薬品性に優れています。赤色マーク付用途カムロック用材質フッ素ゴム使用温度範囲(℃)0~180使用流体薬品
ゼロスピルカプラ プラグ
日東工器¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。用途中圧用流体水・作動油・空気・ガス取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)3.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.3[54]
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ニトリルゴムシール)
日東工器¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製
日東工器(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 真鍮製
日東工器¥629~税込¥692~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ ソケット (ホース取付用) 真鍮製
日東工器¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
チェックバルブ NCV- NP型 ステンレス
ニューマシン(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。用途半導体、薬液、液晶、理化学用材質本体ステンレス/SUS316、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/SUS316、スプリング/SUS316、C型止メ輪/SUS304最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]使用流体空気、水、油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8[100]クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用ソケット)
NAC(長堀工業)(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型プラグ全てと互換性があります。用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)2.0
樹脂ソケット めねじ取付用
ジョプラックス(3件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。仕様片路開閉型材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98適合流体水
樹脂ソケット ウレタンホース取付用
ジョプラックス(7件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。仕様片路開閉型材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98適合流体水
TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製
日東工器(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
樹脂製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から8日以内出荷レバーカップリング用オスネジアダプター(Type-F)です。カムロックオスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。材質樹脂
流量調整弁付カップリングプラグ R1/4
千代田通商(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷コンパクトサイズで手元を短くできます。 操作が簡単。 鋼鉄製で、耐久性に優れています。用途エア工具等の流量調整トラスコ品番292-5770材質本体/鋼鉄(焼入れ済)・ニッケルメッキシールゴム/ニトリルゴム(NBR)質量(g)50.3ソケットorプラグプラグ使用温度範囲-20~60℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気相手側取付サイズR1/4
ハイカプラ プラグ 大口径(オネジ取付用) ステンレス製
日東工器¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)23寸法Bd(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリプラグ(メネジ取付用)
日東工器(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質(本体)鋼鉄流体空気、不活性ガス使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2.0
ナットカプラ200 ソケット (スプリングナット付きウレタンホース取付用)
日東工器(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。また、ホース折れを防止するスプリングナット付きも用意されています。ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ナット(スプリング付)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5バルブの有無有使用流体空気![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) エチレンプロピレンゴム[GK-EPDM] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070335-211129-02.jpg)
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) エチレンプロピレンゴム[GK-EPDM]
TOYOX(トヨックス)¥419~税込¥461~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐薬品性に優れています。黄色マーク付用途カムロック用材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-10~120使用流体薬品![オスネジ型アダプター[OZ-F] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20761816-160622-02.jpg)
オスネジ型アダプター[OZ-F] ポリプロピレン
小澤物産(OZC)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。材質ポリプロピレン接続方式ワンタッチ式
ハイカプラ プラグ 大口径(ホース取付用) ステンレス製
日東工器¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロカプラチューブフィッター付 ソケット (チューブ取付用)
日東工器(19件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。形状ストレート型材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状チューブ取付け用(SC型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)4.9真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
マイクロカプラ プラグ (チューブ取付用)
日東工器(3件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。 押し込むだけのワンタッチ接続。 チューブフィッタータイプは、さらにスムーズ配管が可能。用途低圧用・空圧制御機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状チューブ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)8寸法C(mm)9.2接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Lp(mm)19寸法Hp(Φmm)5.5
スーパーカプラ プラグ (ウレタンホース取付用)
日東工器(6件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。用途軽量・小型空気配管用仕様ウレタンホース取り付け用材質(本体)鋼鉄・アルミニウム質量(g)27.6流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ナットバルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無無接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
レバーロックカプラ ソケット (オネジ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。材質(本体)アルミ合金流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
ジョプラESシリーズ ソケット(ホース取付用)
ジョプラックス(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量種別タケノコタイプソケット材質本体:PPE+PAOリング:NBR使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用)
日東工器¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
ナットカプラ 鋼鉄製相手側ホースサイズ(mm)11.0×16.0
日東工器(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷トラスコ品番113-3331材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)相手側:11.0×16.0使用流体空気ホース寸法(mm)相手側:11.0×16.0耐圧力(MPa)2
BLY型 カップリングプラグ(めねじ取付用プラグ)
ヤマト・インダストリー¥189~税込¥208~1個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5![メスネジ型アダプター[OZ-A] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20761755-160622-02.jpg)
メスネジ型アダプター[OZ-A] ポリプロピレン
小澤物産(OZC)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。材質ポリプロピレン接続方式ワンタッチ式
樹脂プラグ めねじ取付用
ジョプラックス(1件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ常用使用圧力(MPa)0.98適合流体水
マイクロカプラ ソケット (チューブ取付用)
日東工器(9件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。用途低圧用・空圧制御機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状チューブ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(PTFE)[GK-PTFE] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069949-211129-02.jpg)
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(PTFE)[GK-PTFE]
TOYOX(トヨックス)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷耐薬品性、耐熱性、耐寒性に優れています。食品衛生法厚生省告示第370号適合用途カムロック用材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-50~100使用流体薬品法規制食品衛生法厚生省告示第370号適合![工場配管・土木用耐圧エアーホース専用継手[ロックホース専用継手] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069705-211129-02.jpg)
工場配管・土木用耐圧エアーホース専用継手[ロックホース専用継手]
TOYOX(トヨックス)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷工場エア配管・土木用エアーホース(ロックホース)専用ホースバンド用途土木用エアツール・工場設備配管用継手材質鉄使用温度範囲(℃)-10~80使用流体空気












![ホースシャンクカプラー[OZ-C] ステンレス 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32644376-160511-02.jpg)




![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素ゴム[GK-FKM] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48635317-161021-02.jpg)
















![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) エチレンプロピレンゴム[GK-EPDM] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070335-211129-02.jpg)
![オスネジ型アダプター[OZ-F] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20761816-160622-02.jpg)









![メスネジ型アダプター[OZ-A] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20761755-160622-02.jpg)


![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(PTFE)[GK-PTFE] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069949-211129-02.jpg)
![工場配管・土木用耐圧エアーホース専用継手[ロックホース専用継手] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069705-211129-02.jpg)
![フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)