カテゴリ
絞り込み
形状

ティー

45°エルボ(65)

その他(241)

エルボ(412)

ストレート(393)

ニップル(82)

ブランチエルボ(75)

ブランチティー(166)

ブランチワイ(101)

メスストレート(73)

ユニオンエルボ(128)

ユニオンストレート(201)

ユニオンティー(318)

ユニオンワイ(112)

ユニバーサルエルボ(65)

レデューサー(92)

ロングエルボ(102)

六角穴付ストレート(76)

違径ユニオンストレート(81)

隔壁ユニオン(64)
適合チューブ外径
- 1/8(13)
- 3/16(6)
- 1/4(16)
- 5/16(9)
- 3/8(14)
- 1/2(12)
- 5/8(4)
- 3/4(5)
- 3(10)
- 3.2(4)
- 4(53)
- 6(61)
- 8(52)
- 10(45)
- 12(47)
- 14(3)
- 16(11)
- 20(5)
- 25(6)
- その他(4)
- 適合チューブ外径をもっと見る
管接続口径
- 1/16(2)
- 1/8(59)
- 1/4(58)
- 3/8(54)
- 1/2(53)
- 3/4(8)
- 1(1)
- M3(10)
- M5(38)
- M6(7)
- No.10-32(1)
- その他(4)
使用流体
その他(3)
ガス(1)
水(55)
油(12)
空気(80)
蒸気(1)
薬品(13)
ねじの種類
- M(34)
- NPT(9)
- R(66)
- Rc(19)
- UNF(1)
- Uni(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.19(1)
- 0.3(8)
- 0.4(3)
- 0.5(2)
- 0.6(1)
- 0.7(10)
- 0.9(10)
- 1(51)
- 5(1)
- 16.2(1)
- 47(2)
- 71(1)
- その他(2)
0.19・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.9・1・5・16.2・47・71・その他
ブランド
- フジキン(36)
- PISCO(ピスコ)(21)
- SMC(18)
- ニッタ(16)
- 千代田通商(13)
- コガネイ(11)
- CKD(6)
- イハラサイエンス(4)
- TBC(タブチ)(3)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(3)
- FIT-ONE(3)
- SK11(3)
- ウシオライティング(2)
- 潤工社(2)
- 近畿製作所(1)
- TRUSCO(1)
- フロウエル(1)
フジキン・PISCO(ピスコ)・SMC・ニッタ・千代田通商・コガネイ・CKD・イハラサイエンス・TBC(タブチ)・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・FIT-ONE・SK11・ウシオライティング・潤工社・近畿製作所・TRUSCO・フロウエル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応

ニューV-Lok継手 ティーユニオン(インチ)
フジキン¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状ティーユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 ティーユニオン(ミリ)
フジキン¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状ティーユニオン接続形式2圧縮リング方式使用流体ガス、液体(油・水・蒸気)最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
T型ホース継手 NO.13T
近畿製作所(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷エアー配管用中間継ぎ手です。用途エアー配管、回路中や末端のコネクト材質真鍮形状T型ホース継手使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
プッシュワンEシリーズ ティー
ニッタ(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。用途一般空気圧用形状ティー材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(Rc)(インチ)
フジキン¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から52日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状ティーゲージユニオン(Rc)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ティーユニオン(PP)
ウシオライティング¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ティ(チーズ)・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気
タッチコネクターファイブ メイルブランチティ
千代田通商(2件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルブランチティ色黒材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ミニマル継手 ミニマルティー
PISCO(ピスコ)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から10日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途ねじとチューブの接続形状ティータイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
ニュージョイントGW(継手)/(両口チーズ) ばら売り
CKD¥299~税込¥329~1個当日出荷から翌々日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状両口チーズ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(Rc)(ミリ)
フジキン¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ティーゲージユニオン(Rc)
両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC¥3,398~税込¥3,738~1袋(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
チューブフィッティングケミカル ティー
PISCO(ピスコ)¥529~税込¥582~1個当日出荷から16日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ティータイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
SUS316締付継手 ティー
PISCO(ピスコ)¥449~税込¥494~1個当日出荷から22日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとチューブの接続形状ティータイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
クイックシール継手 ティー
ニッタ(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から翌々日出荷ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状ティー材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(R)(インチ)
フジキン¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ティーエスユニオン(R)
ニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(R)(インチ)
フジキン¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から97日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ティーエルユニオン(R)
ライトエアー チーズ
TBC(タブチ)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。用途圧縮空気(低圧用)材質POM形状ライトエアー チーズ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1未満使用流体圧縮空気(低圧用)
ステンレスSUS316継手 ティー
PISCO(ピスコ)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状ティー使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
両口チーズユニオン (KFT~)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1袋(10個)当日出荷から10日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途めねじ部からの両側90度方向の分岐配管に使用。
W管継手 チーズユニオン
SK11¥579~税込¥637~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から両側90度方向の分岐配管に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状チーズユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
ニューV-Lok継手 ティーエルゲージユニオン(Rc)(インチ)
フジキン¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ティーエルゲージユニオン(Rc)
ジュンロン黄銅製継手 テー
潤工社¥509~税込¥560~1個ほか当日出荷から7日以内出荷ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。用途空気圧配管・水圧・油圧形状ティー材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水、油接続ねじ種類R
タッチコネクターファイブ メイルブランチティ
千代田通商¥339~税込¥373~1個当日出荷から5日以内出荷形状メイルブランチティ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(R)(ミリ)
フジキン¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ティーエスユニオン(R)
ニューV-Lok継手 ティーエルゲージユニオン(Rc)(ミリ)
フジキン¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ティーエルゲージユニオン(Rc)
ニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(R)(ミリ)
フジキン¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ティーエルユニオン(R)
ライトエアー メスチーズ
TBC(タブチ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。用途圧縮空気(低圧用)材質POM形状ライトエアー メスチーズ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用流体圧縮空気(低圧用)
メイルブランチティー 30シリーズ
フロウエル¥3,198~税込¥3,518~1個7日以内出荷ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。形状メイルブランチティー材質(本体)フッ素樹脂寸法F(mm)12寸法D(mm)10寸法E(mm)4寸法C(mm)14最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)適合チューブ外径T(Φmm)6適合チューブ外径T(Φinch)1/4B
チューブフィッティングブラス ティー(カバー付き)
PISCO(ピスコ)¥6,890~税込¥7,579~1袋(10個)4日以内出荷から5日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状ティーカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥3,198~税込¥3,518~1袋(5個)ほか3日以内出荷から10日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) インチサイズ
SMC¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)