絞り込み
長さ(mm)
ブランド
「長さ(mm)」から絞り込む

溶接棒携帯ケース ワーカーY型
加納化成(13件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷ワーカーに溶接棒を収納すれば、吸湿、雨漏れ、放置による溶接棒の無駄がなくなります。また作業現場に溶接棒の散乱がなくなります。 ワーカーの優れた断熱効果と密閉構造による防湿、保温効果により溶接棒の性能劣化を防ぐことにより、高度な溶接技術の真価を、フルに発揮出来ます。 作業量に適した機種のワーカーを選択することにより、溶接棒補充に要する無駄な時間がなくなり作業能率が向上します。残棒をワーカーに回収することにより作業量の管理が容易になります。 どの機種も大きく開口部が開き、皮手袋をしたままでも容易に溶接棒が取り出せます。持ち運びは吊フック、肩かけベルトにより、ハンズフリーとなる安全設計です。 材質は特殊プラスチック製です。100℃の溶接棒を収納したり、溶接火花が当たったりしても燃焼しない耐熱性と、優れた強度を備えています。仕様丸型フック止めタイプ(蓋半開)材質ポリプロピレン質量(kg)0.4
溶接棒ホルダー 牛革製
(4件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷溶接棒を収納してベルトなどに吊り下げて使えるホルダーです。 牛革製なので溶接環境に最適。 底部分は二重補強されています。用途溶接棒の収納材質牛革適合ベルト幅(mm)50幅(cm)約8全長(cm)約30販売区分業務用
極匠 本職用溶接棒ケース(カラビナ対応カン付き)
ベストツール¥3,698税込¥4,0681個当日出荷使い込んでも型崩れがしにくい完全な真円型形状を実現した、ベルト通し装着とカラビナ装着の2通りの装着方法が選べる本革製の本職用溶接棒ケース。底部には鉄板を仕込んでいるので底抜けがしにくく高耐久を実現しました。ベルト通し部はワンタッチベルトや胴ベルトの幅広バックルが通せるワイド仕様です。上部に取り付けた丸カンにカラビナやフック等を引掛けることが可能。工具差しに連結して使えます。取出し口はヨレ止め効果抜群の補強革をプラスした他、大きな斜めカットで溶接棒の出し入れをスムーズに行えます。用途各種溶接棒の収納・管理にトラスコ品番586-1046材質本体:黒染め牛黒床皮、リベット・鉄板:スチール厚さ(mm)55全長(cm)35.5マチ(mm)55
TOBI 溶接棒ホルダーロング
ふくろ倶楽部¥3,998税込¥4,3981個当日出荷革にこだわるすべての職人たちへ。使い込むほどに馴染む職人のこだわり!寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×90×55
革製溶接棒ケース
SK11¥4,998税込¥5,4981個当日出荷溶接棒の収納が可能な革製のケースです。 ポケット部分に仕切りがあるので、3mmと4mmの溶接棒を使い分けができ、仮止めや薄物が混合する作業に効率的です。 カラビナにダイレクトにかけられる大型ハトメ付きです。差金ホルダー付きです。用途溶接棒の収納。材質牛本革質量(g)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×330
TOBI 溶接棒ホルダーロング 幅広
ふくろ倶楽部¥4,998税込¥5,4981個当日出荷革にこだわるすべての職人たちへ。使い込むほどに馴染む職人のこだわり!寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×110×75
溶接用牛床革溶接棒入れ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681双当日出荷国産革を使用。幅広(110mm)のベルト通しで、腰部に安定。耐久性に優れている。用途溶接仕様裏部上部にベルト通し牛床(牛床革1.5mm)トラスコ品番253-8482材質牛革(国産革使用)厚さ(mm)1.5(±0.1)質量(g)100幅(cm)9丈(cm)30マチ(mm)25
革製溶接棒ケース WR
SK11¥5,598税込¥6,1581個当日出荷溶接棒の収納が可能な革製のケースです。 ポケット部分に仕切りがあるので、3mmと4mmの溶接棒を使い分けができ、仮止めや薄物が混合する作業に効率的です。 断続的な溶接作業時でもベルトに通さずカラビナにダイレクトにぶら下げられる特殊な穴を加工しています。 3次元差込式でベルトの着脱が不要なので、取付が簡単です。差金ホルダー付きです。用途溶接棒の収納。材質牛本革、金具部:スチール質量(g)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×330
溶接棒用革袋
エスコ¥2,660税込¥2,9261個翌日出荷耐炎性ケブラー糸で縫製してあります。エスコ品番EA354-50材質牛革寸法(mm)【袋部】35×65×300(H)全長(mm)355質量(g)200ベルト通し幅(mm)40
溶接棒携帯用ケース ワーカーS型
加納化成¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から4日以内出荷ワーカーに溶接棒を収納すれば、吸湿、雨濡れ、放置による溶接棒の無駄がなくなります。また作業現場に溶接棒の散乱がなくなります。ワーカーの優れた断熱効果と密閉構造による防湿、保湿効果により溶接棒の性能劣化を防ぐことにより、高度な溶接技術の真価を、フルに発揮できます。作業量に適した機種のワーカーを選択することにより、溶接棒補充に要する無駄な時間がなくなり作業効率が向上します。残棒をワーカーに回収することにより作業量の管理が容易になります。大きく開口部が開き、皮手袋をしたままでも容易に溶接棒が取り出せます。持ち運びは吊りフック、肩かけベルトにより、ハンズフリーとなる安全設計です。100℃の溶接棒を収納したり、溶接花火が当たったりしても燃焼しない耐熱性と、優れた強度を備えています。用途造船業 鉄鋼建設業 鋼材加工業 鋼管加工業 製缶業 プラント製造業 プラント建設業 橋梁製造業 橋梁架設業 配管業 機械製造業 土木建築業 その他の鉄工業全般の溶接作業材質ポリプロピレン製型式角型ベルトタイプ(蓋キャップ式)
BULK ZERO 牛本皮 溶接棒ケース ハトメ付
コヅチ¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷業界最軽量クラスの本革ケース!牛本革素材により耐久性抜群 ハトメ付で簡易吊り下げも可。廃棒入付で、廃棒処理も簡単。用途溶接棒材質生地/牛本革、金具/スチール質量(g)単品:240寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)345×70×80
U字型ホルダー(溶接棒用)MUROKUU UH-1
土牛¥3,598税込¥3,9581個当日出荷空調設備業者様の声を反映した溶接棒ホルダー。置き場に困る溶接棒を脚立や足場など、作業現場近くに引っ掛けることが可能です。また、短くなった溶接棒も収納できるように3種類の筒が取り付けられており、太い丸パイプには、断熱材用の接着剤など、様々なものを収納できます。用途溶接棒ホルダー幅(mm)75全長(mm)350質量(g)545奥行(mm)130
溶接棒ケース
KUNY'S¥4,698税込¥5,1681個翌日出荷溶接棒の収納に最適なホルダー。クイックリリーススナップ付。負荷のかかる部分はリベットにより強化されています。ハンマーホルダー付き。工具を下げれるスナップ付き。材質スプリットレザー質量(g)339.7寸法(幅W×高さH)(mm)140×318
『溶接棒』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら