絞り込み
間口(mm)
奥行(mm)
ブランド
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 1槽シンク

117件中 81117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間口(mm)から絞り込む
  • 瓶洗浄機付き流し台 コクゴ

    瓶洗浄機付き流し台

    コクゴ
    299,800税込329,780
    1台
    7日以内出荷
    小型瓶洗浄機をシンクに取付けてあるので作業性に優れています。使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適)。 水を噴射させるには付属の十字金具を洗浄ノズルに差込み、逆さました容器の口を十字金具に押しつけると、ノズルから水が噴出します。瓶の口を十字金具に押し当てている間、水は放出された状態になります。 噴射を止めるとき瓶の口を十字金具から離すと、十字金具はストッパーの働きをし水は止まります。【仕様】。 本体・シンク材質:ステンレスSUS304(混合栓、排水トラップ等除く)。 射部材質:真鍮(クロムメッキ仕上)。 付属品/十字金具:SUS304 1個(嵌め込み式)。付属品/水切棚: SUS304 1枚(外形寸法/W200×D453×H30mm)(有効寸法/200×413mm・Φ10mmパンチング)。※逆止弁は取付けておりません。
  • 小型瓶用洗浄機付流し台 テラオカ(ANEX)

    小型瓶用洗浄機付流し台

    テラオカ(ANEX)
    339,800税込373,780
    1台
    35日以内出荷
    小型瓶洗浄機をシンクに取り付けてあるので作業性に優れています。 使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。 (胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適)
    付属品十字金具:SUS304×1個(嵌め込み式)/水切棚:SUS304×1枚(外形寸法/W200×D453×H30mm)(有効寸法/200×413mm・Φ10mmパンチング)材質本体・シンク:ステンレスSUS304(混合栓、排水トラップ等除く)、逆噴射部:真鍮(クロムメッキ仕上)高さ(mm)850奥行(mm)600間口(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS304製2槽シンク テラオカ(ANEX)

    SUS304製2槽シンク

    テラオカ(ANEX)
    119,800税込131,780
    1台
    15日以内出荷
    作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
    付属品ジャバラホース1m仕様脚部アジャストボール付(SUS430)材質ステンレスSUS304高さ(mm)800奥行(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応バックガード寸法(mm)高さ90×厚み30
  • PVC流し台 AIIPシリーズ アズワン

    PVC流し台 AIIPシリーズ

    アズワン
    170,000税込187,000
    1台
    当日出荷から35日以内出荷
    オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。グースネックは360°回転します。蛇口はメタルフリーです。
    種別蛇口付き
  • 実験用流し 【SK138】 TOTO

    実験用流し 【SK138】

    TOTO
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    付属品わん×1質量(kg)16形態セルフリミング式
  • 船型シンク ホース付 バックガードなし 奥行600mmタイプ タニコー

    船型シンク ホース付 バックガードなし 奥行600mmタイプ

    タニコー
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    仕様排水トラップ(180Φ)付材質SUS304厚さ(mm)シンク:1.2接続口径50高さ(mm)850奥行(mm)600バックガード(奥行/高さ)(mm)60/150槽深さ(mm)280
  • 水切付 一槽シンク 奥行600mmタイプ タニコー

    水切付 一槽シンク 奥行600mmタイプ

    タニコー
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    仕様オーバーフロー、排水トラップ(180Φ)付材質SUS304厚さ(mm)シンク:1.2接続口径50高さ(mm)850奥行(mm)600バックガード(奥行/高さ)(mm)60/150槽深さ(mm)280
  • 一槽シンク ホース1本付 バックガードなし 奥行600mmタイプ タニコー

    一槽シンク ホース1本付 バックガードなし 奥行600mmタイプ

    タニコー
    98,980税込108,878
    1台
    8日以内出荷
    仕様オーバーフロー、排水トラップ(180Φ)付材質SUS304厚さ(mm)シンク:1.2接続口径50高さ(mm)850奥行(mm)600バックガード(奥行/高さ)(mm)60/150槽深さ(mm)280
  • 一槽シンク ホース1本付 奥行600mmタイプ タニコー

    一槽シンク ホース1本付 奥行600mmタイプ

    タニコー
    95,980税込105,578
    1台
    8日以内出荷
    仕様オーバーフロー、排水トラップ(180Φ)付材質SUS304厚さ(mm)シンク:1.2接続口径50高さ(mm)850奥行(mm)600バックガード(奥行/高さ)(mm)30/90槽深さ(mm)220
  • 台付一槽シンク 奥行450mm カウンタータイプ タニコー

    台付一槽シンク 奥行450mm カウンタータイプ

    タニコー
    1台
    取扱い終了
    仕様オーバーフロー、排水トラップ(115Φ)付材質SUS304厚さ(mm)シンク:1.2接続口径50高さ(mm)850奥行(mm)450間口(mm)900バックガード(奥行/高さ)(mm)30/90槽深さ(mm)220
  • 一槽シンク ホース付 奥行450mm カウンタータイプ タニコー

    一槽シンク ホース付 奥行450mm カウンタータイプ

    タニコー
    1台
    取扱い終了
    仕様オーバーフロー、排水トラップ(115Φ)付材質SUS304厚さ(mm)シンク:1.2接続口径50高さ(mm)850奥行(mm)450バックガード(奥行/高さ)(mm)30/90槽深さ(mm)220
  • 流し台 アズワン

    流し台

    アズワン
    180,000税込198,000
    1個
    14日以内出荷から30日以内出荷
    水栓タイプ台付き三ツ口化学水栓×1個
  • 流し台(フットペダル式) アズワン

    流し台(フットペダル式)

    アズワン
    137,000税込150,700
    1個
    17日以内出荷から21日以内出荷
    ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。
    仕様レベル調整用アジャスト付き(SUS製)種別水栓1個材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)900奥行(mm)600給水口15A メネジ(1口あたり)吐水口15A(1口あたり)
  • ステンレス作業機器 一槽流し台 S-1SN型 SUNWAVE(LIXIL)

    ステンレス作業機器 一槽流し台 S-1SN型

    SUNWAVE(LIXIL)
    109,800税込120,780
    1台
    13日以内出荷
    様々なシーンで幅広く活躍する、先進の業務用設備機器。
    仕様バックガード付高さ(mm)800
  • ステンレス作業機器 一槽水切付流し台 S-1SC型 SUNWAVE(LIXIL)

    ステンレス作業機器 一槽水切付流し台 S-1SC型

    SUNWAVE(LIXIL)
    129,800税込142,780
    1台
    13日以内出荷
    様々なシーンで幅広く活躍する、先進の業務用設備機器。
    高さ(mm)800奥行(mm)600
  • 小型瓶用洗浄機付流し台 テラオカ

    小型瓶用洗浄機付流し台

    テラオカ
    289,800税込318,780
    1台
    31日以内出荷
    小型瓶洗浄機をシンクに取り付けてあるので作業性に優れています。 使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適です。)
    トラスコ品番495-4611セット内容十字金具:1個(嵌め込み式)、水切棚:1枚、排水ホース材質本体・シンク部:ステンレス(SUS304)(混合栓、排水トラップ等は除く)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上)、十字金具・水切棚:SUS304寸法(mm)【バックガード】20t×100H質量(kg)37高さ(mm)850奥行(mm)600間口(mm)600槽内寸法(間口×奥行×深さ)(mm)500×420×200
  • 流し台 アズワン

    流し台

    アズワン
    185,000税込203,500
    1個
    14日以内出荷から21日以内出荷
    廃液回収に適した小型シンク付きです。
    付属品廃液回収シンク用フタ(ステンレス(SUS430)製)水栓金具台付き三ツ口化学水栓×1個
  • 流し台 アズワン

    流し台

    アズワン
    351,000税込386,100
    1個
    10日以内出荷から21日以内出荷
    廃液回収に適した小型シンク付きです。
    付属品廃液回収シンク用フタ(ステンレス(SUS430)製)水栓金具台付き三ツ口化学水栓×1個
  • 流し台 アズワン

    流し台

    アズワン
    198,000税込217,800
    1個
    10日以内出荷から21日以内出荷
    仕様【水栓】台付き三ツ口化学水栓×1個
  • 流し台 アズワン

    流し台

    アズワン
    289,000税込317,900
    1個
    14日以内出荷から40日以内出荷
    仕様【水栓】台付き三ツ口化学水栓×1個
  • 塩ビ流し台 アズワン

    塩ビ流し台

    アズワン
    132,000税込145,200
    1個
    当日出荷
    流し部分に硬質PVC(塩化ビニル樹脂)を使用していますので、耐酸・耐アルカリ性に優れ、幅広い利用が可能です。
    グレーホース長さ(m)【排水】1接続管内径(Φmm)【排水】内径:38槽深さ(mm)182
  • 塩ビ流し台 新光化成

    塩ビ流し台

    新光化成
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    塩化ビニール製ですので、耐酸・耐アルカリ性はもちろんさびることがありません。 排水ホース1.5m付です。
    仕様オーバーフロー・完成品トラスコ品番460-0029質量(kg)21グレー高さ(mm)970奥行(mm)500間口(mm)600バックガード(奥行/高さ)(mm)10×100槽深さ(mm)190
  • シルバーシンク(前処理用つけおきシンク) ハイサーブウエノ

    シルバーシンク(前処理用つけおきシンク)

    ハイサーブウエノ
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    シンク有効寸法:340×190×H310シンク容量(使用水量目安):15~20Lシルバーバスケット:315×153×H120電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1KW温度調節:30℃~90℃(サーモスタット)プラグ形状:接地2P 15A電源コード:1.5m排水バルブ:15A(ステンレスフレキホース50cm付)質量:約16kg。洗浄機だけでは簡単に落ちないガンコなチーズや油汚れ、茶しぶなどを落としやすくする為の、前処理用つけおきシンクです。高温が保てるヒーター付きなので洗浄剤が溶けやすく洗浄能力を充分に引き出しますので、効率よく作業できます。スリムでコンパクトなので置き場に困りません。専用のシルバーバスケットは仕切が取り外しできますので用途にに合わせてご使用できます。作業方法1.シンク内に水を入て温水を作ります。2.汚れたナイフ、フォーク類をシルバーバスケットに入れてシンク内へ。3.前処理用洗浄剤を投入して高温を維持したまま約20~30分つけおきします。4.つけおき終了(この時点でおおよその汚れは洗浄されています。)5.仕上に洗浄機に入れて、最後の汚れと洗浄剤をすすぎます。
    材質ステンレス幅(mm)382高さ(mm)800奥行(mm)240TKG品番9-0788-1001TKG品番(2017)6-0702-0501
  • ガーデンシンク750専用架台 ミカゲ サンコー(三甲)

    ガーデンシンク750専用架台 ミカゲ

    サンコー(三甲)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    種別SK808008GLMKG材質強化PPミカゲ外寸(mm)635×335×210
  • ガーデンシンク550専用架台 ミカゲ サンコー(三甲)

    ガーデンシンク550専用架台 ミカゲ

    サンコー(三甲)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    種別SK808006GLMKG材質強化PPミカゲ外寸(mm)415×328×210
  • ガーデンシンク450専用架台 ミカゲ サンコー(三甲)

    ガーデンシンク450専用架台 ミカゲ

    サンコー(三甲)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    種別SK808004GLMKG材質強化PPミカゲ外寸(mm)365×272×195
  • 塩ビ流し台 (一槽シンク) 新光化成

    塩ビ流し台 (一槽シンク)

    新光化成
    179,800税込197,780
    1台
    25日以内出荷
    塩化ビニール製ですので、耐酸・耐アルカリ性はもちろんサビることがありません。排水ホース1.5m付です。
    仕様完成品トラスコ品番460-0037質量(kg)30.5高さ(mm)970奥行(mm)500間口(mm)900槽深さ(mm)190
  • 塩ビ流し台 (一槽シンク) 新光化成

    塩ビ流し台 (一槽シンク)

    新光化成
    299,800税込329,780
    1台
    25日以内出荷
    塩化ビニール製ですので、耐酸・耐アルカリ性はもちろんサビることがありません。排水ホース1.5m付です。
    仕様完成品トラスコ品番459-9993質量(kg)40高さ(mm)970奥行(mm)500間口(mm)1200槽深さ(mm)190
  • ニ槽シンク1200×450×800(ホース付) マルゼン[厨房機器]

    ニ槽シンク1200×450×800(ホース付)

    マルゼン[厨房機器]
    73,980税込81,378
    1台
    3日以内出荷
    トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
    用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。付属品水切りホース仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)完成品ホース付トラスコ品番465-5273材質SUS430質量(kg)30高さ(mm)800奥行(mm)450間口(mm)1200槽内寸法(mm)間口545×奥行310×深さ200寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)50×100
  • 一槽水切り付きキャビネットシンク(右槽) 東製作所

    一槽水切り付きキャビネットシンク(右槽)

    東製作所
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    荷姿完成品ホース長さ(cm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一槽キャビネットシンク(SUS430) 東製作所

    一槽キャビネットシンク(SUS430)

    東製作所
    65,980税込72,578
    1台ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    キャビネットは小物や食器や調味料などが収納でき、棚まで動く手間を省いて作業効率が一段とアップ!。※キャビネット内寸法は、高さはシンク下の一番狭い場所、奥行きはホース部分で狭くなっている部分/なっていない部分の数値です。
  • 一槽水切り付きステンレスシンク(SUS430)(BGなし)(左槽) 東製作所

    一槽水切り付きステンレスシンク(SUS430)(BGなし)(左槽)

    東製作所
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    スリムなカウンターサイズ。喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。完成品でお届けします。作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
  • 一槽水切り付きステンレスシンク(SUS430)(BGなし)(右槽) 東製作所

    一槽水切り付きステンレスシンク(SUS430)(BGなし)(右槽)

    東製作所
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    スリムなカウンターサイズ。喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。完成品でお届けします。作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
  • 一槽シンク(SUS430)(BGなし) 東製作所

    一槽シンク(SUS430)(BGなし)

    東製作所
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    スリムなカウンターサイズ。喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。完成品でお届けします。
  • Maruzen 一槽シンク バックなし JFEA適合品 マルゼン[厨房機器]

    Maruzen 一槽シンク バックなし JFEA適合品

    マルゼン[厨房機器]
    83,980税込92,378
    1台
    8日以内出荷
  • 簡易流し台用 プラ蛇口 EBM(江部松商事)

    簡易流し台用 プラ蛇口

    EBM(江部松商事)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    ASN-600、AP-600、AP-750に取付け対応。手軽に簡易流し台に取付け可能です。市販のホースもそのまま取付けできます。
    材質ABS樹脂外寸(mm)70×165×H310EBM品番288530
  • ステンレス簡易流し台 EBM(江部松商事)

    ステンレス簡易流し台

    EBM(江部松商事)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    ドライバー1本で簡単組立
    材質本体・棚板・脚部=ステンレス、アジャスター部=スチール・ポリプロピレン、排水栓=ステンレス・ゴム・ABS樹脂、排水ホース=ポリエチレン質量(kg)約5外寸(mm)600×430×H700内寸(mm)(シンク)約530×360×H150

シンク』には他にこんなカテゴリがあります

1槽シンク